1,712件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

サンコー(三甲)サンボックス NS5C 穴無
RoHS
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有 材質PP 形状底面:格子リブ 高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72 短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271 長辺(mm)(外寸)363 有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312 圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760] RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)52
1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

備考NS5-2 部品名称ブラインドリベツトNS5-2 関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.13MB) 図解NoMKC31-5 ロータ部品_No.4、MKC21-5 ロータ部品_No.7、MKC30-6 ロータ部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.4、MKC21-6 ロータ部品_No.7、MKC20-5 ロータ部品_No.7、MKC30-5 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC31-5 ロータ部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.19、MKC30-5 ローター部品_No.4、MKC31-6 ロータ部品_No.19、MKC20-6 ロータ部品_No.7、MKC30-6 オプション(5条用部品)部品_No.2、MKC30-6 ロータ部品_No.19
1セット(10個)
319 税込351
7日以内出荷

材質SUS304 仕上ヘアライン 板厚(mm)4 縦(mm)127 横(mm)106 ねじ穴数8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様●材質:PP●外寸(mm):363×271×72●有効内寸(mm):312×220×52●内容量(L):4.7●圧縮荷重:17.25kN(1760kgf) アズワン品番67-6589-32
1個
2,000 税込2,200
6日以内出荷


Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm アズワン品番65-7340-15
1個
659,800 税込725,780
7日以内出荷

刃先が傾いていない直立型の金属用ブレードです。金属の切断、かしめ作業に。
適合機種GT-NS5/N5/NR5 適合本体GT-NS5、GT-N5、GT-NR5 材質特殊合金鋼 本体寸法(mm)64 アズワン品番64-4654-60 メーカー商品コード143-8865
1丁
7,849 税込8,634
6日以内出荷

1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)


トラスコ品番163-6615 黄(Y) サイズM 質量(g)約220 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1200
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1 適合機種NEC LAVIE Direct NS(S) NSLKA012NS5H1W 取付方式シリコン吸着 入数(枚)1 対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1366×768) 特性ブルーライトカット反射防止
1枚
2,798 税込3,078
4日以内出荷




ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。
用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用 トラスコ品番849-3456 厚さ(mm)約2.6 材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装 質量(g)47 適合工具六角棒レンチ15mm
1個
239 税込263
当日出荷


高千穂交易TK定荷重バネ
RoHS
定荷重バネは引き出しても押しても、またそのストロークが長くても、常に一定の力で往復するバネです。 バネの内側はドラムに巻き付けてあり、バネの外側を引っ張ると軸上でドラムが回転してバネが引き出されます。
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

流動性が非常に遅いため盛りたい箇所に最適です。 融点640℃~805℃
用途銅と銅合金のパイプ等、接合に適したリング形状です 線径(Φmm)1.0 トラスコ品番145-7074 材質銅:89%、リン:6%、銀:5% JIS規格BCup-3相当 融点(℃)640~805
1袋(500g)
13,980 税込15,378
当日出荷


1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビューティーネイラースマートフォン&タブレットスタンド
RoHS
省スペースタブレットスタンド! お好みの角度で固定できるからレシピを見ながらの クッキングやリラックスタイムの動画鑑賞に最適♪ 台座は高級感のあるアルミニウム合金。 シンプルなデザインでインテリアの邪魔をしません。
材質ABS、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)単品:約272、本体:約219 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)単品サイズ:155×82×82、本体サイズ:180×80×80 RoHS指令(10物質対応)対応 特性角度調節
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷


クリエートメディックレッグバッグ NSタイプ 5枚入
様々なライフスタイルに合わせて使用可能な装着式集尿器です。、チューブ長の調整が可能、▼インレットチューブをカットすることで好みの長さに調整できます。、▼カットしたら別添コネクターをしっかり奥まで差し込みます。、逆流防止弁、▼バッグ内にフィルムバルブを内蔵し、尿が逆流しにくい構造にしました。、排尿口を収納可能、▼排尿チューブは折畳むことでコンパクトに収納できます。、▼衣服を汚しにくく、衛生的に使用可能です。、開閉しやすい排尿コック、▼排尿口はコックハンドル式なので、片手で容易に排尿が可能です。、固定用ベルト1セット付、▼各レッグバッグ1枚ごとに固定用ベルトが1セット(2本)付属されているので、便利に衛生的に使用できます。
1箱(5枚)
非課税商品
2,898 税込2,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (785種類の商品があります)

日産自動車の第2純正ブランドがPITWORK。自動車メーカーの品質基準に適合した商品で高品質。
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)









1台
7,998 税込8,798
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)