JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
材質ニトリルゴム(1種A)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
材質NBR(ニトリルゴム)
硬度70±5
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)120
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
材質JIS 1種 A NBR(ニトリルゴム)
種別S形固定用
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
主な適合純正品番91306-105-690
主な適合車種(ホンダ)GYRO X
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別P形固定用・運動用
材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム)
硬度70
耐圧(MPa)7
機能耐熱、耐薬品
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。
種別S形固定用
材質ふっ素ゴム
硬度70
機能耐熱、耐油、耐薬品
耐熱温度(℃)220
耐圧(kg/cm2)7
RoHS指令(10物質対応)対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~200
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
色黒
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)
機能耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)70(±5)
JASO規格JASO F404 4種D
材料記号F201
主な適合純正品番91306-MG3-000
主な適合車種(ホンダ)CRF250L
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
主な適合純正品番91306-GFM-970
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。
硬度70±5
耐圧(MPa)7
機能耐油、耐摩耗、耐老化
耐熱温度(℃)120
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンガスの補充は基本的には必要なく、カーエアコンの効きの不良の一番の原因はガス漏れ!。ガスをチャージしてもガス漏れを直さないとエアコンはまた効きが悪くなります。多くは接続部に使われているOリングの劣化でガス漏れを起こしておりOリングの交換だけで修理が出来ます。
主な適合車種(ホンダ)DUNK
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
仕様直径 = 1.5mm材料 = ニトリル長さ = 10m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408U-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408U-AAA-1
関連資料(0.76MB)
仕様直径 = 1.5mm材料 = シリコーン長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 1.5mm外径 = 2.88mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
主な適合純正品番91304-035-000
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等
材質シリコン(4C)
色赤
機能耐熱性・耐寒性
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
規格44.2X1.5
部品名称Oリング 44.2X1.5
関連資料展開図1(0.7MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.76MB) 展開図5(0.69MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(0.88MB)
図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.56、MW1520H(8X7) 部品_No.57、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.57、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.56、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.53、MW2020H(8X7) 部品_No.60、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.56、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.57
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
規格21X1.5
関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.11MB)
図解NoLS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.21、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.21、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング 21X1.5_No.21、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.21、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200R ポンプ分解部品_No.21A、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.21、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.21A、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.21A
1セット(5個)
¥609
税込¥670
7日以内出荷
規格51.8X1.5
部品名称Oリング 51.8X1.5
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.6MB) 展開図8(0.6MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.75MB)
図解NoMKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.15、MW330H 工業用ポンプ部品_No.16、MBW270E-M ポンプ部品_No.15、MW430H 工業用ポンプ部品_No.16、MW270B 工業用ポンプ部品_No.15、MBW270E-K ポンプ部品_No.15、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.15、MW280H 工業用ポンプ部品_No.16、MW240 工業用ポンプ部品_No.15、MW230 部品_No.15、MW290 工業用ポンプ部品_No.16
1個
¥519
税込¥571
7日以内出荷
規格51.8X1.5
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(1.17MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.12MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(1.14MB) 展開図37(1.14MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.2MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoMS410DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.19、CSH-94-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.16、MSA415R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SD413 クランクケース,吸水弁部品_No.20、GKSL3315 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MRS60-300クミタテ クランクケース部品_No.16、GS205EKA 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング 51.8X1.5_No.16、MS154EA-M 本体部品_No.17、MS155EA 動力噴霧機(クランクケース,吸水弁)部品_No.17、MS3500 本体部品_No.15、MSV415L(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、SD31ED-2 動力噴霧機部品_No.18、MS413CA2-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS415CA-1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.17、MS410EA-K 動力噴霧機部品_No.15など
1個
¥315
税込¥347
7日以内出荷
エンジン式高圧洗浄機 JCE-1408UDX-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番JCE-1408UDX-AAA-1
関連資料(0.74MB)
仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 1.5mm外径 = 4.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
規格21X1.5
部品名称Oリング 21X1.5
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.71MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.6MB)
図解NoMW2HP351EL5 部品_No.65、MW230 部品_No.42、MBW270E-K ポンプ部品_No.44、MW270B 工業用ポンプ部品_No.43、MW2HP351EL6 部品_No.65、MW2HP351B(2004) MW2HP351B(2004)部品_No.47、MW240 工業用ポンプ部品_No.46、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.44、MBW270E-M ポンプ部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンナシ ポンプ部品_No.44
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
主な適合純正品番91307-283-000
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。
RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます
圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します
FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です
さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます
取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます
動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C
さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 1.5mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ