61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)




1個
10 税込11
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
17 税込19
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1本
775 税込853
翌日出荷

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

武蔵オイルシール工業Oリングセット OR8001
材質NBR セット内容(P-41/42/44/45/46/48/48A/49/50/50A)各3個(P-52/53/55/56/58/60/62/65/67/70/75/80/85/90)各2個 規格JIS B2401 1種A
1セット
4,698 税込5,168
8日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

仕様直径 = 2.62mm材料 = EPDM長さ = 10m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

RS Pro ニトリルゴム O リングコード、直径 2.62 mm 、長さ 8.5 mRS PRO RS Pro のこのニトリルゴム O リングコードは、機械を密閉し、漏れ防止性を高める便利で信頼性の高い方法を必要とする場合に便利です。 この O リングコードは、 2 つの面の間に真空を形成することで、漏れ防止シールを実現しています。直径 2.62 mm 、長さ 8.5 m のこのコードは、さまざまな長さに簡単に切断でき、サイズの異なる複数の O リングを作成できます。このニトリルゴム素材は、 -30 ° C までの温度又は +120 ° C までの温度に耐えるほどに十分な強度を備えていますまた、最大 +150 ° C の断続的温度で使用しても安全です この O リングコードを使用すると、さまざまな機械の密閉目的で円形のガスケットを作成することができます。ビール蛇口やエンジンなどの用途で使用されています。特長と利点.ニトリルゴム製 O リングコード .直径 2.62 mm .長さ 8.5 m .最低動作温度は -30 ° C です (この温度未満で使用する場合は、特別な考慮が必要です) .最大動作温度は +120 ° C (断続的な最大動作時) 温度: +150 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様直径 = 2.62mm材料 = ニトリルゴム長さ = 8.5m RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(8.5m)
3,898 税込4,288
7日以内出荷

RS Pro FKM O リングコード製品をご紹介します。天候を防ぐために水や蒸気を含む用途の密閉に最適です。フロロカーボン材質は、極端な温度、熱サイクル、化学薬品に対する耐性に優れており、航空機、自動車、化学産業での使用に最適です。柔軟性の高い FKM ゴムを使用しているため、ほとんどの形状に簡単に曲げたり、扱いにくいスペースに適合したりできる、柔軟性のあるコードで、さまざまな用途や環境で使用するのに適しています。 RS Pro O リングコード製品は、幅広い用途に使用できます。これにより、シーリングワッシャやガスケットなどの最も一般的な機械シールをすばやく確実に修理して取り付けることができ、これらのコンポーネントを迅速に固定することでダウンタイムを短縮できます 圧縮された円形のガスケットで表面間に真空シールを形成し、空気、液体、又は潤滑剤の漏れを防止します FKM ゴム製は、優れた耐薬品性及び耐オゾン性を備え、極端な温度や熱サイクルの用途に最適です さらに、素材の柔軟性により、圧力がかかってもシールが変形しません。また、圧縮後も元の形状を維持できます 取り付けとサイズに合わせた切断が簡単な O リングコードは、取り付け時に引き伸ばして元の形状よりもはるかに小さい隙間に、しっかりと固定できます 動作温度範囲: -15 ° C → 200 ° C さまざまな長さと直径のタイプが揃っています
仕様直径 = 2.62mm材料 = FKM(フッ化ビニリデン)長さ = 5m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷

1個
329 税込362
5日以内出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷


合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

1セット(30種類×394個)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材料 = FKM(フッ化ビニリデン)。タイプ = メートル系Oリングキット。キット内容 = 386ピース。。RS Pro メトリック O リングキット FPM 、キットの内容 386 ピースRS Pro の 386 ピース O リングキットには、効果的な機械シールを作成するためのさまざまな O リングが用意されています。便利で整理性の高いケースに収納されており、迅速な修理や定期的なメンテナンスに便利です。 このキットでは、ニトリルゴム製又はフロロカーボン( FKM )製の O リングを使用して、特定の用途に適した硬度、耐薬品性、及び動作温度の O リングを選択できます。O リングにはさまざまな直径と厚さがあり、非常に緊密に密閉できるようにメートル単位のサイズを選択できます。 この O リングキットは、さまざまな産業環境で役立ちます。これを使用して、配管機器、シリンダ、エンジンなどのシステムのシールを作成することができます。特長と利点. O リング 386 個キット .メートル単位 .コード径 1.78 、 2 、 2.4 、 2.62 、 3 、 3.5 、 4 、 5 、 5.33 、 5.7 、 6 、 7 、 8 mm .コード長: 2 m .最低動作温度は -30 ° C です .ニトリルの最大動作温度は +120 ° C です . FKM の最低動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ショア硬度スケール定格: 70 ° (ニトリル)→ 80 ° ( FKM )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

タイプ = Oリング。材料 = シリコーン。内径 = 17.12mm。外径 = 7/8インチ。厚さ = 2.62mm。動作温度 Max = +200℃。。RS PRO シリコーンOリング -インペリアルサイズ. RS PROシリコンOリングで産業機器の信頼性の高いシールを実現します。可動部品の隙間を効果的にシールするよう設計されており、機械を汚染物質から守り、その機能を維持します。シリコーン製なので、日光や空気に触れても影響を受けず、耐久性があります。極端な温度にも耐えられるため、さまざまな環境に対応できる。さらに、その柔軟性により、長時間の高圧にも耐え、安定した性能を発揮する。これらのOリングは食品加工に使用しても安全で、無毒で人体に無害です。各パックには50個のOリングが入っており、お客様のニーズに十分お応えします。. 特長と利点. ;ul> ;li>シリコーンOリングシール ;/li> ;li>日光や空気への暴露に ;/li> ;li>影響されない ;/li> ;li>食品加工での使用に安全 ;/li> ;li>パックには50個のOリングが含まれています ;/li>。 ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>エンジニアリング自動車航空 ;/li> ;li>宇宙 ;/li> ;li>産業 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 9.13mm外径 = 14.37mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = EPDM内径 = 72.62mm外径 = 83.28mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 72.62mm外径 = 79.68mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 47.29mm外径 = 52.53mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 94.92mm外径 = 100.16mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

タンガロイTAC工具部品 (Oリング)
エコ商品
Oリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
86 税込95
3日以内出荷

1個
90 税込99
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング(VB7)10.3169.00
備考2.62X6.02 部品名称Oリング(VB7)10.3169.00 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.6MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.62MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.89MB) 展開図16(0.8MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(0.92MB) 図解NoMSW1511-M アンローダ部品_No.7、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.7、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MSW1008-M-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MKW1513B アンローダ部品_No.7、SDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.7、MKW728H アンローダ部品_No.7、MKW1515H アンローダ部品_No.7、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.7、MKW1513-SEN2 アンローダ部品_No.7、MKW1413MD-1 50HZ アンローダ部品_No.7、MKW1516B アンローダ部品_No.7、MKW1116B アンローダ部品_No.7、MKW1513B-F アンローダ部品_No.7、MKW1413MD-1 60HZ アンローダ部品_No.7、ERS-201 アンローダ部品_No.7、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.7、MKW728B アンローダ部品_No.7、MKW1413MD アンローダ部品_No.7
1個
529 税込582
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 42.52mm外径 = 47.76mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 80.6mm外径 = 85.84mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 228.27mm外径 = 233.51mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 88.57mm外径 = 93.81mm厚さ = 2.62mm動作温度 Max = +90℃
1袋(20個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷