90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。加工が容易で、50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。
用途工作機械や冷蔵庫、エアコン、送風機、各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生するところで使用可能です。 仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1セット
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷

大引補強金物として使用します。
用途大引きを補強する金物として使用します。 材質JIS G 3302 SGHC又はSGCC 付属品太めくぎ(ZN65)×10本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
材質ポリエステル/ポリエチレン
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工 材質超硬 先端角(°)135 表面処理THコート 給油方式オイルホール有 加工穴深さ10D ねじれ角(°)21~34 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)


手で切れるので使いやすい 粘着力が強く、ステンレスや硬質プラスチック面、ガラス面などに貼付け可能です。しっかり貼れてはがすことができます
用途POPやポスターの貼り付けに 部材や付属品の貼り付けに・各種板物の貼り付けに
1巻
特価
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HAMACO(浜田工業)両口ハンマー
摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 材質ベリリュウム銅合金 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
1丁
97,980 税込107,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss 公差h7 先端角(°)135 表面処理SG(TiCN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


1個
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (288種類の商品があります)

汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差h7 先端角(°)118 表面処理G(TiN)コート ドリル形状油穴付き ねじれ角標準 ドリルのシンニング形状3レーキ
1本
28,980 税込31,878
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見え辛い所などの結束作業に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0925
1セット(100本)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)2.34 材質炭素工具鋼 種別カッター目 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材樹脂・金属・木材
1個
418 税込460
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

OM-1、OM-2、OM-3を固定するためのハウジングです。 ハウジングに圧入するための工具はOMXT-2、OMXT-3です。
材質PBT樹脂(UL94V-0) 仕様1番表示白マーキング 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル ディスプレイなどに便利な台紙付きタイプ 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷


爽やかな甘さのホワイトムスクの香り。サボン系の爽やかさとホワイトフローラルのほのかな甘みをあわせたホワイトムスクの香り。どこか懐かしさを感じられる優しい香調は、男女問わずお使いいただける、人気の高い香りです。
セット内容スクエアデザインエアーフレッシュナー ×3 寸法(幅W×高さH)(mm)65x65 効果2~4週間
1個
899 税込989
4日以内出荷

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

材質コバルトハイス 表面処理TICNコーティング シャンク形状ストレートシャンク
1本
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

鋳鉄を高精度且つ高能率に加工できる鋳鉄加工専用ドリルです。ガイドマージンの位置を最適化したダブルマージンのため安定した高精度加工を可能にしています。切削性と刃先強度を高度に両立したホーニングを施しています。独自のシンニングとポケット形状で切削抵抗を低減しながらも切屑をコンパクト化し、切り屑排出性を高めています。ドリル専用コーティングで耐熱性・耐溶着性を高めています。外部給油タイプです。鋼用としても使えます。
材質超硬MG 適合材鋳鉄
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

サンフレックス精密ミニヤスリ 2.0Φ
精密加工時の細部研削に使用されるヤスリです。
用途各種軟金属、木材、樹脂、陶器の研削に使用します。 形状球型 高さ(mm)2 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状カッター目 適合材各種軟金属、木材、樹脂、陶器 外径(mm)2
1本
429 税込472
6日以内出荷

風鈴(Windbell)のように人に優しい癒しの音色のベル 指にフィットして誰にでも軽く引ける優しい操作性 JIS規格(日本工業規格)合格品
取付径(Φmm)22.2 直径(Φmm)41(ワン径:33) 質量(g)40
1個
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に 仕様ラチェットバックル式タイプ トラスコ品番793-1751 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 幅(mm)60 質量(kg)0.65 高さ(mm)38 奥行(mm)116 最大使用荷重(t)0.2
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱。 パワートランジスタ、電源部品の放熱。 電子機器など発熱する半導体素子の放熱。 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度90(針入度1/10mm) 伸び(%)480 体積抵抗率(Ωcm)3.1×1013 引張強度(MPa)0.14 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 絶縁破壊電圧(kV/mm)16.5 危険物の類別非危険物
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水を入れてボタンを押すだけ、カンタン操作で高温除菌。2本の哺乳びんを同時に除菌可能。水だけでOK、薬液は不要。短時間で除菌完了、約15分で清潔に。シンプル構造でお手入れラクラク
付属品専用カップ (50ml) 質量(g)約620 定格電圧(V)100~ 定格消費電力(W)270 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)202×295×144 周波数50/60Hz 電源コード約1m 取扱説明書(5.9MB) 除菌時間(分)15
1個
2,979 税込3,277
3日以内出荷

切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
用途材質 表面処理GKTコーティング 適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金 関連資料(2.45MB) 抜代(mm)Dx0.6
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

頭部のスリット状の開口部に、球状の先端を引っ掛け、手軽に結束できます。暗闇や手元の見えにくい場所での結束に適しています。
用途手元の見えにくい所などの結束作業に。 材質ポリアミド樹脂(ナイロン66) 2018年トラスコ掲載ページ3 0940
1セット(100本)
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔らかい熱伝導ゲルです。 高い熱伝導率を有し、放熱に優れた効果を発揮します。 優れた柔軟性と粘着性で凹凸面に密着し、接触面に空気層を作りません。 電気絶縁性および難燃性に優れています。 幅広い温度範囲で使用可能です。
用途パソコン内部(CPU、ボードなど)の放熱、パワートランジスタ、電源部品の放熱、電子機器など発熱する半導体素子の放熱 材質シリコーンゲル、熱伝導性フィラー 使用温度範囲(℃)-40~150 硬度60(針入度1/10mm) 伸び(%)205 熱伝導率(W/mk)1.9(メーカー測定法)、1.2(熱線法) 危険物の類別非危険物
1枚
6,098 税込6,708
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

硬度が高く、耐摩耗性に優れています。
用途プレス金型用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)