146件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラダン(ダンプラ・プラスチックダンボール)は一体押出成型によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、折り曲げやカット等手軽に加工できます。
用途滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。 材質ポリプロピレン
1セット(10枚)ほか
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)



絶品。新たなエナメル素材が魅せる「色の変化」と「贅沢すぎる輝き」。 贅沢な輝きと人気のWステッチデザイン。 見る角度や光の当たり方によって色が変わって見える特徴的なエナメル素材を使用。 手にしっくりなじみ、初めてハンドルカバーを装着する方にも運転のしやすさはご納得いただけると思います。 新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオンも気になりません。
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


イスカル部品 Oリング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8 税込9
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイTAC工具部品
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
38,980 税込42,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


除電電極は、容量結合にセラミック誘電体素子を用いた全く新しい電極構造です。
仕様耐熱丸型補強タイプ 関連資料寸法図
1台
58,980 税込64,878
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク OR
種類外筒単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様外筒
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

・円筒状の軌道面をもつ外筒と保持器に組み込んだ鋼球の組合せにより、回転運動と同時に軸方向の往復直線運動が可能です。・薄肉の外筒に極小サイズの鋼球を組み込んであるため、小径で極めて小さ断面高さを実現しています。・超仕上げ加工を施した外筒と軸に、高精度な鋼球を組み込んでゼロ又はわずかな予圧状態に調整しているため、高精度な回転運動、往復直線運動が得られます。・各構成部品が精密に仕上げられ、理想的な予圧状態に調整されているため、長期にわたって転がり摩擦抵抗の小さい、極めてなめらかで安定した運動が得られます。
軸径(Φmm)12 タイプ外筒 寸法L1(mm)25 寸法D(mm)20 寸法E(mm)14 参考質量(g)31.4
1個
7,819 税込8,601
69日以内出荷

フォレストリンク防炎遮光カフェカーテン
突っ張り棒で簡単に取付けできる防炎加工で遮光1級のカフェカーテン。 リビングやキッチン、トイレなどの窓はもちろん、ラックなど収納の目隠しにも使えます。 幅は生地を伸ばした状態が仕上がサイズ。 高さは生地の総丈になります。
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)


開放F値が2.8で一定の、描写力に優れた大口径ズームレンズ。 開放F値は明るい2.8で一定。極めて高い光学性能を実現したズームレンズです。 撮像範囲の広いFXフォーマットで画面のすみずみまで高い描写力を発揮。 ナノクリスタルコートの効果で、逆光気味の状況でも、ゴースト、フレアの少ない クリアーな画像が得られます。
付属品・かぶせ式レンズキャップ、裏ぶた、セミソフトケース CL-M3 本体質量(g)約970 外径×全長(mm)最大:約98×131.5 倍率(倍)最大:0.14 レンズ大口径ズームレンズ フィルターサイズ(mm)取り付け不可 焦点距離(mm)14~24 レンズ構成11群14枚 撮影距離(m)最短:0.28 絞り最大:f/2.8最小:f/22 マウントFマウント
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷


74HCxxシリーズのC-MOS標準ロジックICです。標準ロジックICはもともとLSIの集積度が低くPLDも無かった時代に任意のロジック回路を製作するために使用されました。NOT,AND,OR,FF等々ロジック回路の最小単位を数個ずつ一つの回路に収めたもので必要なものを複数組み合わせて使います。そのため、入出力の電気的特性は同じシリーズの標準ロジックICならば直接接続が可能なように標準化されています。大きく分けてTTLとC-MOSがあり入出力の電圧・電流仕様が異なるので相互の接続は工夫が要ります。(通常、LSIはどちらかの仕様に合わせられています。)その他、シリーズによって速度や動作電圧が異なります。74HCxxシリーズはC-MOSとして代表的な品種です。74LSxxなどTTLと異なり動作電圧に幅があるので+5V系、+3.3V系どちらでも使用可能です。
仕様●パッケージ:DIP-14●機能:Quad 2 Input OR●動作電圧:2V~6V アズワン品番67-0457-21
1個
199 税込219
6日以内出荷


仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2●電圧 - 供給:2V~5.5V●電流 - 静止(最大):20μA●電流 - 出力高、低:12mA、12mA●論理レベル - 低:0.5V●論理レベル - 高:1.5V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:7.5ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-TSSOP●パッケージ/ケース:14-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅) アズワン品番67-0352-88
1個
45 税込50
10日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:400μA、8mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5V、15pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-55
1個
139 税込153
11日以内出荷

。IC GATE OR 4CH 2-INP 14SO
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:5.2mA、5.2mA●論理レベル - 低:0.1V~0.26V●論理レベル - 高:1.998V~5.8V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:17ns @ 6V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0409-29
1個
59 税込65
10日以内出荷

IC GATE OR 4CH 2-INP 14SOIC
仕様●論理タイプ:ORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●電流 - 静止(最大):2μA●電流 - 出力高、低:4mA、4mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:22ns @ 5.5V、50pF●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOIC●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅) アズワン品番67-0409-42
1個
68 税込75
10日以内出荷


1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1個
15 税込17
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

切り込み深さ150mm 高性能エンジン&エアクリーナーを搭載! レンタル用の耐久性重視設計 業界初12”or14”ブレード装着可能 12”でも14”同様の集塵性能
使用燃料混合燃料50:1 最大切込深さ(mm)150 乾燥質量(kg)12.6 取付内径(Φmm)(工場出荷時)ダイヤモンドブレード:30.5 燃料タンク容量(L)0.7 エンジン回転数(min-1[r.p.m])9800 スパークプラグチャンピョンCJ6Y 最高使用周速度(m/s)80 始動方法リコイル(ソフトスタート) 振動3軸合成値(m/s2)4.2 排気量(cm3)73.5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変形しても割れにくく、軽量なソフトタイプのバケツです。ハンドルはサビにくいステンレス製です。便利な容量目盛付です。(ナチュラルは内外目盛。オレンジ・オリーブドラブ色は内側目盛付)
材質ポリエチレン(PE)+エチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)、ハンドル:ステンレス(SUS201) 形状丸形 高さ(mm)275 質量(g)670 外径(Φmm)320 特性注ぎ口付、目盛付き 商品タイプ本体
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

【オーダー】 セットカーテン(レースカーテン付き)1級遮光 防炎 UVカット ミラー 省エネ カーテン ユニベール カスタマイズ可
届いたらすぐにご使用いただけるドレープカーテンとレースカーテンのセットカーテンです。ドレープカーテンは1級遮光機能付き。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。また、安全を考えた防炎加工がドレープカーテン、レースカーテン両方に施されており、通常のカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため火災の延焼を抑える働きがあります。防炎ラベルは製品に防炎機能がある事を示す証として防炎機能付きカーテンには、すべて防炎ラベルが縫い付けられています。防炎機能が必須な事業者の方にも人気のカーテンです。形状記憶加工によりカーテンのひだを保ち、洗濯しても型崩れしません。レースカーテンはUVカット72%の効果があり、光を取り入れつつ、紫外線をカットします。また、ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断 断熱効果率22%。冬の時期の的から伝わる寒さを遮断 保温効果率14%。冷暖房促進効果があるので、電気代も節約可能!。レースカーテンはお選びいただいたドレープカーテンの丈(-2cm)のサイズ丈になります。アジャスターフック(ドレープ:A、レース:A)が付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。こちらの商品はドレープ1枚、レース1枚売りのセットタイプのカーテンとなっております。レースカーテンはホワイトのみとなっております。商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
用途ご家庭、事務所、オフィスに。 フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。 ドレープカーテンとレースカーテンのセット販売となっております。 カスタード(YE-1)、アプリコット(OR-2)、マリーゴールド(OR-1)、マスカット(GN-14)、ライム(GN-12)、グリーンティー(GN-13)、スカイブルー(BL-7)、ミント(GN-4)、ラピスラズリ(ABL)、ムーンライト・ナイト(NV-3)、ピーコック(NV-2)、サクラ(ROー2)、サンゴ(PC)、ストロベリークリーム(RO-3)、カフェオレ(BE-2)、ビスケット(BR-1)、ココア(BR-4)、ミルクキャンディ(BE-1)、シルバーグレー(SGY)、インクブラック(BK-1) 幅(cm)100、125、150、200より選択 長さ(cm)ドレープカーテン:90、110、120、135、150、160、178、185、190、195、200、205、210、215、220、225、230、235、240レースカーテン88、108、118、133、148、158、176、183、188、193、198、203、208、213、218、223、228、233、238 機能ドレープ:1級遮光、防炎、レース:防炎、UVカット、ミラー、遮熱、保温、洗濯可 関連資料色柄見本(0.04MB) サービス分類オーダー・加工
1セット(2枚)
3,990 税込4,389
9日以内出荷

The Siemens auxiliary switch block mainly used for size 2 to 14 auxiliary switch block left or right.IP20 protection class -25℃ to +55℃ operating temperature range
仕様●コンタクトの数:2●通常端子構成:1NC、1NO●取付方法:スナップ式●コード番号:231-3568 アズワン品番65-7303-99
1個
43,980 税込48,378
欠品中

槍木産業イスコロDX
お好みの高さ・位置に。使って安心丈夫な大型車輪。座面高さ28.5/30/32.5cmの3段階調節。座面前後14cmのスライド式。座面固定or回転
幅(mm)タイヤ軸幅:55 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 軸径タイヤ:10 タイヤ幅(mm)50 座面高(cm)28.5/30/32.5
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:10A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:51 x 60.9 x 47mm●コード番号:188-9659 アズワン品番65-7784-47
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷

IEC Appliance Inlet C14 with Filter, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Screw-on from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1 or 2 pole, Line filter in standard an
仕様●シリーズ:DD12●定格電流:6A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:スナップイン●寸法:52 x 60.9 x 32.5mm●コード番号:188-9621 アズワン品番65-7784-74
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

色合いが鮮やかなひじ掛け付きメッシュオフィスチェア!。ひじ掛け付きで長時間の作業をサポート。背面にはクッションがついており、ランバーサポートの役割を担っています。背面はメッシュなので、通気性が良く熱がこもりにくくなっています。座面は昇降機能付き。脚はキャスター付きなので、立ち座りも楽に行えます。
用途会社・事務所、テレワーク用のオフィスチェア・ゲーミングチェア・ワークチェア・パーソナルチェアとして。 材質PVC/メッシュ、ウレタン、スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×57×106.5(SH46.5~56)
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

IEC Appliance Inlet C14 with Filter 2-Stages, Fuseholder 1- or 2-pole, Line Switch 2-pole.Panel mount: Snap-in or screw-on mounting from front side 4 Functions: Appliance Inlet Protection class I, Line Switch 2-pole, Fuseholder for fuse-links 5 x 20 mm 1
仕様●シリーズ:DD14●定格電流:4A●定格電圧:250 V ac●実装タイプ:ねじ取り付け●寸法:66 x 65.9 x 31.5mm●コード番号:188-9504 アズワン品番65-7784-96
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

関連キーワード