こんなお得な商品も!
白ガラス 透明
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番228-2836
適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)2.0
材質/仕上ガラス
摘要パック入
質量(g)66
寸法(縦×横)(mm)50×105
質量(g/パック)66
1パック(2枚)
¥239
税込¥263
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ配管の分岐に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
パラレルインターフェイス接続のプリンタをUSBでパソコンに接続できるコンバータ。
Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000/Me/98対応。Windows8.1/8/7/Vista/XP/2000はWindowsの標準ドライバーで動作。
グラファイトカラーのスケルトン仕様。
ケーブル長1.8mの標準サイズ。
ケーブル長(m)1.8
ポスターグリップ専用吊下げ金具、紐セットです。プラスドライバーを使用してパネル背面の穴に取付てください。
1セット
¥99
税込¥109
翌々日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
31日以内出荷
薄型2爪平行グリッパ。薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。
用途産業用ロボット専用ロボットハンド
繰返し精度(mm)±0.008
使用空気圧力(MPa)0.2~0.8
周囲温度(℃)5~60
表面実装用基板に立てられるラッピング端子です。
2ピン及び3ピンが連結しています
リフローにかけられるタイプです。
推奨取付ランド
材質ピン部:黄銅、樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)-40~+125
定格電流(A)3
絶縁抵抗(MΩ)500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)
適用管外径(Φmm)1.8
適合チューブ外径(Φmm)1.8
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
《ネジザウルスGT》と《鉄腕ハサミGT》がセットになったギフトパッケージ。記念品、販促品等のノベルティや大切な方へのプレゼントに最適です。
入組点数2
セット内容ネジザウルスGT×1、ウルスマスク×1、鉄腕ハサミGT×1、専用リーフレット
質量(g)376
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)253×1332×33
1セット
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。
深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
シリーズUCC DRIP POD
入数(個)12
種別日本茶
容量3g×12杯分
対応機種DP3-W、DP3-T、DP3-P
アズワン品番65-0466-82
原材料緑茶
栄養成分〔100mlあたり〕熱量:2kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:0.4g、ナトリウム:0mg
1箱(7.5g×12個)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。
用途トルクスいじり防止タイプねじの締付け・緩め作業用。
商品構成単品
こんなお得な商品も!
タイヤレバー グリップ付
モノタロウ
¥799
税込¥879
オートバイや自転車などのタイヤの着脱に使用する専用工具です。
握りやすく使いやすいパワーグリップです。
トラスコ品番249-4254
軸径(Φmm)9.5
全長(mm)271
軸長(mm)175
先端幅(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
HWP-2P、3Pシリーズのピンが長くなった物です。
仕様はHWP-2P、3Pシリーズと同一です。
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすさと回しやすさを追求したグリップ形状です。先端がトルクス(いじり防止タイプ)のドライバー。軸が六角形状なのでスパナなどで回すことができます。グリップにサイズ表記されています。
セット内容T10H、T15H、T20H、T25H、T27H、T30H、T40H
先端形状トルクス
商品構成セット品
1セット(7本)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
最高使用圧力1MPa
インパルス試験1MPa×107回
タンク上面に直接取付けるフィルターです。
ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。
TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。
Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
ろ過材の種類一般ろ紙
ケーブルグランドと端子台が一体構造の端子ボックスです。産業設備・工作機械の電力ケーブル接続端子箱、モーターの中継、センサーの中継に最適です。機械油の付着する工作機械や自動化設備のセンサー・モーター・電力の中継に。
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。
用途塗料
仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120
成分希釈用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。塩素濃度は50ppmで、希釈せずに使用できます。別売の専用超音波霧化器(JM-200)を使用する事で、空間中のウイルスや細菌を除菌し、二次感染リスクを軽減させます。
主成分次亜塩素酸ナトリウム、酸性溶液、水
濃度(ppm)50
使用期限製造日より6ヵ月
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
ワンランク上のギフト感を演出する紙製ギフトトレーです。
蓋付きの箱では収まり切らない商品はトレーを使うのがおすすめ。あふれそうな詰め合わせも、トレーならお得感や豪華さのアピールになります。
透明のOPP袋やOPPロールなどを使った中身を見せるラッピングで、ディスプレイやストックとしても大活躍してくれます。
材質ダンボール
厚さ(mm)0.9
世界農業遺産茶草場農法で育てられた、静岡県産茶葉を使用。深蒸しで引き出した甘みとうまみのある味わい。
用途DRIP POD(ドリップポッド)専用カートリッジ
シリーズUCC
電圧(V)12
口金GU5.3
定格寿命(時間)4000
平均演色評価数(Ra)100
電球の種類ハロゲン
トラスコ品番120-4201
材質サーメット
形状ミニハンチャン専用チップ
表面処理ノンコート
ブレーカサーメット
1箱(12個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
マグネットシート 黒板タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
タイトル部分のカッティング文字入れのベースとして使用可能。
チョーク使用可能。
黒板に直接カッティングすれば再利用はできないが、黒板用マグネットシートを使用すれば再利用できる。
用途黒板の文字入に
塩素濃度が低くても効果が出せる微酸性次亜塩素酸水で、塩素臭もほとんど感じません。消臭効果がありキッチンやテーブル、トイレなど、いろいろな場所で様々 な使い方ができます。
平面グラブでキャッチングのスキルアップ
材質捕球面:天然皮革 背面:天然皮革
全長(mm)230(小さめグラブ)
質量(g)約300
仕様●アクセサリタイプ:USBプログラミングユニット●併用可能製品:AFM60 、AFS60 、DFS60●応用例:Sick エンコーダの●シリーズ:PGT●ケーブル長:500mm●コード番号:223-1002
アズワン品番65-7295-58
1個
¥40,980
税込¥45,078
7日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
高性能および不活性さをより追求される方に適しています。クリーンルームで包装されており、環境要因から保護されています。微量レベルでの化合物吸着が低減され、金属、溶出物、浸出物の含有量は最低限に抑えています。最高レベルでサンプルの安全性と完全性を
仕様●容量:2mL●バイアル:透明(ラベル付)SureStop※●材質:高品質ガラス●バイアル規格:12×32mm●バイアル口径:6mm●入数:1000本入●※SureStopは締め過ぎ防止機能を有したバイアルです。●Performance Level 3
アズワン品番67-2989-07
1ケース(10セット×100本)
¥57,199
税込¥62,919
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ