カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pcc6」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプキャッチ PCC-6 水本機械製作所パイプキャッチ PCC-6水本機械製作所
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
ネジ止めでしっかりキャッチできます。
材質ステンレスSUS304寸法D(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン(コーンリング付) TRUSCOプラチェーン(コーンリング付)TRUSCO(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー/ブラック材質ポリエチレン(PE)径(mm)6
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
6,998税込7,698
1個
当日出荷から9日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
モノマークシート用無地鉛筆セット トンボ鉛筆モノマークシート用無地鉛筆セットトンボ鉛筆
449税込494
1個
当日出荷
軸に英文字などの表記がない無地タイプのマークシート用鉛筆3本/文字なしMONO消しゴム2個/削り器1コ付き
硬度HB全長×幅W×厚さ(mm)230×88×15繰り返し・詰め替え対応
パンチカッター カクタスパンチカッターカクタス
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
厳選された材料による丈夫なパンチカッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
用途電機設備工事、配管工事などの鋼板穴加工。タイプ薄鋼電線管用
BEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃) ベストツールBEST ワンタッチパイプカッターPC-650用替刃(通常刃)ベストツール
399税込439
1個
当日出荷
BESTワンタッチパイプカッター(PC-650)で銅・スチール・真鍮等のパイプ切断に使用可能な替刃です。
用途各種パイプ材・丸棒の切断に。トラスコ品番407-3230適合機種PC-650材質SK-2
プラチェーン(コーンリング付) TRUSCOプラチェーン(コーンリング付)TRUSCO
739税込813
1本
当日出荷
折りたためるので、持ち運びが便利です。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)6
薄鋼用ストレートパイプコネクタ 大阪電具(ODK)薄鋼用ストレートパイプコネクタ大阪電具(ODK)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
薄鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業薄鋼ストレートネジ付パイコン日本シーム工業
12,980税込14,278
1箱(9個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジ付電線管等に接続するためのストレートコネクタです。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
薄鋼用裸フレキネジ付パイコン 日本シーム工業薄鋼用裸フレキネジ付パイコン日本シーム工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
コンポジットコアドリル(カッター) ミヤナガコンポジットコアドリル(カッター)ミヤナガ
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
手持ち電気ドリルで、樹脂系人造大理石・FRP・複合材料及び、木材などの穴あけが可能。 ケビキ刃の採用により、繊維質の材料にきれいな穴あけが可能。
用途合板・石膏ボード・内装材などの穴あけに。 FRP・塩ビなどの樹脂材料への穴あけに。 樹脂系人造大理石への穴あけに。 2×4などの木材の穴あけに。
薄鋼用ブレードネジ付パイコン 日本シーム工業薄鋼用ブレードネジ付パイコン日本シーム工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ボックスコネクタ(内ネジ) エーアンドエーテックボックスコネクタ(内ネジ)エーアンドエーテック
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
エンビカッター 替刃 HIT(ヒット)エンビカッター 替刃HIT(ヒット)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
替刃
用途エンビパイプの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
D-TPCC 6(4Pデュアル) 冨士電線(東京)D-TPCC 6(4Pデュアル)冨士電線(東京)
2,898税込3,188
1巻(10m)
翌々日出荷
低減衰量・低漏話ケーブルのため10BASE-T~1000BASE-Tまでの高速データ伝送に優れた特性で4Pを2条メガネ型に共通 被覆したものです。
仕様対数:8対仕上外径(mm)6.2×12.4サイズ(mm)0.5概算質量(kg/km)75シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
EM-TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)EM-TPCC 6(ハイパーコイル)冨士電線(東京)
41,980税込46,178
1巻(300m)
翌々日出荷
250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
仕様燃焼時発生ガス(酸性度):pH 4.3以上,ハロゲンガス発生量:0,発煙濃度:平均値150以下,許容曲げ半径(固定時):ケーブル外径の4倍以上 (24mm以上),絶縁体色:青、橙、緑、茶、白 (色帯/ 白色絶縁体に青、橙、緑、茶の二条),許容張力(N):110以下,燃焼時発生ガス(導電率S/mm):10以下,標準長(m):300材質導体:軟銅線,絶縁体:PE定格電圧(V)60以下許容電流(A)0.6材質(シース)耐燃性ポリオレフィン難燃性60秒以内で自然に消火仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)36シース厚(mm)0.5導体サイズ(mm)0.54
TPCC 6(ハイパーコイル) 冨士電線(東京)TPCC 6(ハイパーコイル)冨士電線(東京)
37,980税込41,778
1巻(300m)
翌々日出荷
250MHz帯域まで安定した電気特性。荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。中心介在として十字型紐を採用。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
仕様導体抵抗不平衡(%):2以下,絶縁抵抗(MΩkm):5000以上,静電結合(対-大地間)(pF/100m):160以下,DelaySkew(遅延差)(ns/100m):45以下,静電容量(nF/100m):5.6以下,耐電圧(V/1分間):AC 350,許容張力(N):110以下,標準長(m):300,導体抵抗(Ω/100m):9.38以下,絶縁体色別:青、橙、緑、茶、白,伝搬遅延時間(ns/100m):536以下,外被厚さ(mm):0.5,許容曲げ半径(固定時)(mm):24以上使用温度範囲(℃)-15~+60適合規格JCS 5507:2023「UTP-CAT6」適合品, ANSI/TIA-568.2-E-2024 Category 6 (Cat. 6), JIS X 5150-1:2021 カテゴリ6仕上外径(mm)6絶縁体厚さ(mm)0.2概算質量(kg/km)35導体サイズ(mm)0.54
Cat.6 LANケーブル JAPPYCat.6 LANケーブルJAPPY
29,980税込32,978
1巻(300m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~1000BASE-TX対応) Cat.6対応 中心介在に十字型紐を採用 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目でわかるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを使用 周波数帯域250MHz帯域まで安定した電気特性
寸法(mm)0.5質量(kg)12/箱規格Cat.6ケーブル長(m)300対数(P)4仕上外径(Φmm)6対応アプリケーション10BASE-T~1000BASE-TX条長(m)300
エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)エコタイプCat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
59,980税込65,978
1巻(300m)
翌日出荷から9日以内出荷
規格CAT6質量(kg)概算36/kmケーブル長(m)300構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat.6対応LANケーブル JAPPYCat.6対応LANケーブルJAPPY
35,980税込39,578
1巻(300m)
当日出荷
TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル) 冨士電線(東京)TPCC 6 (S)(ハイパーSコイル)冨士電線(東京)
25,980税込28,578
1巻(200m)
翌々日出荷
TIA Cat.6 規格を満足( 挿入損失は規格の1.7倍以下で管理 )。従来品と比較して細径・軽量。配線の省スペース化が可能。ReelexⅡ梱包方式を採用 ( 200m/箱 )。パワーオーバーイーサネット ( PoE ) 対応( IEEE 802.3af )。環境にやさしい鉛フリーPVC採用
サイズサイズ×対数:0.3mm×4対仕上外径(mm)4.4概算質量(kg/km)18シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200
FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル) 冨士電線(東京)FS-TPCC 6(シールドハイパーコイル)冨士電線(東京)
47,980税込52,778
1巻(200m)
翌々日出荷
シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
仕様条長:200サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at)
TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)TPCC 6A(10Gigaコイル)冨士電線(東京)
45,980税込50,578
1巻(200m)
翌々日出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
仕上外径(mm)7.5概算質量(kg/km)47対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)冨士電線(東京)
7,998税込8,798
1巻(10m)
翌々日出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)
FS-TPCC 6A 冨士電線(東京)FS-TPCC 6A冨士電線(東京)
49,980税込54,978
1巻(200m)
翌々日出荷
ANSI/TIA-568.2に規定されたケーブル特性を満足。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。シールド付きケーブル。エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)7概算質量(kg/km)45対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX,10GBASE-T,POE(IEEE802.3af),PoEplus(IEEE802.3at),4PPOE(IEEE802.3bt)条長(m)200
TPCC 6A-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)TPCC 6A-LAP(屋外用)冨士電線(東京)
8,398税込9,238
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
仕様製品名:オーグメンテッド カテゴリー6 (Cat.6A)(屋外用),説明:Twisted Pair Communications Cable for LAN Augmented Category 6 Laminated Aluminum PE sheathサイズサイズ×対数:23AWG×4対適合部材PANDUIT製「CJ6X88TG」仕上外径(mm)11概算質量(kg/km)90シース色対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-TPoE対応PoE(IEEE802.3af)、PoEplus(IEEE802.3at)、4PPOE(IEEE802.3bt)
TPCC 6A IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)TPCC 6A IS(インナーシースタイプ)冨士電線(東京)
23,980税込26,378
1巻(10m)
翌々日出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)インナーシースタイプ。6口 ローゼット用に便利。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。環境に優しい鉛フリーPVC採用(EM ケーブルも対応可)
仕様内・外部シース色:薄青サイズサイズ×対数:23AWG×24対仕上外径(mm)24概算質量(kg/km)380対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at), 4PPOE(IEEE802.3bt)
Cat.6 LANケーブル(屋内用) 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用)冨士電線(東京)
39,980税込43,978
1巻(300m)
6日以内出荷から9日以内出荷
ANSI/TIA-568-C.2-2009 規格値を満足する高性能UTPケーブルです。 荷造りは、ReelexⅡを採用(レングスマーク付き) 中心介在として十字型紐を採用 250MHz帯域まで安定した電気特性 エコケーブル(EM-TPCC 6)も各色在庫有り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブル長(m)300規格CAT6構造単線ケーブル外径(Φmm)6シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)12線心数4P伝送帯域(MHz)250導体サイズ(AWG[mm2])24
TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP) 冨士電線(東京)TPCC 6A (SD)(10GigaSDコイル)(細径UTP)冨士電線(東京)
42,980税込47,278
1巻(200m)
翌々日出荷
Cat.6A 対応無遮へい(UTP)ケーブル細径タイプ。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りはReelexⅡを採用(レングスマーク付)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EM ケーブルも対応可)
サイズサイズ×対数:26AWG×4対周波数帯域(MHz)500仕上外径(mm)5.7概算質量(kg/km)29対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 10GBASE-T, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)条長(m)200ケーブルタイプCat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル 細径タイプ
TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)TPCC 6-LAP(屋外用)冨士電線(東京)
4,998税込5,498
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース。優れた耐水、耐紫外線、耐寒性。エイリアンクロストークに対応。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り。外被を剥ぐことでジャック加工も可能。コネクタ端末部のシールド処理が不要。内被には環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可能)
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)65シース色PoE対応plus(IEEE802.3at):対応,(IEEE802.3af)対応
TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)TPCC 6-LAP(屋外用)冨士電線(東京)
6,598税込7,258
1巻(10m)
翌々日出荷
シールド付きケーブル。多条布設時の隣接ケーブルから受ける外来ノイズ(エイリアンクロストーク)やEMI対策に効果を発揮。プラグ加工も可能*。推奨プラグ:PANDUIT 社製SPS6X88-C(Cat.6A用)。環境に優しい鉛フリーPVCを採用
サイズサイズx対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)75シース色対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus (IEEE802.3at)
TPCC 6 IS(インナーシースタイプ) 冨士電線(東京)TPCC 6 IS(インナーシースタイプ)冨士電線(東京)
14,980税込16,478
1巻(10m)
翌々日出荷
6口 ローゼット用に便利。環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)。レングスマーク付き
サイズサイズx対数:0.5mm×24対仕上外径(mm)約19概算質量(kg/km)270シース色薄青対応アプリケーション10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T,1000BASE-TX
EM-TPCC 6-LAP(屋外用) 冨士電線(東京)EM-TPCC 6-LAP(屋外用)冨士電線(東京)
6,298税込6,928
1巻(10m)
翌々日出荷
屋外用LAPシース品。優れた耐水、耐紫外線性。サージノイズ接地用ドレインワイヤー入り。外被を剥ぐことでプラグ加工も可能。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
サイズサイズ×対数:0.5mm×4対仕上外径(mm)9.5概算質量(kg/km)70シース色対応アプリケーション10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX, POE(IEEE802.3af), PoEplus(IEEE802.3at)
EM-TPCC 6A(10Gigaコイル) 冨士電線(東京)EM-TPCC 6A(10Gigaコイル)冨士電線(東京)
52,980税込58,278
1巻(200m)
翌々日出荷
Cat.6A対応無遮へい(UTP)ケーブル。エイリアンクロストーク対応。コネクタ端末部のシールド処理が不要。周波数帯域 500MHz まで安定した電気特性。荷造りは ReelexⅡを採用(レングスマーク付き)。シースにはポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物資を発生しません。
サイズサイズ×対数:23AWG×4対仕上外径(mm)約7.5概算質量(kg/km)47条長(m)200
エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線(東京)エコLAN用ツイストペアケーブル冨士電線(東京)
67,980税込74,778
1巻(200m)
翌日出荷
薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用) 冨士電線(東京)オーグメンテッド カテゴリー6(Cat.6Aシールド付き)(屋内用)冨士電線(東京)
98,980税込108,878
1箱(200m)
4日以内出荷から9日以内出荷
10GBASE-T 対応 Reelex II 梱包形式を採用 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 シールド付きケーブル エイリアンクロストーク対策に優れた効果を発揮 環境に優しい鉛フリーPVCを採用(EMケーブルも対応可)
ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル使用場所屋内用概算質量(kg/km)45対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX、10GBASE-T
カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用) 冨士電線(東京)カテゴリー6(Cat. 6)(屋外用)冨士電線(東京)
14,980税込16,478
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
屋外用LAPシース 優れた耐水、耐紫外線、耐寒性 サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り 外被を剥ぐことでプラグ加工も可能 レングスマーク付き
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、1000BASE-TX
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青冨士電線(東京)
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
6日以内出荷
インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
用途4口 ローゼット用に便利。構造16対(4対ユニット×4本)仕上外径(mm)約17.5シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
Cat.6A LANケーブル JAPPYCat.6A LANケーブルJAPPY
45,980税込50,578
1巻(200m)
翌日出荷
高速LAN用UTPケーブルです(10BASE-T~10GBASE-T対応) Cat.6A対応 エイリアンクロストーク対応 周波数帯域500MHzまで安定した電気特性 ReelexII梱包形式を採用 残量がひと目で確認できるレングスマーク入り 環境に優しい鉛フリーPVCを採用 エイリアンクロストーク対応!10Gbpsのインフラ構築に最適!
質量(kg)11規格Cat.6Aケーブル長(m)200シース色薄青対数(P)4仕上外径(Φmm)7.5ケーブルサイズ(AWG)23
Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青 冨士電線(東京)Cat.6 LANケーブル(屋内用) インナーシースタイプ 薄青冨士電線(東京)
18,980税込20,878
1本(10m)ほか
6日以内出荷
インナーシース型ケーブル。環境に優しい鉛フリーPVCを採用。レングスマーク付き。
用途6口 ローゼット用に便利。構造24対(4対ユニット×6本)仕上外径(mm)約19シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応