シティーライダーに似合う楕円型のレンズ形状
軽量・高強度の楕円型ポリカーボネイトレンズと樹脂フレームを使用。ゴーグルストラップはアジャスタブルスプリングベルトを採用し無段階に調整が可能。
材質ポリカーボネイト
色クロームメッキ
レンズ形状楕円型
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
刃先にナイロン製のガードがついているので、フライパンや食品トレーをキズつけにくい!
用途コーティングフライパンを傷つけたくない方に。
トラスコ品番472-1385
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂
幅(mm)78
高さ(mm)180
奥行(mm)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1
取付方式ガスケット結合形
呼び1
最高使用圧力(MPa)14
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)12
用途各種レギュレーター用
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアグラインダ
安全ロックレバー式
最高回転速度(min-1)22000
ホース取付口RC1/4
付属品11mmスパナ、17mmスパナ
トラスコ品番754-2780
質量(kg)0.4
チャッキング能力(mm)Φ6
供給空気圧力(MPa)0.6±0.1
空気消費量(L/minANR)280
排気方式前方排気
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
この弁は油の通過断面積を変えて流量を制御する弁ですが、圧力補償機構を内蔵していますので、入口側および出口側の圧力が変動しても一定の制御流量を維持します。
また、チェック弁付のものは圧油を自由に逆流させることができます。
質量(kg)1
取付方式ガスケット結合形
呼び1
最高使用圧力(MPa)14
機構ジャンピング防止:付き
関連資料(3.8MB)
バルブ種類流量制御弁
フリーフロー(L/min)12
種類エアグラインダー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
地肌が脂っぽい方に、髪が細くコシのない方に、ヘアのダメージが気になる方に。一日の疲れを心安らぐアロマの香りで・・・
地肌をしっかりとクレンジング出来るノンシリコンシャンプーです。
『3つのC』配合
炭 Charcoal→多孔構造のため、余分な皮脂や気になるニオイをしっかりカット。クリーンな地肌へと導きます。地肌や髪の衰えをいたわりながら、ツヤツヤ髪をキープします。
檜 Cypress→地肌をやさしくケアして健康な髪が育つ地肌環境をつくります。
泥 Crey→多くのミネラルをバランスよく含み、ダメージに強い潤いのある元気な髪へと導きます。
商品タイプ本体
成分水、ラウレス硫酸Na、コカミドプロピルベタイン、塩化Na、ココイルタウリンNa、PG、コカミドDEA、グリセリン、炭、含硫ケイヒ酸Al、ヒノキ水、クエン酸、ジステアリン酸グリコール、ポリクオタニウム-10、エタノール、EDTA-2Na、紫401、BG、メチルパラベン、香料
1本(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種YAMAHA YZF-R6 2006-2016
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。(画像をご覧ください)
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
純正ブレーキホースクランプの移植が必要です。
航空機などにも使われているプリプレグ(炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状のもの)を使用し、バキュームパッキング処理し、オートクレーブで焼き上げるドライカーボン製法を採用しております。
ドライカーボンパーツは従来のウェットカーボンとは全く異なり、最新のカーボン加工技術を用いて生産されています。カーボンの持つ軽さと強度を最大限に引き出す、超軽量超強度を誇る製品です。
車体のイメージに合わせられる4種類の仕上がりを取り扱っております。
艶消しと艶有りはすべてUVカット加工済みですのでカーボンの弱点の紫外線にも耐えられます。
適合車種KAWASAKI NINJA1000 2014-2018・KAWASAKI Z800 2013-・KAWASAKI Z1000 2014-2018・KAWASAKI ZX-10R 2011-2015
アルファロメオ純正色
国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。
国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!!
関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料
使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。
メーカーアルファロメオ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
サロンスタイリングにもっと興味を持って、もっと楽しんでいただきたい。
ウイウイはそんな思いをこめて、使いやすさを求めたスタイリング剤です。
多彩なデザイン、確かなスタイリング力と持続性で理想の髪型をつくります。
見て、触れて、楽しく、ヘアデザインをゆたかにするスタイリング剤です。
ミニーレ ウィウィ デザインクリーム9は、ハードジェルをベースにハードワックスを組み合わせたハイブリッド処方で
大胆にうねり立ち上げるワイルドな束感を表現。ハードフィルムによる硬化感と長時間の持続性が特徴です。
成分水、キャンデリラロウ、パルミチン酸オクチル、エタノール、パラフィン、セテス-10、(ジメチルアクリルアミド/アクリル酸ヒドロキシエチル/アクリル酸メトキシエチル)コポリマー、セテス-20、ステアリルアルコール、セテス-6、ステアリン酸(アクリル酸アルキル/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、PG、ジメチコン、TEA、フェノキシエタノール、メチルパラペン プロピルパラペン、カラメル、赤106、青1、紫401、香料
1本(80g)
¥1,290
税込¥1,419
5日以内出荷
フルーツキャンディバーソープは、一つひとつ手作りで丁寧に作られた見ても楽しめるソープです。フルーツミックス(幻想的なジャスミンの香りとトロピカルフルーツの華やかな香り)、スターフルーツ(ほんのり甘くコケティッシュな桃の香り)、シトラスオレンジ(ウッド感のあるシダーとベルガモットの様な柑橘系の爽やかな香り)3種類がセットになっています。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。思わず食べてしまいたくなるようなフルーツは、全て石けんで作ってから、カットして入れるというこだわりの作りになっています。ギフトにも喜ばれるセットです。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。
成分石けん素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na[+/-] 赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン
セット内容フルーツミックス、スターフルーツ、シトラスオレンジ
寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(3本)
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
カクテルサボンは、大吟醸エキス(酒粕エキス)を配合し、本物のカクテルのような本格的な香りがついており、より香りにこだわった大人のための石けんです。佐渡沖の海洋深層水を 100%仕込水に使用した、大吟醸の酒粕エキスを配合。アミノ酸やミネラルがお肌に潤いを与えます。カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒートを揃えました。見ても使っても楽しめる、ギフトにも喜ばれるセットでございます。機械ではなく、手で作られているので一つひとつ形が違います。グラデーションが美しいカクテルサボンを化粧箱に。より高級感がアップします。シックな色合いは男性へ贈ってもよろこばれます。大切な人への贈り物にいかがでしょうか。
用途お部屋の飾り、ソープに。贈り物に。
成分石鹸素地、水、グリセリン、PG、スクロース、ソルビトール、ラウレス硫酸Na、塩化Na、酒粕エキス、香料、EDTA-4Na、ペンテト酸5Na、エチドロン酸4Na、〔+/-〕赤226、青404、黄401、黄205、酸化チタン
セット内容カシスソーダ、ロングアイランドアイスティー、スクリュードライバー、モヒート
寸法(mm)石けん:約横45×高さ80奥行20
1セット(4個)
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
白髪もアホ毛も簡単リペア!気になる部分をなでるだけ!自然な仕上がり「いい髪」キープ。
使用方法容器を立てた状態でゆっくりブラシを引き抜き、あほ毛や白髪の生え際から毛先に向かって、飛び出た髪を寝かせるように塗布します。塗布後は乾くまで約3~5分触らないでください。
成分水、エタノール、ベンジルアルコール、トレハロース、(アクリレーツ/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、パンテノール、褐藻エキス、センブリセキス、加水分解シルク、加水分解ケラチン、オタネニンジンエキス、アカツメクサ花エキス、デキストラン、アセチルテトラペプチド-3、ステアロキシヒドロキシプロピルメチルセルロース、BG、乳酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、コメヌカ油、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、イソプロパノール、(+/-)橙205、青1、赤227、黒401、黄5、黄4
関連キーワード