カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(54)
    • 配管用ワンタッチ管継手(44)
    • SUSワンタッチ管継手(5)
    • くい込み管継手・インサート管継手(4)
絞り込み
形状
形状
その他(1)
形状
エルボ(6)
形状
キャップ(1)
形状
クロス(3)
形状
ストレート(8)
形状
ソケットエルボ(1)
形状
ティー(3)
形状
ニップル(1)
形状
ブランチティー(1)
形状
ブランチユニオンワイ(2)
形状
プラグ(1)
形状
メスストレート(1)
形状
ユニオンエルボ(2)
形状
ユニオンストレート(2)
形状
ユニオンティー(2)
形状
ユニオンワイ(1)
形状
ユニバーサルエルボ(2)
形状
レデューサー(1)
形状
ロングエルボ(1)
形状
六角穴付ユニバーサルエルボ(2)
適合チューブ外径
  • 3
  • 1/8(26)
  • 5/32(8)
  • 1/4(61)
  • 5/16(38)
  • 3/8(59)
  • 1/2(17)
  • 1.8(16)
  • 2(7)
  • 4(316)
  • 6(336)
  • 8(294)
  • 8.35(12)
  • 10(276)
  • 11.53(14)
  • 12(258)
  • 12.7(8)
  • 14(17)
  • 14.7(12)
  • 16(71)
管接続口径
  • 1/8(7)
  • M3(16)
  • M5(22)
  • M6(7)
使用流体
  • 使用流体空気(44)
ねじの種類
  • M(23)
  • R(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5(3)
  • 0.6(5)
  • 0.9(5)
  • 1(31)
0.5・0.6・0.9・1
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(54)
PISCO(ピスコ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pisco」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニマル継手 ミニマルストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルストレートPISCO(ピスコ)(25件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続使用流体空気
ミニタイプ エルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボPISCO(ピスコ)(8件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ストレートPISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
189税込208
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 締付ストレート PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ストレートPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
55税込61特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)
ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)ミニタイプ レデューサーPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
ミニタイプ クロスA PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスAPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボ使用流体空気接続ねじ種類M材質(ガスケット)POM材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプバーブタイプ
ミニタイプ 違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)
ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ミニタイプ ユニオンティ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンティPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
299税込329特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径)タイプミニタイプ使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
239税込263
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンワイPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
309税込340
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ミニタイプ 隔壁ユニオン PISCO(ピスコ)ミニタイプ 隔壁ユニオンPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化されています、機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状隔壁ユニオン使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ソケットエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状ソケットエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装
ミニタイプ カートリッジ PISCO(ピスコ)ミニタイプ カートリッジPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から18日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状カートリッジ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
ミニマル継手 ミニマルニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルニップルPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途チューブとチューブの接続
ミニタイプ ティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ティーPISCO(ピスコ)
359税込395
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ミニマル継手 ミニマルティー PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマルティーPISCO(ピスコ)
159税込175
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適
用途ねじとチューブの接続形状ティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.5、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類Mタイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ストレートPISCO(ピスコ)
2,398税込2,638特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.6タイプ帯電防止タイプ使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)材質(樹脂部)静電気散逸樹脂表面抵抗(Ω)104~107使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ ロングエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ロングエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ クロスB PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスBPISCO(ピスコ)
449税込494
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスビイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,188税込3,507特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ クロスC PISCO(ピスコ)ミニタイプ クロスCPISCO(ピスコ)
429税込472
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状クロスシイ最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ミニタイプ メスストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ メスストレートPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
コネクタ(オス・メスセット) ストレート PISCO(ピスコ)コネクタ(オス・メスセット) ストレートPISCO(ピスコ)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
複数のチューブの着脱が一度に行えます。
形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプ
ミニタイプ ブランチティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ ブランチティーPISCO(ピスコ)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチティー使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンワイPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ寸法C2(mm)11
チューブフィッティングEG ユニオンティー PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンティーPISCO(ピスコ)
3,898税込4,288
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工材質(樹脂部)静電気散逸樹脂使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω形状ユニオンティー
ミニタイプ ブランチユニオンワイ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ブランチユニオンワイPISCO(ピスコ)
319税込351特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブと継手の接続形状ブランチユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
4,298税込4,728
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ(ストレートオス本体のみ) PISCO(ピスコ)コネクタ(ストレートオス本体のみ)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
仕様オス本体形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分離型タイプRoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ キャップ PISCO(ピスコ)ミニタイプ キャップPISCO(ピスコ)
109税込120
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状キャップ使用流体空気チューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ包装形態通常包装質量(g)0.6
チューブフィッティング耐腐蝕用 PISCO(ピスコ)チューブフィッティング耐腐蝕用PISCO(ピスコ)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
ミニマル継手 ミニマル違径ニップル PISCO(ピスコ)ミニマル継手 ミニマル違径ニップルPISCO(ピスコ)
79税込87
1個
当日出荷
形状違径ニップルトラスコ品番442-6592材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ質量(g)0.6有効断面積(mm2)0.9オリフィス径(Φmm)1.2寸法B(mm)14寸法C(mm)6寸法D1(mm)2.5寸法D2(mm)2適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)2×3/2.5×4寸法P(Φmm)5
ミニタイプ 違径ユニオンティー PISCO(ピスコ)ミニタイプ 違径ユニオンティーPISCO(ピスコ)
309税込340
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)
ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボ PISCO(ピスコ)ミニマル継手 締付ユニバーサルエルボPISCO(ピスコ)
219税込241
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用超小型継手 真空用チューブとの組み合わせにより真空機器の配管に最適 小型機器、省スペースの配管に最適 手締めによるチューブの締付けが可能
用途ねじとチューブの接続(締付タイプ)形状締付ユニバーサルエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1、真空用チューブ(UD)使用時:0.4接続ねじ種類M接続ねじM5X0.8タイプバーブタイプ使用温度範囲(℃)0~50(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω