490件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,695 税込2,965
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式の除草剤「タッチダウンiQ」専用塗布処理機。「パクパク」をモーター駆動方式にすることでボタンを押す操作のみで除草作業を行うことができ、操作性や作業性が大幅に向上しております。
質量(g)475 寸法(cm)3.5×86×12.5
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

軽荷重から重荷重まで、ガッチリガード。荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 棚に納められた商品・書籍・収集資料等の地震による落下を防止するベルトです。 タナガードの取付は簡単ワンタッチ。様々な支柱に取り付けたまま、高さ調節が自由自在にできます。 収納品の取り出しも簡単ワンタッチ。開閉バックルは軽荷重から重荷重まで、用途に応じて3種類あります。 ベルト幅は25mm・50mmの2種類あります。
用途商品・書籍の落下防止に ペール缶、ドラム缶の転倒防止に 金型の落下防止に ベルト色 材質(ベルト)ポリプロピレン ベルト厚(mm)1.3 関連資料使用方法
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

蓄光プレート仕様なので、暗い作業現場でも見つけやすいです。 テープは折れ曲がりに強く、耐久性に優れたスチール(SK85)を芯材として使用、表面はホワイトポリエステル焼き付け塗装です。
テープ幅(mm)10 仕様JIS1級、455mmピッチ表示あり テープ厚さ(mm)0.17 標準張力(N)20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速乾性で筆跡の強い油性マーカーです。 紙、段ボール、ガラス、プラスチック、金属などへの筆記に適しています。 アルコール系インキを使用しています。 インキ補充ができます。
適合補充用インキ/HPKNまたはHPK替え芯/P-PKM 質量(g)18 タイプシングル 材質(軸)PP 材質(キャップ)PP 材質(尾栓)再生PP 材質(ペン先)アクリル繊維 線の太さ中字 線幅(mm)1.2 インク油性アルコール系染料 商品タイプインク補充式本体
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
1セット(5枚)
7,398 税込8,138
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

犬や猫のかわいいイラストがポイントのレジ袋です。
仕様片面デザイン 材質ポリエチレン(ハード)
1パック(100枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質 表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm)3
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。
サイズ角2 仕様センター貼り 材質古紙40%使用 寸法(mm)342×255×35 紙厚(g/m2)100 グリーン購入法適合
1パック(3枚)
269 税込296
当日出荷

マルアイ封筒 給与袋
エコ商品
毎月の給与を渡す際の給与袋です。
用途封筒 仕様古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載 寸法(mm)119×197 品種給与袋 名称角形8号 適合サイズB5サイズ横3つ折り 坪量(g/m2)70 グリーン購入法適合
1パック(50枚)
379 税込417
当日出荷

未来工業防火キット
施工が簡単、コンパクト設計。 多種にわたる配管に対応。新仕様の壁にも対応。
1個
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スペアパッキン
仕様●M5ネジ用●材質/仕上:6ナイロン●原産国:日本●コード番号:383-8371 アズワン品番67-2262-74
1個
18 税込20
当日出荷

高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。 高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。 定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。 コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。 絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 標準品にてUL、CSA規格認定形。 接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。 電動工具および各種モータの開閉制御用。 複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。 包装機、食品加工機器のパワー制御用。 インバータ電源制御用。
1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

1箱(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B5サイズ横3つ折り対応。給料袋・月謝袋・書類の封入などビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
タイプ封筒 入数(枚)32
1袋
189 税込208
3日以内出荷

B5サイズ(ちょっと大きめ)、書籍、雑誌の封入などビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
タイプ封筒 入数(枚)13
1袋
189 税込208
3日以内出荷

A4サイズ(ちょっと大きめ)、書籍、雑誌の封入などビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
タイプ封筒 入数(枚)10
1袋
189 税込208
3日以内出荷


オメガエンジニアリング熱電対ミニチュアコネクタ
エコ商品
耐久構造。ASTM / ANSIのカラーコードに対応。拘束カバーねじ。20 AWG(Φ0.8)までの撚線または単線が接続可能。クイック接続接点ワッシャ。内部ワイヤの仕切り。プラス/ マイナスねじの組み合わせ
仕様SMPWと同じ仕様で白いラベルがありません。 適合使用合金:(+)クロメル | (-)アルメル 黄色 材質(本体)ガラス充填ナイロン 耐熱温度(℃)-29 ~ 180 熱電対K RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A5サイズ、書類の封入などビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
タイプ封筒 入数(枚)17
1袋
189 税込208
3日以内出荷

A5サイズ(ちょっと大きめ)、書籍、雑誌の封入などビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。
タイプ封筒 入数(枚)15
1袋
189 税込208
3日以内出荷

マルアイマチ付封筒 角0対応 100g
エコ商品
サイズ角0 グリーン購入法適合
1パック(3枚)
359 税込395
当日出荷

配管にはめ込むだけで施工ができるワンタッチ装着。配管に装着後、簡単にスライド出来るため防火キットの位置調整が容易にできます。
用途工具/防火キット/バンド
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊なクロミウム顔料を使用したブラック系メッキ調塗料です。
用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY クロム調 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50g)ほか
3,590 税込3,949
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業仮設用金具
エコ商品
プラボックスの仮設取り付け、壁面への取り付けにご利用ください。
セット内容金具2本取付ねじ 材質本体:鉄 表面処理溶融亜鉛すず合金めっき 板厚(mm)3~6 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安立計器ANPプラグ
ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております熱電対線との接続はネジ止めにて行います
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

裏面にマジックテープが付いているので小銭が落ちない安心月謝袋です。
タイプ封筒 入数(枚)10
1袋
459 税込505
3日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)非接触式 セーフティドアスイッチSG-Pシリーズ メンテナンスアクチュエータ
エコ商品
設備全体の扉の開閉状態が、ひと目でわかる
RoHS指令(10物質対応)10物質対応 関連資料(3.11MB)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ANPプラグは、多チャンネルによる温度計測に適したコンパクトサイズとなっております。熱電対線との接続はネジ止めにて行います
仕様熱電対の種類:Kタイプ 形状:M 材質:液晶ポリマー 耐熱温度(℃):300 アズワン品番65-3532-32
1個
2,798 税込3,078
17日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷



SIAAの安全性と抗菌・防カビ性基準に合格
材質ポリプロピレン 高さ(mm)11
1個
4,488 税込4,937
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルアイ封筒 会費袋
エコ商品
毎月のイベントで集金する際に便利な会費用袋です。
用途封筒 仕様古紙40%使用/エコ商品ねっと掲載 寸法(mm)119×197 品種会費袋 名称角形8号 適合サイズB5サイズ横3つ折り 坪量(g/m2)85 グリーン購入法適合
1パック(50枚)
479 税込527
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)