773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合キタコ補修部品 パーツNo.(25パイ&35パイ)
1個
179 税込197
翌々日出荷

種別PK4CL 材質PP 有効内寸(mm)601×388×50 外寸(mm)647×428×67 内寸(mm)612×400×60 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プッシュつまみ PK04型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金 取付部その他 付属品十字穴付トラス小ねじM3×20 材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂 質量(g)76 種類丸形
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)Montage SEQ96 Cleanup Kit 4/Pk 4PK
仕様ブランド名:Montage、主要アプリケーション:DNA Sequencing、概要:モンタージュ(Montage) SEQ96 シークエンシング反応クリーンアップ キット、デバイスカラー:青色 セット内容96ウェルフィルタープレートおよびインジェクション溶液を含みます 品名モンタージュ(Montage) SEQ クリーンアップ キット ウェル数96 アズワン品番61-0207-10
1セット(4個)
70,599 税込77,659
5日以内出荷

1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本
399 税込439
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷

材質HDPE+バイオプラ10% RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1冊(10枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
789 税込868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

PK401S 自分で作れる三角めくりくじ ヒサゴ 動画あり
印刷してからはがして貼り合わせるだけ!。はさみ・のり不要で三角くじを手軽に作れます。くじを破らずめくって開封できるので、切り取った後のゴミが出ません。当たりくじやクーポン、景品名などオリジナルの内容を印刷できるので、各種イベント、抽選会、保育・介護施設のレクリエーションなど、様々なシーンでお使いいただけます。必要な内容を必要な数だけ印刷することができるため、いろいろなくじを買い揃える必要もありません。縁起の良い招き猫の絵柄入りで、くじの内容が透けにくくなっています。各種プリンタで印刷できます。手書きでもお使いいただけます。
材質上質紙 サイズシート A4、くじ 70×70mm(印刷範囲50×50mm) 紙厚(mm)0.14 坪量(g/m2)127程度 面付12(3×4) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10シート×120枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)
729 税込802
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チャックの部分にガイドラインが付き、開けやすく使いやすい
1パック(100枚)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7 材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数4 コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)239×43.5×26 ケーブルVCTFコード マグネット プラグ形状L型 USBポートなし 雷ガード× 耐トラッキング
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

退色防止加工で、色褪せや洗濯に強いです。 ポケット沢山配置!
サイズフリー 仕様フェードガードCl(退色防止加工) 混率(%)ポリエステル100% ひも長(cm)85 エプロン丈(cm)38
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

食器やガラスにピタッ!とくっつきます。電子レンジ(130℃)/冷凍保存(-30℃)にも使えます。フラップにラップがくっつくので巻き戻りを防ぎ取り出しスムーズでカットが簡単。非塩素系素材なので、焼却の際塩素系ガスが発生しません。特殊多層構造
材質PO積層(PE-PP) 耐熱温度(℃)130 耐冷温度(℃)-60
1本
368 税込405
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

音のこもりが少なく、自然な響きを楽しめるインナーイヤー型 3.5mmイヤホンプラグ ステレオイヤホンです。 大口径Φ14.2mmダイナミックドライバーを搭載。 イヤホン部にインナーイヤー型を採用することで装着感が軽快になり、長時間の使用にも最適なデザインにしました。 また、ケーブル部分にはマイク付きリモコンを搭載。ハンズフリー通話や音量調整、再生・停止などの操作が行えます。 マルチファンクションキーを長押しすれば、GoogleアシスタントやSiriの起動が可能。音声検索を簡単に行えます。
質量(g)12 コード長さ(m)約1.2 再生周波数帯域(Hz)20~20k プラグ形状Φ3.5mm 4極ステレオミニプラグ RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 グリーン購入法適合 ドライバーユニット(Φmm)14.2(ダイナミックドライバー) 最大入力(mW)5 音圧感度(dB)105/2mW
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ペットグッズはもちろんのこと、子供服やファンシー雑貨などお子様に人気の商品を入れるのにぴったりのアイテムです。
材質ポリエチレン(ハード) 入数(枚)100
1パック(100枚)
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。 材質エラストマー樹脂
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(13枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

金属製のダイヤルです。 ダイヤルを右へ(または左へ)1回転以上回してから数字を印に合せます。次に左へ(または右へ)回して数字を合わせると開錠します。施錠する場合は扉を閉め、ダイヤルを左右どちらかに1回転以上回します。
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

商品タイプ補充用インク インク油性アルコール系染料 材質容器:ガラス、キャップ:ユリヤ、スポイド:PE、ケース:紙 全長(mm)58(キャップ付) 質量(g)80 繰り返し・詰め替え対応
1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビジネスにもパーソナルにもご利用いただける安心のスタンダードタイプ。郵便枠印刷なし。定形外郵便。裏面センター貼り。
坪量(g/m2)80
1パック(10枚)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 寸法L(mm)40 寸法S(mm)7 寸法D(mm)4 寸法W(mm)12 使用荷重(kN)0.20 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2190 材質(本体)ステンレス 質量(g)10 種類カラビナ 表面処理(本体)バレル研磨
1個
639 税込703
当日出荷


コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(500本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)