613件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(三甲)サンテナー PK-6
RoHS
仕様嵌合1:サンテナー PK-6A●嵌合2:サンテナー PK-6B 材質PP 形状底面:斜格子網目 高さ(mm)(内寸)100 短辺(mm)(外寸)290 長辺(mm)(外寸)490 有効内寸(mm)短辺:261、長辺:461 外寸法・高さ(mm)108 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・高さ(mm)90
1個ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別PK6YE 材質PP 有効内寸(mm)461×261×90 外寸(mm)490×290×108 内寸(mm)466×266×100 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー PK-6B
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別PK6BYE 材質PP 有効内寸(mm)471×261×117 外寸(mm)500×290×133 内寸(mm)476×266×124 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー PK-6A
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別PK6AYE 材質PP 有効内寸(mm)461×261×58 外寸(mm)490×290×75 内寸(mm)466×266×66 フタなし 底形状斜格子網目 コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンテナー PK-6B
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車のホイルナット等に最適のレンチです。オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 対辺形状:6角
1個
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個(1個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1本で極細字0.3mmと太字0.8mmを使い分けできるツインタイプ。新太芯は耐久性40%アップ!いつまでもベストな太さが続きます。 人気の12色が仲間入りしました! ピンク系、ブルー系が充実した全36色。気分に合わせて楽しく色が選べます。 線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない!太細を使い分けてノートをきれいに整理♪ イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます♪ かわいい色がいっぱいの36色でカラフルに仕上がります♪
インク水性染料インク インク色やまぶきいろ、ふじいろ、ライムグリーン、さくらいろ、プリンセスピンク、そらいろ 商品タイプ使い切り本体 タイプツイン 線の太さ超極細、太字 線幅(mm)超極細0.3、太字0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1本
629 税込692
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


1個
8,998 税込9,898
8日以内出荷

1本
459 税込505
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用 ベルト形PK 山数3
1本
特価
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)3-way valve s/s clip 6/Pk 6×1ST
仕様主要アプリケーション:Beer;Bottled Water;Cosmetics;Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring、概要:3方バルブ s/s クリップ 品名クリップ アズワン品番61-0190-50
1セット(6個)
6,759 税込7,435
17日以内出荷

施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(300本)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
1,490 税込1,639
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,398 税込1,538
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)

さびや汚れに強いPEコーティングをしています。
ホワイト 材質エキスパンドメタル(スチール)PEコーティング 形状丸形 フタの種類フタなし 商品タイプ本体
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。縦・横方向に連結が可能です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品平台車 適合(キャスター)TYE-75EL 材質再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在×4 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ナイロン樹脂/ポリプロピレン(PP) 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否
1台ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

伸縮性のある加工で物を包みやすい紙タイプの緩衝材。左右を伸ばす事で立体的な網目状になり、クッションの役目を果たします。
用途割れ物の保護やギフト包装に。 坪量(g/m2)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
649 税込714
当日出荷

波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
グレー 長さ(mm)670 高さ(mm)3~13 奥行(mm)15 厚さ(mm)0.8 質量(g)84 トラスコ品番423-3158 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
839 税込923
当日出荷

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール 。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。
材質ポリプロピレン ブルー 形状角型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三好キカイ(旧:三好パイジョン)マルパイジョン(同径)
RoHS
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
材質アルミ合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(300本)
989 税込1,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類カラビナ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(17枚)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。 ハズレ止め付ですので、安心です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-2192 材質(本体)ステンレス 質量(g)38 種類カラビナ 寸法L(mm)66 寸法S(mm)11 寸法D(mm)6 寸法W(mm)19 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.78
1個
999 税込1,099
当日出荷

精密機器を雷から守る雷ガードつき電源タップ 雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 LEDランプつき個別スイッチで使わないコンセントをこまめに切って節電対策 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂を使用した難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード L型プラグで壁に沿ってすっきり配線 ホコリの侵入を防ぐホコリシャッターつき 両方同時に差し込まれた時だけシャッターが開くいたずら感電防止構造
スイッチ個別スイッチ コンセント形状2P 最大消費電力(W)1500(合計) プラグ形状L型 最大サージ電圧(V)6000 制限電圧(V)650 バリスタ電圧(V)390 雷ガードあり
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト 坪量(g/m2)80 郵便番号欄なし 窓枠なし
1パック(14枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパー ベルト寸法(mm)6×324 砥材アルミナ質研削材(A)
1パック(3本)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

従来のノックピンポンチと違った新しい設計です。本体は転がりにくい六角形状にしています。又、チャッキング用ゴムが作業性の向上に有効です。
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンワサプライ工事物件タップ
6個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。 電源状態が確認できる通電ランプ付きです。 裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。 差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。 L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。 ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージ採用しています。
コンセント形状3P抜け止め 機能通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃 スイッチなし 定格15A・125V(1500Wまで) コンセント個数6 ケーブルVCTFコード マグネットあり プラグ形状3P・L型 USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コーツヒーター用の反射笠です。 反射笠を使用することで、ヒーターから放射される赤外線エネルギーの照射範囲を集中させ加熱効率を向上させることができます。
用途コーツヒーターに取付けて使用することで、加熱効率を向上させることができます。
1枚
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

メッシュ構造の採用で、従来品よりさらに軽量で移動が簡単です。スタッキング可能です。荷台は堅牢なメッシュリブ構造です。薬品や溶剤にも侵されにくく耐久性に優れています。台上に滑り止め用ゴムが4ヵ所ついています。エラストマー樹脂車輪の採用でタイヤ痕がつくのを軽減します。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。 仕様完成品 平台車 適合(キャスター)自在車:TYE-75EL、自在車(ストッパー付):TYER-75ELS 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)エラストマー樹脂 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無あり キャスター自在(ストッパー付)×2、固定×2 均等荷重(kg)100 材質(車輪・金具)スチール(三価クロムメッキ) ブレーキ種類ストッパー 特性軽量、滑り止めゴム付、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐薬品性、耐久性 材質(ホイール)ポリプロピレン(PP) 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定 スタッキング可否 連結可否
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

(ねじ部)黒色 材質(本体)ナイロン樹脂PA6 種類多角形 使用温度(℃)max80 min-20 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部めねじ(段付) 色(本体)黒色 材質(取付部)鋼材SUM22
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)