カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,770)
- 制御機器(307)
- 安全標識(258)
- 切削工具(210)
- バイク純正部品(151)
- パソコン/周辺機器(132)
- メカニカル部品(105)
- 空調・照明・電設資材(86)
- 電気材料(76)
- 作業工具(76)
- オフィス家具(64)
- 建築金物(64)
- 機構部品(48)
- 科学研究・開発用品(45)
- 事務用品(45)
- 物流用品(41)
- 安全用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 測定用品(35)
- 建材・エクステリア(32)
- 自動車補修部品(29)
- 電動工具(29)
- 店舗什器・備品(28)
- マスク(28)
- トラック純正部品(28)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- 家電(26)
- 学童・教育用品(26)
- 農業機械(25)
- 自動車純正部品(22)
- 安全保護具(19)
- 研磨材(18)
- 防災用品(17)
- 農業・園芸資材(17)
- スプレー・オイル・グリス(16)
- バイク部品(13)
- 厨房用品(13)
- 溶接用品(13)
- 空圧工具(11)
- 保管用品(10)
- 作業服(10)
- ヘルスケア(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 鈑金・塗装(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- 住設機器(7)
- 医療(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 梱包用品(6)
- 測量用品(土木/建設)(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 清掃用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- カー用品(5)
- 農具(5)
- テープ(4)
- 卓上消耗品(4)
- 救急・衛生(4)
- 手袋(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 防犯用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 日用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定関連サービス(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,654)
- ホンダ(160)
- 光(128)
- 西日本セフティデンキ(120)
- メディアカバーマーケット(81)
- Optibelt(55)
- AMPHENOL(52)
- SAMTEC(52)
- omron(オムロン)(51)
- SICK(47)
- コガネイ(44)
- ケージーパルテック(44)
- イトーキ(43)
- エスコ(41)
- ワルター(35)
- 京セラ(29)
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 椿本チエイン(25)
- タンガロイ(24)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pl1」の検索結果

M250cc用 汎用グリスパック(PL1)
パルサールブ¥2,698税込¥2,9681台当日出荷パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 250cc専用の交換用グリスパック用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5989質量(g)253危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
M125cc用 汎用グリスパック(PL1)
ザーレン¥2,298税込¥2,5281台当日出荷パルサールブM・MSP用汎用グリスパックです。パルサールブM 125cc専用の交換用グリスパック用途交換用グリスパックトラスコ品番490-5971質量(g)128危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1665
LEDペンライト【PL01】
WUBEN(ウーベン)¥3,398税込¥3,7381本6日以内出荷ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。付属品本体、防水パッキン×2、ストラップ、Type-C充電ケーブル、ABK600R(10880リチウムイオン充電池)、取扱説明書材質航空機用アルミニウム合金質量(g)45(電池含む)、本体のみ27.7直径×長さL(Φmm×mm)15×134.9連続使用時間(時間)最大125使用電源10880リチウムイオン充電池1本または単4乾電池2本防塵防水性能IP68(水深2m1時間)照射モードHigh-Med-Low-MoonLED315DLED×1耐衝撃性能2m光度(cd)3000明るさ(Lm)最大650光色昼白色(5000K)CRI>90自然光照射距離(m)最大110充電端子Type-C(5V1A約1.5-2時間)
真鍮スイッチプレート(フルカラーシリーズ用)PL01
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥3,698~税込¥4,068~1個4日以内出荷から6日以内出荷真鍮製、一つ穴のスイッチカバーです。 お部屋をおしゃれに演出します。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(スイッチプレート用ビス 2P)材質真鍮厚さ(mm)6質量(g)約108寸法(幅W×高さH)(mm)69×119
プリンタラベル マルチタイプ 強粘着 FSC(R)認証製品
(31件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581冊(100シート)当日出荷ラベルを台紙から剥がしやすいカット入りで便利です。 しっかり貼り付く強粘着タイプのラベルです。 この製品は、FSC®認証材、再生資源、およびその他の管理原材料から作られています。 剥離紙にラミネートをしておりませんのでリサイクル可能です。 ラベル紙も加工も安心の日本製です。用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用質量(g)830シートサイズ(mm)210×297厚さ(μm)全体145(ラベル:91、剥離紙:54)白色度(%)92紙質上質紙主な用途内容物表示用、収納表示用、備品表示用坪量(g/m2)全体131(ラベル:83、剥離紙:48)ラベル厚(mm)0.091粘着力(N/25mm)17.2 ※対SUS板入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、モノクロコピー機、カラーコピー機、熱転写プリンタ粘着タイプ強粘着FSC認証認定FSC認証番号FSC-C008071
ワンタッチ継手 エルボ
(60件のレビュー)¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。用途直角方向の配管に。流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
(帯電防止)ラミネートフィルム100μ
アイリスオーヤマ(7件のレビュー)¥749税込¥8241箱(100枚)当日出荷帯電防止剤配合で静電気が発生しにくい。フィルムがくっつきにくく、加工物が挟みやすい。 用紙にツヤとハリを出し、水や汚れからしっかりガード。材質ポリエステルタイプ光沢厚さ(μm)100フィルム厚さ(μm)100
プラリペア PL-16
武藤商事(76件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷成分粉-アクリル樹脂、液-メチルメタクリレートセット内容粉5g、液10mL、付属品硬度ヌープ硬さ:11対応材質ポリスチレン・塩化ビニール樹脂・メタクリル樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ポリカーボネート・不飽和ポリエステル樹脂・ポリウレタン・エポキシ樹脂・ASA樹脂・AES樹脂耐熱温度(℃)湿熱100(1気圧)危険等級Ⅱ曲げ弾性率(kg/cm2)2.2×10曲げ強度(kg/cm2)6.2×10吸水量(mg/cm2)0.67危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エルボ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(6件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSCS13/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状エルボ(90°)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
CNRゴムシート
十川ゴム(88件のレビュー)¥409~税込¥450~1枚当日出荷から8日以内出荷CRとNBRが一つになった画期的な新素材。 耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。材質CNRゴム色黒タイプゴムシート耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30JIS規格JIS-K6380(BFH65353)比重1.5引張強度(MPa)7.1硬さ(デュロメータA)65切断時伸(%)260圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)耐油性(%)+8(100℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応
ホールプラグ HPLシリーズ
タカチ電機工業(21件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ナイロン66(UL94V-2)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ラミネートフィルム(150μm)
アイリスオーヤマ(31件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(100枚)当日出荷仕上がりのコシが強く、折れ曲がりに強い、厚さ150ミクロンのラミネートフィルムです。タイプ厚手厚さ(μm)150
板タイプ バッテリーターミナル(ボルトタイプ)
日立オートパーツ&サービス(46件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質無酸素銅・鉛フリータイプボルト電圧(V)12~24ボルト径寸法(Φmm)8適合電線(mm2)(ボルト)8Φmm
1PLポケットアルバム300 ミッフィー
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊3日以内出荷A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判3段ポケットポイントシール台紙50枚、キャラクターデザイン台紙収納枚数(枚)L判300RoHS指令(10物質対応)対応
豚革手袋 PL-129
シモン(20件のレビュー)¥969税込¥1,0661双当日出荷作業性に富み、安全かつ通気性に優れ、さらに経済的。磨耗に強く軽量。 袖口パイルゴムマジック式でフィット感に優れ、汗取りに優れる。用途電工、機械、荷役、運送、園芸、レジャー等仕様甲部カラー、メッシュメーカー商品コード4121395
1PL 300 ポケット D.ブルーナ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊3日以内出荷A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚収納枚数(枚)L判300RoHS指令(10物質対応)対応
サンキューイエローPPテープ
HEADS(ヘッズ)(9件のレビュー)¥209税込¥2301巻欠品中15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)151巻長さ(m)30
1PLポケットアルバム Dブルーナ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381冊3日以内出荷A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。仕様メディアポケット付、タイトルシール付質量(g)780タイプ無線綴式収納サイズL判3段寸法(縦×横×厚さ)(mm)293×211×55台紙L判用3段ポケットポイントシール台紙50枚収納枚数(枚)L判300RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングエルボ
PISCO(ピスコ)(61件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から12日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
棚用落下防止ベルト ポリプロピレン+樹脂バックル
(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷棚に収めた荷物の落下・転倒から人と商品を守ります。 張りと強度のあるPP製のベルトで、バックルは樹脂製です。 樹脂バックルはワンタッチ装着できます。用途棚の落下防止にタイプ樹脂バックル破断強度(kg)100ベルト色黒材質(ベルト)ポリプロピレンベルト厚(mm)1.3
1PLポケットアルバム180 すみっコぐらし
ナカバヤシ¥1,198税込¥1,3181冊3日以内出荷A4サイズと同じ大きさで収納しやすい、スリップケース入りのポケットアルバムです。L判サイズの写真が180枚収納できます。仕様無線綴製本・デザイン台紙・スリップケース入 ※パノラマ判は収納できません。本体質量(g)580背幅(mm)48縦(mm)293横(mm)211材質(表紙)ポリプロピレン貼表紙台紙L判3段ポケットポイントシール台紙30枚(写真収納枚数L判180枚)
ワンタッチパワークランプ
バクマ工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。付属品キャップ種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5
プラスチック用ヤスリ(GRIP付)
ツボサン(4件のレビュー)¥949税込¥1,0441本当日出荷単目で目詰まりがしにくく、スムーズに作業ができます。手になじみやすいグリップ付きです。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。用途プラスチックもしくは、ソフトメタルにご使用下さい。全長(mm)235刃長(mm)135目の粗さ単目(中目)適合材プラスチック、ソフトメタル
PL警告表示ラベル【危険】
日本緑十字社(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(10枚)当日出荷このラベルは、製品の性質上さまざまな環境の元での使用が予想されます。貼付する製品の特徴や環境に応じて適切な素材を選ぶ必要があります。付属品裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー形状ラベル区分PL警告表示ラベル取付方式ステッカー
天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い NO341 ライトグリップ 10双入
SHOWA(ショーワグローブ)¥2,998~税込¥3,298~1袋(10双)当日出荷天然ゴムを手のひらにコーティングした、通気性に優れた作業用天然ゴム背抜き手袋。背抜きタイプの天然ゴム手袋なので、一般的な軍手に比べ、高い滑り止め効果を発揮。独自の葉脈状加工を施した天然ゴムを薄くコーティング。滑り止め効果とやわらかいフィット感を両立した作業用手袋。繊維部分には抗菌防臭加工を施しており、繊維上の細菌の増殖を抑制し、汗などによる臭いの発生を抑える作業手袋。運搬などのグリップ力が必要な作業の他、掃除、園芸、ガーデニング、家庭菜園での野菜作り等、幅広く使えるグローブ。入数(双)10機能通気性、抗菌、防臭材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数13素材繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
片頭 剛彩ビット(マイナス)
ベッセル(10件のレビュー)¥429税込¥4721セット(2本)当日出荷マイナスネジ用のビット。材質ダイハード鋼全長(mm)65種類段付先端形状マイナス(-)本数2差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
PTエルボ
千代田通商(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状PTエルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5使用流体圧縮空気、真空、工業用水使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
サンキューバードPPテープ
HEADS(ヘッズ)(4件のレビュー)¥209税込¥2301巻欠品中15mm幅のデザインOPPテープです。「ありがとう」のキモチを伝える、目を惹くわかりやすいデザインがポイント!材質OPP寸法(mm)15テープ幅(mm)151巻長さ(m)30
ビグラッド老眼鏡 BG4010 PL +1.00
キースプランニング¥5,798税込¥6,3781本5日以内出荷ケース付きのおしゃれな老眼鏡です。ポップな色や柄をはじめシックな中にもおしゃれ感の漂うものまで、今までの老眼鏡のイメージを払拭してくれるオシャレなデザインが自慢です。専用のケースも付属しておりフレームとケースのセットでありながらお値段もお手頃なのでいろいろなデザインやカラーのまとめ買いがオススメです。用途日常使いに。付属品ケース色パープル質量(g)65寸法(幅W×高さH)(mm)フレーム:130×43、レンズ:48×41度数+1.00医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X00007000035医薬品医療機器等法一般医療機器ツル長(mm)143
小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
耐腐蝕性SUS303相当エルボ
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。用途ねじとチューブの接続材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
...