折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
ポスターなど、印刷物の掲示に。
材質アルミ
高さ(mm)33
奥行(mm)15
ふんわりメッシュで太陽光をしっかりカット!
吸盤で装着カンタン!
付属品吸盤2個
質量(g)90
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約700(H)×425(W)
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
1セット
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
荷物の束ね締めが誰でも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。エンドレスタイプで荷物の束ね締め用です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様エンドレス
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
材質PTFE、中芯/SUS201
径(Φmm)8、(回転羽根)60
芯径(mm)(ステンレス)6
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様Jフック
PRコンベヤ用ローラ単体。シャフト付。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)(パイプ)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
バイク、自転車、カートなどの乗り入れに最適な縞鋼板製のスロープ連結タイプ!。段差の悩みを解決する段差解消スロープHSP-Rシリーズ!。サイドに連結穴加工が施してあるので、連結することで広い幅での使用が可能です!連結ボルトはお客様にてご用意ください。表面の縞鋼板加工で滑りにくく、亜鉛メッキ処理で耐久性に優れ錆びにくいタイプです。
付属品なし
材質鋼板
質量(kg)9
耐荷重(kg)350
寸法T(mm)100
板厚(mm)3.2
幅W(mm)300
本体長さL(mm)900
適合段差(cm)30まで
1台
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
ラバーグリップで持ちやすいステンレス製のスクイジー。
ワンタッチでチャンネルを交換できるのでクイックリリース式ハンドルです。
材質ステンレス
PRコンベヤ用ローラ単体。シャフトなし。【RoHS対応】。特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途PRコンベヤに組み込み可能なΦ42.7スチール製ローラ
シャフト径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の葉面散布剤よりも効率的にバランス良く植物体内に吸収される(フィチン酸入り)リンカリ液体肥料です。植物にやさしく、また環境への影響も極めて低いため、 安心してご利用いただけます。
リン酸、カリウムを同時に補給、果実の肥大期や生殖成長期に特に有効です。
花芽の充実・着果・結実の促進による増収、果実の品質向上が期待できます。
根がよく育ち、作物の生理作用を助けます。病気や寒さに対する抵抗力をつける作用も期待できます。
野菜以外にも草花・花木など、多くの作物に使用できます。
用途液体葉面散布肥料
関連資料(0.27MB) (0.89MB)
適合作物野菜・草花・花木
農林水産省登録第(号)生第85061号
1本(500mL)
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
工具類の管理が一目で確認できます。
トラスコ品番218-0809
高さ(mm)1885
奥行(mm)430
間口(mm)900
グリーン購入法適合
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
高精度圧力制御、応答速度が鋭敏
圧力特性と流量特性が優れている
取付便利、ブラケットでセパレータタイプの取付方法が可能。またGAFシリーズのフィルターとモジュールタイプの接続も可能
高圧型のほか、中圧型と低圧型が選択可能
種類低圧型(最大調整圧力0.4MPa])
シリーズGA300シリーズ
設定圧力範囲(MPa)0.15~0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)-20~70
配管接続口径1/4
チェックバルブ無
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力計丸形圧力計:有
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
用途荷物の固定。
材質ポリエステル、鋼
端末仕様シボリ縫製
ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。
用途端面加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ