225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
83 税込91
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JEJアステージポリカラッセル
全長(mm)1280 材質グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)、皿:ポリカーボネート トラスコ品番819-3259 質量(kg)1.1 刃長(mm)284 刃先幅寸法(mm)429
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51
1本
279,800 税込307,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

HONEY COOKめん棒
用途ケーキの生地を伸ばす際に 仕様天然木使用 材質天然木 全長(mm)約360 ナチュラルウッド 直径(Φmm)約30 質量(g)約102
1個
459 税込505
翌々日出荷

アトム興産ペタローラー
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様樹脂グリップ 材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋つきだから積み重ねて収納可能、錆びにくいステンレス
用途食品の保存 仕様蓋つきだから積み重ねて収納可能、錆びにくいステンレス 付属品 材質本体:ステンレス鋼(18-8) 蓋:ポリエチレン シルバー
1個
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークランドサカモトグラシンケース
用途お菓子作りや、お弁当などの食品容器として 材質グラシン紙 形状丸型 ホワイト タイプカップ:深型 入数(枚)1000
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質超硬 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。ブラシの形状がホイール型(円盤型)ブラシのため溝など狭い部分の作業に便利です。円盤状のブラシの中心に穴が開いている形状のため、工具や機械などに同径の軸がついていれば製品の取り付けが可能です。
用途金属面のバリ取り、研磨、洗浄など。表面研磨、サビ取り、パイプの内面研磨、溶接面の研磨など。動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。 線径(Φmm)0.7
1枚
1,898 税込2,088
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 材質SKH51 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0 刃形スパイラル
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

もち取り盆としてだけではなく、料理の盛り付け容器、ディスプレー用などにもご使用頂けます。
仕様●用途:もちを丸める際に●直径(約):500mm●使い方1:盆の上にビニールを敷く●使い方2:その上に片栗粉を軽くまぶす●使い方3:盆とビニールにもちが粘着するのを防止できる●仕様:深めのステンレスお盆 アズワン品番67-9335-46
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304) 抵抗値(Ω)108
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


500mL缶1本が入ります。 口当たりグッドな薄い飲み口です。 飲みごろの冷たさをキープできる真空二重構造です。 保冷&保温が可能
仕様●用途:ビールカップ●容量(約):630mL アズワン品番68-4534-11
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

ペットボトルを保温、保冷します。 ステンレス真空二重構造で保温、保冷効果があり結露もしにくいです。
仕様●用途:ペットボトルを保温、保冷する際に●対応するペットボトルの直径:71mmまで●対応するペットボトルの高さ:170~230mmまで●外面:粉体塗装●ペットボトルを保温保冷する使い方●▼1.フタを開ける●▼2.ペットボトルを入れる●▼3.しっかりとフタを閉じる アズワン品番68-4534-12
1個
839 税込923
5日以内出荷

アトム興産ペタローラーASE
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に 仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付) 材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン 抵抗値(Ω)108
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OPTEX FA (オプテックス・エフエー)センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
RoHS
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。
1台
9,420 税込10,362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%。指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1 取付シリコン吸着 硬度3H 特性指紋防止 反射防止対応
1枚
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1袋(50個)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



1袋(50個)
6,898 税込7,588
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

三角形60°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

SC□□型-09(正方形90°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

正方形90°R2.4 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

正方形90°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
32,980 税込36,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

正方形90°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状S(正方形90°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三角形60°R1.6 推奨材種P(鋼)
チップ形状T(三角形60°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

VB□□型-16(ひし形35°)R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状V(ひし形35°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ひし形55°R1.2 推奨材種P(鋼)
チップ形状D(ひし形55°) 適合被削材種P(鋼) 関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)