カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(12)
  • 切削工具(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 機構部品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pr61」の検索結果

関連キーワード
88件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラミネートフィルム ナカバヤシ

    ラミネートフィルム

    ナカバヤシ(21件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1パック(20枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • セレクタスイッチ AR22シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR22シリーズ

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機

    セレクタスイッチ AR30シリーズ

    富士電機(13件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意
    タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
  • インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 リング

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。
    材質ニトリルゴム
  • 水切りネット ジャパックス

    水切りネット

    ジャパックス(2件のレビュー)
    ¥269税込¥296
    1個(35枚)
    当日出荷
    材質ポリエチレン色青RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1箱(100枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インパクトレンチ用 リング ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 リング

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥529税込¥582
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • ラガーマン DAN

    ラガーマン

    DAN(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    番号可変式ダイヤル錠。 横位置の4桁ダイヤル。 「つる」は焼き入れ鋼製。 「つる」幅が広く、用途が広い。
    用途旅行バック、工具箱、ゴルフバック、ポスト、キーリング、倉庫の入口、門扉、保管庫等。材質亜鉛ダイキャスト塗装仕上質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×28×66ロックダイヤル式
  • Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ 富士電機

    Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ

    富士電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • コーヒースプーン 片力商事

    コーヒースプーン

    片力商事
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    用途コーヒーカップに添えて砂糖やミルクをかき混ぜたり、アイスクリームやヨーグルトなどの小さなデザート用スプーンとして仕様食洗機使用可その他【すくい部】40×27×4.5mm / 柄長:77mm材質18-8ステンレス寸法(mm)115×27×15色マットシルバー質量(g)15表面処理サテン仕上げ
  • バターナイフ アークランドサカモト

    バターナイフ

    アークランドサカモト
    ¥119税込¥131
    1個
    翌々日出荷
    用途バターナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】90×13×2色シルバー質量(g)17本体寸法(mm)147×17×10刃のサイズ(mm)60×20×1
  • デザートスプーン 片力商事

    デザートスプーン

    片力商事
    ¥439税込¥483
    1個
    翌々日出荷
    用途プリンやゼリー、ヨーグルトや、スープ、シリアルを食べるほか、カレーやピラフなどの食事の際に仕様食洗機使用可材質18-8ステンレス寸法(mm)(約)D175×W40×H24、すくい部:(約)D57×W40×H7.5 柄長(約):116色マットシルバー質量(g)(約)37表面処理サテン仕上げ
  • ケーキフォーク 片力商事

    ケーキフォーク

    片力商事
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーキ・タルト・ペストリー・パイや、フルーツ・和菓子などを食べたりする際に仕様食洗機使用可その他【すくい部】64×21×21mm / 柄長:87mm / 歯の数:3(左側面がナイフ形状)材質18-8ステンレス寸法(mm)147×21×21色マットシルバー質量(g)21表面処理サテン仕上げ
  • バターナイフ 片力商事

    バターナイフ

    片力商事
    ¥379税込¥417
    1個
    翌々日出荷
    用途バター・ジャム・ペーストを塗ったり、バターをカットしたりする際に仕様食洗機使用可材質18-8ステンレス寸法(mm)【ナイフ部】58×18×1.5 / 柄長:88色マットシルバー質量(g)22本体寸法(mm)145×18×17表面処理サテン仕上げ
  • デザートナイフ アークランドサカモト
    茶
    銀

    デザートナイフ

    アークランドサカモト
    ¥339税込¥373
    1個
    翌々日出荷
    用途デザートナイフ
  • ヒメフォーク 片力商事

    ヒメフォーク

    片力商事
    ¥329税込¥362
    1個
    翌々日出荷
    用途ケーキ・和菓子・カットフルーツなどのデザートを食べる際に仕様食洗機使用可その他【すくい部】45×17×17mm / 柄長:77mm / 歯の数:3材質18-8ステンレス寸法(mm)123×17×17色マットシルバー質量(g)14表面処理サテン仕上げ
  • デザートフォーク 片力商事
    銀
    黒

    デザートフォーク

    片力商事
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    用途デザート全般のほか、果物・オードブルやサラダ・パスタ・オムレツなどの軽食を食べる際に仕様食洗機使用可材質18-8ステンレス
  • ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ) ナカバヤシ

    ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ)

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1箱(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。
    厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホットプレート600 アズワン

    ホットプレート600

    アズワン
    ¥242,000税込¥266,200
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最高温度600℃ご要望の多い600℃対応を実現サイズは2種類作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • PR614 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    PR614

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    4日以内出荷
    垂直軸の取付けに
    仕様-サイズΦ98×65×60
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 大 2L

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • バネポスト(マル・アナ) 大阪魂

    バネポスト(マル・アナ)

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • ラミネートフィルム75-100/名刺 ナカバヤシ

    ラミネートフィルム75-100/名刺

    ナカバヤシ
    ¥499税込¥549
    1冊
    当日出荷
    焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
    材質PET、PE、EVA入数1/50フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)60×95
  • 【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン

    【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515

    アズワン
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
  • 【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L アズワン

    【レンタル】ビーズバス用アルミビーズ 小 2L

    アズワン
    ¥1,990~税込¥2,189~
    1袋
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱媒体として水やオイル、アルミブロックの代わりに使用できます。使用可能温度域が広い為、加熱・冷却・保温・冷蔵と様々な用途に使用できます。液体を使わないので、周辺を清潔に保つことができます。熱伝播効率の良いアルミニウム合金を採用しています。
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 鋼線ストリップホイールブラシ(SW) SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    鋼線ストリップホイールブラシ(SW)

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    ¥3,598税込¥3,958
    1枚
    7日以内出荷
    ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。電線やモーター用リード線などの被膜剥離用のブラシとして使用します。
    用途電線やモーター用リード線などの被膜剥離用動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2金具径(Φmm)20
  • エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック21エンドミル(コーナーR付)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬パワフルリーマ(S軸) 岡崎精工

    超硬パワフルリーマ(S軸)

    岡崎精工
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    6日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】 アジア原紙

    大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】

    アジア原紙
    ¥7,998税込¥8,798
    1箱
    翌々日出荷
    厚さ(mm)0.092白色度(%)97.5紙質普通紙坪量(g/m2)81.4寸法(inch)24入数1箱(2本)適合プリンタインクジェットプリンタ
  • ブレード EFPR/L タンガロイ

    ブレード EFPR/L

    タンガロイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポック21エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック21エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
  • TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)

    TiNスパイラルリーマ TiN-SPR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スパイラル 右刃左ネジレ12°
    用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
  • プラテンローラー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    プラテンローラー

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    5日以内出荷
  • (1PR6)RP、VBELT MAZDA(マツダ)

    (1PR6)RP、VBELT

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-600S 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-600S

    廣杉計器
    ¥6,898税込¥7,588
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-600H 廣杉計器

    メカニカルパーツ(はねポスト) SPR-600H

    廣杉計器
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドリクライニング座椅子 NECK セルタン

    ヘッドリクライニング座椅子 NECK

    セルタン
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    頭部は14段階リクライニング。座面はポケットコイル仕様。
    質量(kg)6