カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 制御機器(9)
- 切削工具(9)
- 卓上消耗品(8)
- 事務用品(5)
- 機構部品(3)
- 測定用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 自動車補修部品(3)
- パソコン/周辺機器(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(16)
- 富士電機(8)
- 片力商事(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- ナカバヤシ(4)
- 山本電機製作所(3)
- アークランドサカモト(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 廣杉計器(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アジア原紙(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 岡崎精工(1)
- タンガロイ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「pr61」の検索結果

ラミネートフィルム
ナカバヤシ(21件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!。油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
セレクタスイッチ AR22シリーズ
富士電機(21件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から23日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
セレクタスイッチ AR30シリーズ
富士電機(13件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から42日以内出荷前締め構造 接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ 2 方向配線で作業効率をアップ 短胴の奥行寸法 端子部IP2X対応品も用意 優れた接触信頼性 充電部保護カバーを標準付属 標準品で、海外規格の認定を取得 ブザーも用意タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)30.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1
インパクトレンチ用 リング
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から7日以内出荷差込角12.7mmインパクトレンチ各種ソケット・アダプター用リングです。材質ニトリルゴム
ラミネートフィルムE2 150ミクロン
ナカバヤシ(4件のレビュー)¥759税込¥8351箱(100枚)当日出荷から5日以内出荷大量使用に最適。リーズナブルなお得パック。厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
コーヒースプーン
片力商事¥329税込¥3621個翌々日出荷用途コーヒーカップに添えて砂糖やミルクをかき混ぜたり、アイスクリームやヨーグルトなどの小さなデザート用スプーンとして仕様食洗機使用可その他【すくい部】40×27×4.5mm / 柄長:77mm材質18-8ステンレス寸法(mm)115×27×15色マットシルバー質量(g)15表面処理サテン仕上げ
バターナイフ
アークランドサカモト¥119税込¥1311個翌々日出荷用途バターナイフ仕様食洗機対応材質ステンレス鋼寸法(mm)【柄】90×13×2色シルバー質量(g)17本体寸法(mm)147×17×10刃のサイズ(mm)60×20×1
Φ22コマンドスイッチ AM22・DM22 セレクタスイッチ
富士電機¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から52日以内出荷種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(耐じん形・防噴流形):IEC 60529、 IP65F(耐じん形・防噴流形・防油形):JIS C 0920フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm・周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm・周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
デザートスプーン
片力商事¥439税込¥4831個翌々日出荷用途プリンやゼリー、ヨーグルトや、スープ、シリアルを食べるほか、カレーやピラフなどの食事の際に仕様食洗機使用可材質18-8ステンレス寸法(mm)(約)D175×W40×H24、すくい部:(約)D57×W40×H7.5 柄長(約):116色マットシルバー質量(g)(約)37表面処理サテン仕上げ
ケーキフォーク
片力商事¥379税込¥4171個翌々日出荷用途ケーキ・タルト・ペストリー・パイや、フルーツ・和菓子などを食べたりする際に仕様食洗機使用可その他【すくい部】64×21×21mm / 柄長:87mm / 歯の数:3(左側面がナイフ形状)材質18-8ステンレス寸法(mm)147×21×21色マットシルバー質量(g)21表面処理サテン仕上げ
バターナイフ
片力商事¥379税込¥4171個翌々日出荷用途バター・ジャム・ペーストを塗ったり、バターをカットしたりする際に仕様食洗機使用可材質18-8ステンレス寸法(mm)【ナイフ部】58×18×1.5 / 柄長:88色マットシルバー質量(g)22本体寸法(mm)145×18×17表面処理サテン仕上げ
ヒメフォーク
片力商事¥329税込¥3621個翌々日出荷用途ケーキ・和菓子・カットフルーツなどのデザートを食べる際に仕様食洗機使用可その他【すくい部】45×17×17mm / 柄長:77mm / 歯の数:3材質18-8ステンレス寸法(mm)123×17×17色マットシルバー質量(g)14表面処理サテン仕上げ
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
プリヒーター 熱風式
goot(太洋電機産業)¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷高出力ヒーター搭載。多層基板のプリヒートに最適。小型多層基板対応。高出力ヒーター搭載の熱風式小型プリヒーター。基板にあわせて加熱範囲を変更可能。簡易基板ホルダーで基板の固定が可能。信頼ある、センサーフィードバックによる温度制御方式を採用。デジタル表示により設定温度を一目で確認。吹き出し口の大きさを調節できます。付属のシャッターを取り付ける事で、吹き出し口の大きさを調節可能。静電対策仕様推奨ボードホルダー簡易型ボードホルダー付属適合(基板サイズ)150mm×オープンエンドトラスコ品番112-9981消費電力(W)590定格電圧(V)100 AC 50/60Hz範囲(mm)(加熱)Min. 10×10/Max.58×58風量(m3/min)0.23(ファン性能)電源コード(m)1.5(インレット3芯コード)ヒーターニクロム温度制御方式PID制御温度設定範囲(℃)室温~300
ラミネートフィルムE2 150ミクロン(少量タイプ)
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥289税込¥3181箱(20枚)当日出荷から3日以内出荷手軽に使える20枚パック。全サイズヘッダー付袋入り。厚さ(μm)150RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
ラミネートフィルム75-100/名刺
ナカバヤシ¥499税込¥5491冊当日出荷焼却しても有害物質が発生しない地球環境に優しいラミネートフィルムです。水や汚れに強く、光沢のある質感で保護します。油性マジックならフィルム面に記入も可能。写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。材質PET、PE、EVA入数1/50フィルム厚さ(μm)75フィルム寸法(mm)60×95
鋼線ストリップホイールブラシ(SW)
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥2,698税込¥2,9681枚7日以内出荷ブラシの形状が円盤型で、毛材が外面に向かって放射状に植毛されています。電線やモーター用リード線などの被膜剥離用のブラシとして使用します。用途電線やモーター用リード線などの被膜剥離用動力工具用の小型タイプのホイールブラシです。線径(Φmm)0.2金具径(Φmm)20
エポック21エンドミル(コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
大判インクジェットプリンタ用紙【2本入】
アジア原紙¥7,998税込¥8,7981箱翌々日出荷厚さ(mm)0.092白色度(%)97.5紙質普通紙坪量(g/m2)81.4寸法(inch)24入数1箱(2本)適合プリンタインクジェットプリンタ
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR
EIKO(栄工舎)¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷から3日以内出荷スパイラル 右刃左ネジレ12°用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
押しボタンSW
富士電機¥1,098~税込¥1,208~1個22日以内出荷・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
押しボタンSW
富士電機¥1,298税込¥1,4281個22日以内出荷・操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要。・あらかじめツマミを操作部に装着した状態でパネル取付が可能。・接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示