2,485件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポンチ セット モノタロウ 動画あり
ベルトや皮などの穴あけに便利な使用頻度の高い9サイズセットです。
用途皮・布・紙の穴あけやレザークラフト、手芸に。 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10、12mm 材質S45C 硬度HRC42~48 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(9本)
999 税込1,099
当日出荷

ディスポシャーレ PS製 滅菌済み モノタロウ 動画あり
1度の検査で何組も必要となる、シャーレ。 培養などの菌操作には使い捨てが便利で安心です。 EOG滅菌済みで、使いやすい10枚入り。 フタ内側にボトムとフタのくっつきを防止する突起が3箇所付いている為、通気性を損ないません。
滅菌滅菌済み 材質ポリスチレン(PS) 滅菌方法EOG滅菌 耐熱温度(℃)60
1パック(10組)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カラフルで丈夫、柔軟性があるポリプロピレンの0.75mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート 厚さ(mm)0.75 材質ポリプロピレン(PP)
1枚
949 税込1,044
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モノタロウのポンチセットPS9専用の布ケースです。
用途ポンチの持ち運びに。 材質帆布 収納本数(本)9
1個
449 税込494
当日出荷

スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
材質PVC 厚さ(mm)2
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)640 塗料噴出量(mL/min)180 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式重力 容器(mL)400 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

使いやすく中身の見える透明ごみ袋です。100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。低密度ポリエチレン製なので、柔らかめで破けにくいです。燃やしても有害な塩素ガスが発生しません。
材質低密度ポリエチレン
1袋(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

高さのある場所に物を吊るす時に便利です。 店舗の閉店時の防犯用ネットの吊り金具に最適です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類Sカン 寸法S(mm)12 寸法D(mm)4 寸法W(mm)21 材質(キャップ)PVC RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.07 使用荷重(N)68.6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

100枚入りでたくさん利用する業務用にぴったりです。ごみ袋がスムーズに取り出せる、大きな取り出し口。外箱のないタイプで、置き場所を選ばす、かさばりません。ひっぱってもちぎれにくい高密度ポリエチレン使用
材質高密度ポリエチレン 厚さ(mm)0.02 半透明 入数(枚)100
1冊(100枚)
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm)1.3 空気消費量(L/min)145 質量(g)670 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.25 塗料供給方式吸上 容器(mL)600 コンプレッサー1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度 伸び(%)630(JIS K6251) 引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251) 硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253) RoHS指令(10物質対応)対応 引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

耐炎繊維基布に特殊シリコンを両面にコーティングしています。 受けた火花・ノロをはじくタイプです。 アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。 ノンアスベスト
用途建設工事現場での溶接火花受けシートとして。 トラスコ品番207-4370 種別9号 長さ(mm)2920 幅(mm)2920 厚さ(mm)1 材質/仕上耐炎繊維織物。、シリコン両面加工。 質量(kg)6.5 【シリコン色】グレー 規格JIS A 1323 A種合格品 第08A3823号 ハトメ数24 本体厚さ(mm)480 ハトメピッチ(mm)480 縦(mm)2920 横(mm)2920 防炎性能試験番号(公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018 アズワン品番64-8693-03
1枚
62,980 税込69,278
当日出荷

携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに
材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2 全長(mm)ビット:27 ブルー 質量(g)20 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15 材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト) 商品構成セット品 ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
1セット
949 税込1,044
当日出荷

ホームベーカリーで焼いたパンが上手くスライスできない…とお悩みのかたにオススメ! 新発想『ナナメカット』で、焼きたてパンを最後の一枚まで上手にスライスできます。ナナメカットはパンを寝かせて切る安定感と、ナイフが楽に使える斜めの角度を両立した新しい切り方です。 厚さ調整は5段階。安全ガード付き。 底面にスベリ止めらばー付き。安定してスライスできます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、スチロール樹脂 質量(g)374 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159×235×69 TKG品番7-0326-0901 TKG品番(2017)6-0315-0801
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ピンが抜け落ちないため、うっかりピンを落とす事がなく、高所での作業などに適しています。
用途チェーンやワイヤロープの連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PVC生地 形状モンキー・シノ2段差し トラスコ品番859-4152 幅(mm)70 高さ(mm)260 質量(g)100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

完全二重補強で耐久性をアップ。
材質ナイロン ネイビー 寸法(mm)H350×W190×D30 質量(g)150 適合ベルト幅(mm)約50
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

指を挟まない安心設計。えんぴつを挿してハンドルを回して削った後、ハンドルを逆回転すればえんぴつがでてきます。 ムダ削り防止機能付きだから、えんぴつを削りすぎない。削りあがるとハンドルが軽く(空回り)なります。 芯先調整機能で、芯の太さが7段階で変えられます。 スパイラルカッター搭載だから仕上りもきれい。 お子様の手でも抑えやすく、軽くて持ち運びに便利なコンパクト設計。
仕様安心設計、ムダ削り防止、芯先調整 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×65×105 繰り返し・詰め替え対応
1台
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1セット(5本)
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,310 税込1,441
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

ファンフィルターユニット「ピュアスペース」(3-1423-01)を搭載しています。シンプルなアルミ製クリーンロッカーです。
種別PS-900 アズワン品番3-2052-01
1セット
221,000 税込243,100
当日出荷

1袋(100個)
64,680 税込71,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


腰を曲げず立ったまま、直径9cmのポット苗を移植できます。 足踏みパイプは爪先部の開閉を助け、マーカーは株間を一定にします。
用途トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗の移植におすすめ 適合作物トマト・ナス・キュウリ・ピーマンなどの苗 全長(mm)機体:280 全幅(mm)機体:200 全高(mm)機体:735、830(2段階調節) 質量(kg)2.8 寸法(cm)植付部の爪先部の開口大きさ【グリップ握り時】:7~8、植付部の植付深さ:4~13(1cm間隔で10段階調節) 種類3号ポリポット苗(口径9cm×高さ7.6cm) 草丈(cm)苗:推奨20cm以下 仕様根鉢の状態:根の張りが十分で根鉢が崩れない苗 直径(Φmm)根鉢:90以下
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー その他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御) 保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。 材質ポリスチレン(PS) ブラウンスモーク
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
180 税込198
当日出荷

網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに 材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PSシリーズはフタが上開きのシリーズです。中身が入れやすく、取り出しやすいのが特徴です。
用途透明なケースの為、中身を見せる事ができます。組み立てタイプです。 材質PET 透明
1箱(200枚)
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

内外電機PS形ポールステー
RoHS
耐久性にすぐれ、強度もバツグン。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付られ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラキャビネット、清算電力量計、メーターキャビネット、安定器、ブレーカー等を、木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用頂けます。屋外氏羽陽時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
材質AES樹脂 マンセル値:5Y8.4/1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(384片)
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。 材質亜鉛めっき鋼板 呼び径(mm)150 外径(mm)148 内径(mm)146.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。省スペースの1ガンタイプです。塗料使用量が1日20L前後のお客様に最適です。ペイントタンクで色替えの多い方や吊り下げ重量式タンクの台替えにお薦めです。
用途自動車、金属、樹脂、木工、鉄工塗装用。 仕様スタンド式、空気供給口:G1/4 トラスコ品番451-7059 質量(kg)7 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 最大流量(L/min)2 圧力調整範囲(MPa)(塗料)0~0.6 動力源コンプレッサー 吐出口(塗料)G1/4
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

大型間仕切りや浴室など水周り用途に。やさしい光で空間演出 軽くて安全 透光性意匠パネルです。美しい意匠性・・・素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐光性・・・一般のポリスチレン樹脂に比べ耐光性にも優れております。軽くて安全・・・ガラスに比べ重さは半分以下と軽く、割れにくく丈夫で安全です。お手入れ簡単・・・表面は風合いのある艶消し加工が施されておりお手入れも簡単です。吸湿による反りが殆どなく、高温の環境にも強いので浴室など水周り用途にもご使用いただけます。
用途間仕切り、パーテション、浴室扉などに最適。 材質プリントフィルム、ポリスチレン樹脂 仕様割れにくい、水洗い可、湿気に強い タイプワーロンMPSプレートシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。 縦型と横型、丸型とあります。 コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。
用途標示板・ディスプレイに。機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。 材質ポリスチレン(PS) 長さ(mm)900 幅(mm)600 熱変形温度(℃)73
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)