高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.05~2.0
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~100
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量2mL/min以下
流体粘度(cSt)20以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
用途16ミリバンド用
寸法(mm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥249
税込¥274
当日出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:10.9720.93。リペアパーツ:レバー(110.2706.53)/マイクロスイッチ[配線付・カプラー無し](110.4418.13)/ジョイントセット[ニップル](110.3127.20)/タンクキャップ(110.2704.43)。販売備考:シールキット設定なし。オーバーホールも対応しておりません。レバー色:シルバー。推奨キャリパー:Brembo 4pot Caliper x 2。色[カラー]:ブラック/シルバー。重量[グラム]:400。材質[素材]:アルミニウム。仕様:スタンダードレバー。ピストン径:16。ハンドル径:取付部:22.2。タンク[有/無]:有(一体)。ミラーホルダー[有/無]:無。スイッチ[有/無]:有。型番:PS16 Brake Master Cylinder。オーバーホール対応:不可。オプション:品番:110.2706.96。リペア:品番:110.2706.53,110.4418.13,110.3127.20,110.2798.50,110.2704.43。関連商品 ラジアルキャリパー:品番:220.9885.50,220.A397.50,220.9885.30,220.A397.10,120.9885.83,120.9885.84,220.B473.10,220.B473.20,220.B010.20,220.B010.10,220.B011.30,220.A168.10,220.A016.10,220.B473.30,220.B473.40,20.8343.11,20.8343.21,20.8343.31,20.8343.41,20.8343.51,20.8343.61。関連商品 アキシャルキャリパー:品番:20.5165.74,20.5165.84,20.5165.79,20.5165.89,20.5165.78,20.5165.88,20.4756.57,20.4756.67,20.4756.51,20.4756.61,20.7850.11,20.7850.21。関連商品 マスターシリンダー:品番:10.5053.10,10.5053.12
仕様スタンダードレバー
材質アルミニウム
色ブラック/シルバー
質量(g)400
規格タンク[有/無]有(一体)
ハンドル径取付部:22.2Φ
型番PS16 Brake Master Cylinder
対応オーバーホール:不可
ホルダーミラーホルダー[有/無]無
ピストン径(Φmm)16
スイッチ有無有
1個
¥17,980
税込¥19,778
32日以内出荷
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状ソケット
使用流体水・温水(給水・給湯)
アルミ作業台 YPSシリーズ。
作業スペースに合わせて選べる多彩なサイズバリエーション。
バリエーションアップ&オプション追加で実用性大幅アップ
どんな作業現場にも馴染むシンプルなデザイン。
コーナーカバーがあり、剛性アップ。
スベリ止めキャップはエラストマーを使用し、工具一本で取替可能な構造。
踏面部分はアルマイト仕上げで耐食性向上。お手入れもカンタン。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
こんなお得な商品も!
プルスタッドボルト
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
1個
¥38,980
税込¥42,878
31日以内出荷
1個
¥26,980
税込¥29,678
31日以内出荷
サイズ(Φmm)125
外径(Φmm)125
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
外径×高さH(Φmm×mm)16×150
底形状丸
材質ポリスチレン(PS)
1箱
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
用途お弁当やパーティーのお供に。
トラスコ品番685-5946
材質ポリスチレン
全長(mm)160
包装形態バラ
入数(個)100
1袋(100本)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
1個
¥43,980
税込¥48,378
31日以内出荷
便利な使い捨てカトラリーです。衛生的な個包装タイプです。
用途お弁当やパーティーのお供に。
トラスコ品番685-5941
材質ポリスチレン
全長(mm)160
包装形態バラ
入数(個)100
1袋(100本)
¥759
税込¥835
5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度
伸び(%)630(JIS K6251)
引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)
硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)
RoHS指令(10物質対応)対応
引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
1個
¥39,980
税込¥43,978
31日以内出荷
リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。
4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。
使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。
ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト
定格電圧(V)DC12
バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個
質量(g)約930
使用温度範囲(℃)0~45
電流(A)300
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42
最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A
適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車
バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー
寿命2000回
使用環境温度(℃)-10~45
保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)
充電入力電源(V)DC15/1A
保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電
充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
棚板の高さ調整が15 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため高さ調整が簡単です。
棚受は別売品のSPB-15R、SPB-20型、SPF-20型、SPF-20LCをご使用ください。また、縦使い、横使いの棚柱両方に使用できるフックSP-35、棚板を簡易的に保持できるブラケットSPB型もあります。
別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
現場での手間が省けゴミが出ない保護テープなしの仕様があります。
SPS-1600が新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS430)
仕上ヘアライン仕上
寸法L(mm)1600
取付穴数9
質量(g)195
仕様保護テープなし
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
X線防護の際の補助・補修等に使用します。
好きな大きさ、形に加工してご使用いただけます。(片面保護シール付)
正面上カマチに凹凸加工を施し、容易に名札シール(粘着)が貼り付けられるように配慮してあります。また、前部を特殊な形状に加工された縦仕切は、安全性と高い剛性を兼ね備えています。
材質スチール
色ニューグレー
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板上部)230×285×80、(棚板下部)230×285×137
鍵なし
グリーン購入法適合
商品タイプ完成品
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
軽くハンドルを回すだけで、缶切りがラクラクできます。
用途中径かん用缶切り(102mm以下の缶詰用)
仕様SGマーク認定品(消費者生活製品安全法認定品)
使用方法下歯車をかんの縁に付け、上下の歯車がかみ合い止るまでハンドルを強く握り、かんぶたに穴をあけます。穴をあけたら、ハンドルを強く握りしめたまま、回転ハンドルを右方向に回転させます。※かんの継ぎ目の所を避けて切りはじめてください。
アズワン品番64-3665-51
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
十字側は、サキスボ形状。くびれの効果でインパクトドライバーの衝撃を吸収し、スムーズに打ち込めて、耐久性もアップ。
SQ側は建築耐震金物の四角穴の木ねじに対応。
マグネット入り。
用途建築向け
種類段付
先端形状プラスマイナス
本数1
刃先マグネットあり
両頭機能片頭
ゆるみ止めなし
ねじ規格並目
あらゆる電設配管の清掃と潤滑剤の塗布に!通線前の水の吸取り、ゴミ・不純物の排除にデンサンウェット(入線潤滑剤)の塗布に呼線と電線の間に取り付け、デンサンウェットをタップリ吸い込ませて入線すると、力が1/3でOK
全長(mm)235
スポンジ長さ(mm)195
清潔でサビにくい、ステンレス製の雪平鍋。容量たっぷりの深型設計。両側に注ぎ口がついているので、移し替えもしやすい。計量に便利な目盛付。手になじみやすく安心感のある天然木製のハンドル。リング付きだから、フック掛けの収納が可能。ガス火はもちろん、IHにもご使用いただけます。
材質本体/ステンレス鋼(SUS430)(板厚0.8mm) ハンドル/天然木
DC12 V用のACアダプターです。
材質/仕上黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色
質量(g)約200
使用温度範囲(℃)-10~+50
消費電力(W)20(40VA)
出力DC12V、1.3A
コード長さ(m)約5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×33×98(コード・プラグなどの突起部は含まず)
入力AC100V 0.4A 50/60Hz
電源コード(m)約0.8
1台
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。
材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC
形状平滑型
色黒【標準色】
温度範囲(℃)-28~ 80
材質(本体)ポリエチレン、(表示部)PET樹脂
寸法(mm)H680×W450×D280、(表示部464×387)
質量(kg)3
取付方式スタンド式
年賀状等のマット調はがきで綺麗な写真を送りたい方に最適。印刷し、はがきに貼るだけで、写真入りはがきが簡単に作れます。
色ホワイト
サイズハガキ版
用紙光沢フィルム
Cコーンに輪っかを取り付けるだけ。
縦型と横型、丸型とあります。
コーントップサインと共用できます。
取付方式カラーコーン取付
バイスの口深さを考慮した高さに設計してあります。
薄型ですので、ワーク端面に近い貫通穴加工に便利です。
タイプステップ付
寸法C(mm)8
寸法D(mm)3
寸法E(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ