プラグは浮き型タイプ(JISタイプ)と呼ばれるもので、JISB0203で規定され、PTまたはPSねじにねじ込んだとき、その大端面が取付面よりも高くなるように、テーパーねじの基準径長さ(図I部分)の中央付近に設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化被膜
こんなお得な商品も!
ねじ込みプラグ ステンレス製
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
材質ステンレス(SUS304)
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質黄銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPa)12.0
材質炭素鋼
形状プラグ
接続PT(管用テーパネジ)
材質圧造用炭素鋼
表面処理黒色酸化皮膜
GM型プラグとは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)で、
プラグをJISBO203でPTめねじ(管用テーパーネジ)にねじ込んだとき、
その両端面が取付面とほぼ同一面になるよう基準径が大端面近くに設けられているものです。
材質S45C
表面処理黒色酸化皮膜
材質ステンレス
材質/仕上ステンレス
こんなお得な商品も!
六角プラグ 黄銅製
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
材質黄銅(C3604BD)
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]
使用流体水、空気、油
鉄製、電気亜鉛めっき後三価クロメート処理品となります。
用途配管資材に。
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
材質ステンレス
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質ステンレス鋼
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)12.0
接続PT(管用テーパネジ)
材質鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。
ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。
保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に
トラスコ品番160-9217
材質SUS303
質量(g)38
使用周囲温度(℃)-30~100
最高使用流量(L/min)60
材質構造用炭素鋼
表面処理ユニクロ
材質/仕上構造用炭素鋼(SWCH10R)/黒色酸化皮膜
材質SWCH10R
表面処理黒色酸化皮膜
管用テーパねじゲージ PT JIS B0253(付属書)
耐密性を必要とする結合を主目的とするねじ 従来のJIS等級管用テーパねじ
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。
材質真鍮
適合流体空気
接続ねじPT1/4おねじ
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグプラグ
表面処理ニッケルメッキ
常用圧力(MPa)1
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CC-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
特価
¥229
税込¥252
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DB-2
寸法L(mm)41
呼び径1/4inch
寸法H(mm)14
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT1/4inch
エスコ品番EA140DC-2
寸法L(mm)36
呼び径1/4inch
寸法H(mm)17
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)13
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
ねじ寸法PT3/8inch
エスコ品番EA140DB-3
寸法L(mm)42
呼び径3/8inch
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)14
耐圧力(MPa)2.0
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
ソケットorプラグプラグ
使用流体空気
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(17個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
サイズ呼びとねじ山数:R1/16-28
寸法L(mm)7
寸法a(mm)3.97
寸法t(mm)3
寸法S(mm)4
寸法E(mm)1.5
寸法d(Φmm)7.723
寸法d1(Φmm)6.561
寸法d2(Φmm)7.142
寸法k(mm)約1
1袋(9個)
¥667
税込¥734
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ