281件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性耐圧、耐油 機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

プロから日曜整備士の必需品 どんなに、かたくロックしたオイルフィルターエレメントでも簡単にゆるみます。
材質本体(磨き鋼鈑2mm)、六角ナット(SS41) メッキクロームメッキ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体) 表面処理光沢クロメート 仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー(黒色)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1枚
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。
用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード 適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用) 使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
1本
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

大型ワイドレンズなのに、10倍(R7519)、15倍(R7526)の高倍率ルーペです。白色LED付きでとても明るいので誰でも簡単に観察できます。
種類手持ち式 電源単4電池3個 照明白色LED1個
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事現場などにおいて、安全標識、または区画整理用として使用できる、廉価版の黒黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。 材質ポリエチレン(PE) 黄/黒 包装形態バンド掛巻 2018年トラスコ掲載ページ6 1694
1巻
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
1個
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(30枚)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)エビ印 ダイヤモンド角砥石
ダイヤモンド砥粒を使用し高い平面精度、素早い仕上がりです。
用途各種刃物の研ぎに 寸法(mm)210×75×16 材質ダイヤモンド砥粒 研磨対象各種刃物
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR7
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

もっとも標準的な2枚刃ボールエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ハンドサンダー用ワンタッチロールです。 作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。 鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など 幅(mm)75 砥材アランダム砥粒(A) 長さ(m)15 基材
1巻
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質K10 全長(mm)80 刃長(mm)35 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル ロッソ Eサイズ
エコ商品
モチーフ、サイズ、目地の形状にまでこだわって表現。 自然のリアルさをより追及し、高品質なテクスチャーを表現した石目柄シリーズ。 スクエアタイプの、Eサイズ457.2×457.2mm。 高い意匠性が求められる商業施設内のさまざまな場所におすすめです。
材質複層ビニル床タイル FT 厚さ(mm)3 寸法(mm)457.2×457.2 機能防汚・工場内リサイクル・VOC対策品 グリーン購入法適合
1箱(15枚)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)55 全長L(mm)110 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)7.5 シャンク長l2(mm)42 刃径公差(mm)J5 0~+0.005 食付長さT(mm)11
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


背負う・持つ・転がすの 3wayで使える防災ローラーバッグです。 災害時避難時に持ち運び便利。収納容量もタップリあるので色んな防災用品を収納できる事ができます。 持ち手部分は伸縮するので、ローラーバッグとして使用するときには、持 ち手を伸ばして使用します。 各所に反射シートを付けているので夜間の視認性も抜群です。 災害対策以外にもキャンプや BBQ などのアウトドアにおすすめです。
用途転がす&背負う&持つことができる非常時に役立つ防災バッグ 材質ポリエステル、PE、ステンレススチール、PP、ポリエステル綿 質量(kg)2.2 外寸(mm)約380×380×H515~960(車輪含)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (199種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

スチール製S字フックです。
用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。 トラスコ品番433-6720 材質スチール、表面処理:クロムメッキ 寸法L(mm)75 寸法S(mm)22 寸法D(mm)4 使用荷重(kN)0.15
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)

プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
1セット
7,498 税込8,248
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (390種類の商品があります)