カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,620)
- 農業機械(1,493)
- バイク部品(775)
- 配管・水廻り設備部材(736)
- 切削工具(688)
- 制御機器(589)
- 油圧機器・油圧ホース(570)
- 測定用品(364)
- FA担当者のオススメ新商品(351)
- メカニカル部品(294)
- オフィス家具(211)
- パソコン/周辺機器(205)
- 科学研究・開発用品(193)
- 空調・照明・電設資材(146)
- 自動車補修部品(135)
- 作業工具(129)
- 機構部品(108)
- 家電(80)
- ねじ・ボルト・釘(74)
- 電気材料(57)
- カー用品(48)
- タイヤ・足回り(46)
- バッテリー・電装(46)
- 空圧工具(46)
- 作業服(44)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
- 電動工具(36)
- 船舶用品・漁業資材(34)
- 溶接用品(29)
- 清掃用品(28)
- トラック用品・パーツ(26)
- 建築金物(24)
- スプレー・オイル・グリス(22)
- 事務用品(20)
- 建材・エクステリア(19)
- 研磨材(17)
- 自転車部品(17)
- 物流用品(16)
- 縫製用品(16)
- 塗装・養生・内装用品(15)
- ポンプ・送風機・電熱機器(14)
- 梱包用品(12)
- 農具(12)
- 農業・園芸資材(12)
- 卓上消耗品(11)
- 学童・教育用品(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 安全用品(10)
- 防犯用品(10)
- 整備工具・収納(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 防災用品(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- 厨房用品(7)
- 鈑金・塗装(7)
- 日用品(6)
- 自転車整備工具・アクセサリー(6)
- 安全標識(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 住設機器(4)
- 洗車・清掃(4)
- 医療(3)
- 保管用品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 介護用品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(29)
- BIGM(丸山製作所)(1,476)
- CKD(322)
- エスコ(227)
- オカムラ(岡村製作所)(200)
- フジトク(155)
- PISCO(ピスコ)(149)
- コガネイ(136)
- 清水製作所[継手](125)
- 日東工器(123)
- TRUSCO(120)
- SK11(113)
- フロンケミカル(110)
- IDEC(和泉電気)(108)
- 千代田通商(104)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(100)
- ニッタ(92)
- ニッセイ(91)
- イスカル(88)
- 高島計器(87)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r1/4」の検索結果

ストレートおねじ用変換ブッシュ G1/4・R1/4
千代田通商(13件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷トラスコ品番808-4683形状ブッシュ質量(g)19.5使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)16寸法A(mm)22使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4×1/4使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類めねじG1/4・おねじR1/4最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チューブフィッター エルボ R1/4
アークランズ¥369~税込¥406~1個当日出荷から翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状エルボ色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
流量調整弁付カップリングプラグ R1/4
千代田通商(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクトサイズで手元を短くできます。 操作が簡単。 鋼鉄製で、耐久性に優れています。用途エア工具等の流量調整トラスコ品番292-5770材質本体/鋼鉄(焼入れ済)・ニッケルメッキシールゴム/ニトリルゴム(NBR)質量(g)50.3ソケットorプラグプラグ使用温度範囲-20~60℃最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気相手側取付サイズR1/4
オネジプラグ R1/4
SK11¥1,098税込¥1,2081個当日出荷スマートで邪魔にならない内六角締付の、SUS303でさびないワンタッチプラグです。エア配管の変更やメンテナンスに使用できます。用途常圧汎用ワンタッチソケット接続用プラグ。寸法(mm)締付六角棒:6全長(mm)34材質(本体)SUS303ソケットorプラグプラグ接続ねじR1/4接続方式ワンタッチ式
ハイコックニップル R1/4
千代田通商¥309税込¥3401個当日出荷トラスコ品番808-2926形状ニップル質量(g)22.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)37寸法A(mm)43使用流体圧縮空気二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ハイコックソケット R1/4
千代田通商¥1,298税込¥1,4281個当日出荷トラスコ品番808-2927形状ソケット質量(g)59.1使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)50ソケットorプラグソケット寸法A(mm)56使用流体圧縮空気寸法C(Φmm)19二面幅H(mm)17ねじサイズ1/4接続ねじ種類R
ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
高島計器¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。材質外枠材質SUSケース形状A枠立型精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316外径(mm)60
T-2型R1/4
アズワン¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ
マッハ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質鉄接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
小型圧力計 A型 R1/4 50Φ
右下精器製造¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から翌々日出荷形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状A型精度±2.5%FS接続ねじR1/4
PTFER パイプエルボーアダプター RC1/4×R1/4
フロンケミカル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷L字型ジョイントです。 オネジ×メネジです。用途配管接続用トラスコ品番735-0791材質PTFE質量(g)40ねじサイズRC1/4×R1/4
R1/4" 雄ねじカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷ねじ部にゆるみ止め剤付。用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GA-2材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約81使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27ねじ長さ(mm)11最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)46.5ねじサイズR1/4”エア流量(L/min)1375
オートロックスウィングカップリング オネジR1/4
マッハ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。用途工場、現場などでのエア分配・配管用トラスコ品番544-5117材質アルミニウム接続口径R1/4使用温度範囲(℃)0~60シール方式シールテープ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1相手側取付サイズメネジ1/4六角対辺H1(mm)19適合カプラ常圧用
R1/4" 流量調整付雌ねじプラグ
エスコ¥985税込¥1,0841個翌日出荷エスコ品番EA140CS-26材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮種類雌ねじプラグ使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
汎用グリセリン入圧力計 A型 R1/4 60Φ
右下精器製造¥5,978~税込¥6,576~1個当日出荷から翌々日出荷グリセリン封入圧力計は激烈なる振動、脈動下において使用可能です。油圧ポンプや加工機械などに取り付けます。JIS B 7505-1規格品です。用途流体の脈動が激しい場所での使用。精度(%)±1.6FS材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅形状A型ケース形状A(縁なし形)大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計寸法a(mm)10精度±1.6%FS使用温度(℃)-5~50寸法D(Φmm)67接続ねじR1/4材質(ケース)SUS-304寸法b(mm)29大きさ60寸法h(mm)56材質(ブルドン管)黄銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)-寸法dR1/4
チューブフィッター メイルコネクター R1/4
アークランズ¥419税込¥4611個翌々日出荷用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクター色ブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
PTFE ハーフオスチューブジョイント 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥3,898税込¥4,2881個当日出荷一方がチューブ圧入式で、一方をめねじに接続します。用途送液用トラスコ品番734-6875材質PTFE質量(g)40適合チューブ内径(Φmm)8適合流体酸、アルカリなどアズワン品番61-3530-48ねじサイズR1/4タケノコ外径(Φmm)8
フリージョイント2 5WAY R1/4
千代田通商¥4,698税込¥5,1681個翌々日出荷トラスコ品番808-3629質量(g)400.4種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)144寸法F(mm)34寸法E(mm)130寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)131寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 2WAY R1/4
千代田通商¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷トラスコ品番808-3297質量(g)207.2種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)81寸法F(mm)34寸法E(mm)67寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)68寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
メガフロー×カップリング アルミ製 ねじR1/4
千代田通商¥1,898税込¥2,0881個当日出荷フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。用途各種エア配管トラスコ品番342-0012材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴムねじ径R1/4使用圧力(MPa)1.5最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
クイックシール継手 エルボ Φ12X9 呼びR1/4
TRUSCO¥759税込¥8351個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9289材質黄銅(C3771)接続口径R1/4タイプエルボ呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
フリージョイント2 4WAY R1/4
千代田通商¥4,498税込¥4,9481個当日出荷トラスコ品番808-3554質量(g)336種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)123寸法F(mm)34寸法E(mm)109寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)110寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
フリージョイント2 3WAY R1/4
千代田通商¥3,298税込¥3,6281個当日出荷トラスコ品番808-3429質量(g)272種類フリージョイント寸法L(mm)18寸法A(mm)102寸法F(mm)34寸法E(mm)88寸法B(mm)46寸法C(mm)39.5寸法P(mm)21寸法M(mm)25.5寸法N(mm)21.5寸法J(mm)89寸法K(mm)2寸法Q(Φmm)6.5二面幅H(mm)21ねじ径T1Rc3/8ねじ径T2Rc1/4ねじ径T3Rc1/4
クイックシール継手 コネクタ Φ10X6.5 呼びR1/4
TRUSCO¥569税込¥6261個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番358-9265材質黄銅(C3771)接続口径R1/4呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
...