高島計器
プラスチック圧力計(A枠立型・Φ60) R1/4
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
材質
外枠材質:ABS樹脂・黒色
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04436140
PC A R1/4 60X1MPa
689-5185
PC A R1/4 60×1MPa
0.02
0.0~1
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04436158
PC A R1/4 60X2.5MPa
689-5192
PC A R1/4 60×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
2,100
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください