高島計器
小型圧力計(A枠立型・Φ40) R1/4
機器、装置への組込みにピッタリサイズの小型圧力計です。
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
形状
A型
精度
±3%F.S.
接続ねじ
R1/4
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
40
内容量
1個
全6種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.25
0.0~1
0.0~6
0.0~16
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.01
0.05
0.2
0.5
1
-0.005
呼称
選択してください
KG A R1/4 40×0.25MPa
KG A R1/4 40×1MPa
KG A R1/4 40×6MPa
KG A R1/4 40×16MPa
KG A R1/4 40×25MPa
KG A R1/4 40×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
453-7640
689-5205
689-5210
689-5220
689-5244
689-5259
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907240
KG A R1/4 40X1MPa
689-5259
KG A R1/4 40×1MPa
0.05
0.0~1
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月17日
04907687
1738901
453-7640
KG A R1/4 40×-0.1MPa
-0.005
0.0~-0.1
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
04907739
KG A R1/4 40X16MPa
689-5244
KG A R1/4 40×16MPa
0.5
0.0~16
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04908071
KG A R1/4 40X6MPa
689-5220
KG A R1/4 40×6MPa
0.2
0.0~6
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
返品不可
04909541
KG A R1/4 40X0.25MPa
689-5205
KG A R1/4 40×0.25MPa
0.01
0.0~0.25
¥
2,200
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
04911467
KG A R1/4 40X25MPa
689-5210
KG A R1/4 40×25MPa
1
0.0~25
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年11月10日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください