高島計器
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・中心ネジ・Φ60) R1/4
JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。
材質
外枠材質:SPC・Crメッキ
接続口径
R1/4
接続部のサイズ
R1/4
精度
±1.6%F.S
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700.C2680)
外径(mm)
60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427040
ST D4 R1/4 60X0.16MPa
689-5250
ST D4 R1/4 60×0.16MPa
0.005
0.0~0.16
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04428081
ST D4 R1/4 60X1.6MPa
689-5223
ST D4 R1/4 60×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
10日以内出荷
返品不可
04429806
ST D4 R1/4 60X0.25MPa
689-5235
ST D4 R1/4 60×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
4,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください