こんなお得な商品も!
銅線用 裸圧着端子 丸形
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として
種類裸圧着端子
端子形状丸形(R形)
材質(端子)銅
こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
壁や天井など場所を選ばず簡単に取り付けできます。180度首振りするのでらくらく使用できます。引き出して使用、再度引き出すと巻き取りの自動巻きエアリールです。
用途工場や自動車工場などに最適。
幅(mm)158
質量(kg)2.9
高さ(mm)260
奥行(mm)360
使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質バネ用硬鋼線
種類リンク
表面処理ニッケルメッキ
鍵の管理やディスプレイに吊り下げ展示ができます。
用途キーホルダー等
材質SUS304
種類リンク
種類裸圧着端子
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、強度を向上させております。
形状両丸キー
公差h9
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。(外径100mm#36)。オフセット砥石の約4倍の研削力です。(外径100mm#36)
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
タイプスティックタイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます
長さ(mm)150
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)
刃長l1(mm)65
材質超硬超微粒子
被削材調資材(~50HRC、~60HRC)
刃形スパイラル
シャンクストレートシャンク
コーティングPurpleコーティング
シャンク径d(Φmm)12
次々と必要な長さに切断して使用ができるロール状のグルー研磨布です。狭いすき間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途車輌、機械器具などの金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビ取り、汚れ取り、バリ取り、各種素材の傷取りや表面研磨。
材質基材:平織綿布、接着材:グルー、研磨材:アランダム
長さ(mm)36500
幅(mm)100
長さ(m)36.5
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用の100V電源で使用できますので、すぐに試せます。
耐熱温度(℃)200
リード線長さ(mm)300
刃数6
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
刃形ストレート
刃長(mm)40
全長(mm)90
材質K10
刃形ストレート
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズDSCR-100
タイプDSCR
寸法L(mm)31.8
寸法A(mm)3.8
寸法D(mm)25.4
常用トルク(N・m)1.8
締付トルク(N・m)1.5
寸法LF(mm)7.9
MM3
締結タイプクランピング
軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
1個
¥23,176
税込¥25,494
当日出荷
文字種別プラスチック識別マーク
トラスコ品番807-1649
材質SUS420
質量(g)3.1
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
フランジ付であり、上面よりネジで固定できます。
材質SCM440
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC50±5
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10
適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮
ねじれ角(°)0
燃えない。樹脂部は全てUL 94 V-0適合の難燃性です。
抜群のボディー強度。R(PT)ネジ樹脂圧入部の抜け強度は、従来品比30%増です。
抜群の耐衝撃性。新機構チューブグリップにより耐衝撃性が飛躍的に向上しています。
チューブグリップは回転機構付。チューブグリップが継手内でスムーズに回転しチューブの回転によるチューブ切れを防止します。
シール材は全て耐水性NBR。O-リング、V-シールは耐水性NBRを使用しています。
シールテープ不要。R(PT)ネジ部はシール加工され、シールテープは必要有りません。
R(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転。エルボ・テーなどのR(PT)ネジ部と樹脂部結合部が回転し、セット後のチューブ配管方向が自由にとれ、又、樹脂部分を固定したまま、ネジの締め付けが可能です。
形状レデューサー
使用流体水、空気
材質(本体)難燃性PBT UL94V-0適合
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)耐水NBR
材質(押えリング)黄銅
材質(チューブグリップ)特殊銅合金
材質(Vシールリング)耐水NBR
材質(リリースリング)難燃性PBT UL94V-0適合
どこからでも手でサクッとちぎれる透明のクリアテープ。
サイズ幅20mm×3m巻、[個装サイズ]40×40×20mm
質量(g)10
1点
¥399
税込¥439
4日以内出荷
完全一体構造でノーバックラッシ
円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。
高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。
Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。
許容偏角(°)3
許容偏心(mm)0.15
材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)
種類スリットタイプ
軸方向変位(mm)±0.15
刃長(mm)40
材質SKH56
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
材質超微粒子
刃長(mm)29
刃形右刃左ネジレ
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
ねじれ角(°)60°
PEフィルターとPP製ロートを組み合わせた濾過器です。
材質本体/PP、フィルター/PE
ジャケットのパッドポケットに挿入可能なワッフルメッシュ構造の肘パットです。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ジャケットのパッドポケットに挿入可能なワッフルメッシュ構造のウレタン製肩パッドです。
1セット
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ