曜日別特売

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8

ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 - 高島計器ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全9種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
最小目盛(MPa)
呼称
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044268301478901472-8023WS B R3/8 100×-0.1MPa-0.0020.0~-0.1
¥23,200
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044268821478225472-9516WS B R3/8 100×25MPa0.50.0~25
¥26,500
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
044271371478025472-8032WS B R3/8 100×0.25MPa0.0050.0~0.25
¥23,200
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044280561478016472-9523WS B R3/8 100×0.16MPa0.0050.0~0.16
¥23,200
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044285011478010472-8022WS B R3/8 75×0.1MPa0.0020.0~0.1
¥23,200
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044291581478040472-9513WS B R3/8 100×0.4MPa0.010.0~0.4
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044299891478140472-8027WS B R3/8 100×4MPa0.10.0~4
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044303301478060472-9519WS B R3/8 100×0.6MPa0.010.0~0.6
¥22,900
¥18,980
¥20,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
044304001478160472-9502WS B R3/8 100×6MPa0.10.0~6
¥24,400
¥19,980
¥21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする