高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ75) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、流体
外径(mm)
75
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
全8種類を絞り込む
圧力レンジ(MPa)
選択してください
0.0~0.1
0.0~0.25
0.0~0.4
0.0~2.5
0.0~6
0.0~10
0.0~25
0.0~-0.1
最小目盛(MPa)
選択してください
0.002
0.005
0.01
0.05
0.1
0.2
0.5
-0.002
呼称
選択してください
W B R3/8 75×6MPa
WS B R3/8 75×0.1MPa
WS B R3/8 75×0.25MPa
WS B R3/8 75×0.4MPa
WS B R3/8 75×2.5MPa
WS B R3/8 75×10MPa
WS B R3/8 75×25MPa
WS B R3/8 75×-0.1MPa
トラスコ品番
選択してください
472-6130
472-6131
472-6132
472-6135
472-6136
472-6139
472-6141
472-6144
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04427530
1472040
472-6144
WS B R3/8 75×0.4MPa
0.01
0.0~0.4
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427862
1472160
472-6131
W B R3/8 75×6MPa
0.1
0.0~6
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04427907
1472225
472-6139
WS B R3/8 75×25MPa
0.5
0.0~25
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428562
1472025
472-6135
WS B R3/8 75×0.25MPa
0.005
0.0~0.25
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04428860
1472901
472-6130
WS B R3/8 75×-0.1MPa
-0.002
0.0~-0.1
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430147
1472210
472-6132
WS B R3/8 75×10MPa
0.2
0.0~10
¥
18,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430558
1472010
472-6136
WS B R3/8 75×0.1MPa
0.002
0.0~0.1
¥
17,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
04430838
1472125
472-6141
WS B R3/8 75×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください