曜日別特売

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器ステンレス圧力計(A枠立型・Φ75) R3/8 - 高島計器

主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。

用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
トラスコ品番
472-4433
材質
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
精度
±1.6%F.S.
呼称
WS A R3/8 75×0.1MPa
測定流体
気体、流体
外径(mm)
100
最小目盛(MPa)
0.002
圧力レンジ(MPa)
0.0~0.1
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
044362371470010
¥15,100
¥11,980
¥13,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする