高島計器
ステンレス圧力計(B枠立型・Φ100) R3/8
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途
密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。
材質
外枠材質SUS
精度
±1.6%F.S.
測定流体
気体、液体
材質(接液部)
株:SUS316L、ブルドン管:SUS316
外径(mm)
100
内容量
1個
注意
※塩害は非対応です。
※塩害対応は別途ご相談ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
呼称
最小目盛(MPa)
圧力レンジ(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04907231
1478116
472-8026
WS B R3/8 100×1.6MPa
0.05
0.0~1.6
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04908010
1478210
472-9512
WS B R3/8 100×10MPa
0.2
0.0~10
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
04909997
1478216
472-9524
WS B R3/8 100×16MPa
0.5
0.0~16
¥
24,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
返品不可
04910250
1478110
472-8028
WS B R3/8 100×1MPa
0.02
0.0~1
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
04910356
1478125
472-9517
WS B R3/8 100×2.5MPa
0.05
0.0~2.5
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください