1,073件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

メタルラック専用の棚板です。固定部品4組付きです。
高さ(mm)40 関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB) 適合ポール径(Φmm)約25
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)


1個
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


箱が開かないその時に!手ではがしにくいダンボールが軽い力で開けられます。 のりづけされている部分を開ける、段ボールのテープを切る、お菓子の箱などのフタを開ける時に便利です。
材質本体:ABS樹脂、カッター刃:ステンレス刃物鋼 質量(g)36.3
1個
519 税込571
当日出荷

フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー 材質ABS樹脂[ABS] RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例
1個
309 税込340
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


1枚
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途手摺のコーナー部材 材質亜鉛合金/樹脂 形状ブラケットコーナー 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番116-3184 材質刃先:スチール、柄:木 質量(kg)1.65 高さ(mm)65
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

DNライティングエースラインランプ
ラピッドスタート形蛍光ランプ サイズ28種類mm単位でご希望のサイズも製作可能 太さ20mm、曲げ加工可能
品種エースラインランプ
1個
7,798 税込8,578
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (259種類の商品があります)

軽量&コードレスですぐにお掃除!。持ちやすく使いやすいガンタイプ。クリーナー(吸引)とブロワー(吹き出し)の2WAY機能。豊富なアタッチメントで家中をお掃除。手軽でもしっかり吸引、パワフル仕様。USB Type-c充電。
付属品クリーナー用アタッチメント(ロングノズル・先端ブラシ)、ブロワー用アタッチメント(ロングノズル・ショートノズル・ワイドノズル)、充電ケーブル 質量(g)約340 コード長さ(m)0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×62×152 集塵容量(L)0.12 連続使用時間(分)約15 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3~4 バッテリー容量(mAh)1500 ケーブル長(cm)USB:約80
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)50 全長L(mm)100 刃径公差(mm)0~+0.005 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート シャンク径d(Φmm)6 シャンク長l2(mm)38 食付長さT(mm)10
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマー
刃数6 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形ストレート
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (855種類の商品があります)

被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC) 刃形スパイラル
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR6
材質SKH51 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (740種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマ Rシリーズ
被削材調資材(~50HRC、~60HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

EIKO(栄工舎)マシンリーマ
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH51 食付角(°)45
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (272種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

振動脈動の激しいところで使用する場合に最適な圧力計で、ケース内に充填されたグリセリンが磨耗、振動を抑制します。
用途流体に振動がある場合や機械的振動がある場合に使用 シルバー 種類グリセリン入圧力計 適合流体気体と液体
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
8,730 税込9,603
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アークランドサカモト韓国スプーン
用途韓国スプーン 仕様食洗機対応 材質ステンレス鋼 シルバー 質量(g)38 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【つぼ】58×46×3、【本体】218×46×18、【柄】155×8×3
1個
359 税込395
翌々日出荷

EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCR
材質SKH56 刃形右刃ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10 適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮 ねじれ角(°)0
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (675種類の商品があります)

アークランドサカモト穴明きレンゲ
用途ラーメンや麺類などの具を食べる際に その他柄フック付 材質ステンレス鋼 シルバー 質量(g)20 対応食洗機 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【すくい部】55×41×9、【本体】168×41×30、【柄】100×16×4
1個
539 税込593
翌々日出荷

全長(mm)80 材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

アークランドサカモトチューハイマドラー
用途チューハイ用のマドラー 仕様食洗機対応 材質ステンレス鋼 寸法(mm)(約)D213×W12×H3、柄:(約)D190×W10×H2、頭:(約)D16×W12×H2 シルバー 質量(g)(約)15
1個
469 税込516
翌々日出荷

低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用 表面処理TiN 外径公差(mm)+0.005/0
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (566種類の商品があります)

おもちゃとして遊んでストレス発散に!。チモシーだけで作られているので食べてもおいしい、安心・安全なおもちゃです。かじることで歯の伸び過ぎ防止にも役立ちます。
セット内容固定ヒモ 材質チモシー 規格天然素材 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×60×310 対象動物うさぎ・モルモット・チンチラなどの小動物
1個
719 税込791
4日以内出荷


ニチアロイ(日本超硬)超硬NVリーマー
下穴のあるワークに使用。抜群の真直性で、鏡面仕上げ可能。
用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 コーティングノンコート
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (574種類の商品があります)

スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用 外径公差(mm)+0.005/0
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

流す物に合わせたローラーバリエーション。
材質フレーム:アルミ/ローラー:ポリエチレン:シャフト:スチール 質量(g)5118 ピッチ(mm)66.8 ローラー幅(mm)- 定尺(m)(呼び)2 ローラー径(Φmm)Φ60
1本
43,000 税込47,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃長(mm)30 材質SKH56 刃形右刃左ネジレ シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)60°
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

関連キーワード