161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム 種類Vベルト 角度(°)40 ベルト形A
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)

動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。
種別A 材質(ベルト)ゴム 種類Vベルト 使用温度範囲(℃)-30~90 角度(°)40 材質(ベルト)ゴム 最小プーリ径(mm)75 関連資料(0.8MB) ベルト形A
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。 ステンレスのスプリングは錆の発生を抑え、ヘタリが少ないため、圧力バルブの作動を長期間安定させます。 高度で精密なプレスの金型設計が、高強度でキズ、バリ、シワのない製品を可能にしました。 シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。 蓋の部分がスチール製です。
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 動画あり
立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き。マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。
用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比) 仕様詰替式 マグネットあり グリーン購入法適合
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味。多様なニーズに適合するスタンダードタイプ
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 硬度R
1箱(10枚)ほか
879 税込967
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

溶接チェーンは切断済み、両側にフックを取り付けております。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。 材質リングキャッチ:SUS304 材質(フック)AK:本体(SUS316)/ばね(SUS304) チェーン線径(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(チェーン)SUS304
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
17,424 税込19,166
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

機動性が優れたラグランスリーブ仕様 前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト ウェルダー接合により完全防水 胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:M●商品コード:215141●内ポケット付●コード番号:304-0012531 アズワン品番67-4890-08
1着
9,398 税込10,338
欠品中

機動性が優れたラグランスリーブ仕様 前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト ウェルダー接合により完全防水 胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:L●商品コード:215158●内ポケット付●コード番号:304-0012532 アズワン品番67-4890-09
1着
9,398 税込10,338
欠品中

機動性が優れたラグランスリーブ仕様 前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト ウェルダー接合により完全防水 胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:LL●商品コード:215165●内ポケット付●コード番号:304-0012533 アズワン品番67-4890-10
1着
9,398 税込10,338
欠品中

機動性が優れたラグランスリーブ仕様 前面マジックテープとボタン使用の大型比翼付で風や水を完全シャットアウト ウェルダー接合により完全防水 胸ロゴ再帰反射材仕様
仕様●素材:表面・PVC●裏面・ポリエステル100%●カラー:ブラック●サイズj:LLL●商品コード:215172●内ポケット付●コード番号:304-0012534 アズワン品番67-4890-11
1着
9,398 税込10,338
欠品中

1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (312種類の商品があります)

焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材の研削に適しています。
適合材焼き入れ炭素鋼・合金鋼・工具鋼や、ステンレス鋼・他一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
タイプURA 寸法L(mm)38 寸法H(mm)24 寸法A(mm)7 寸法S(mm)30 寸法B(mm)14±0.02 寸法d(Φmm)14(Js6) 取付ねじM4×15L 寸法G(mm)20 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)4.5
1セット(2個)
3,798 税込4,178
5日以内出荷

Ag+(銀イオン)の効果で菌の増殖を抑制して嫌な臭いを消臭します。足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。高密度で編み上げることで強度を実現した高密度厚地編み
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル サイズF 混率(%)綿・ポリエステル(抗菌加工)・ポリウレタン 適合サイズ(cm)25~27
1セット(3足)
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全・確実・シャープな切れ味で多様なニーズに適合するスタンダードタイプです。
用途一般鋼材、アングル、丸棒、パイプ、チャンネル等。 トラスコ品番244-8661 粒度30 厚さ(mm)4 質量(kg)2 砥材A 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2370 硬度R 使用工具ディスクグラインダーおよび砥石切断機 外径(Φmm)510 主要切断材料一般鋼 外径×刃厚×穴径(mm)510×4.0×25.4
1箱(15枚)
79,980 税込87,978
翌々日出荷

ベアリングホルダ・精度が必要な固定・ベアリング外径に対応・URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
タイプURA 寸法L(mm)38 寸法H(mm)24 寸法A(mm)7 寸法S(mm)30 寸法(Φmm)dJs6:12 寸法B(mm)B±0.02:14 寸法G(mm)20 寸法K(mm)10 寸法P(Φmm)4.5 取付ねじサイズM4×15L
1個
3,998 税込4,398
59日以内出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)URA型(固定型・圧入)
精度が必要な固定。ベアリング外径に対応。URAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください
公差ΦdJs6
1パック(2個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
439 税込483
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1セット(3000個)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)





適合車種【BMW】R 1200 R (2015-2018),R 1200 RS (2015-2018),R 1250 R (2019-2022),R 1250 RS (2019-2022)
1個
25,980 税込28,578
36日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
36日以内出荷

1個
30,980 税込34,078
36日以内出荷

1個
28,980 税込31,878
36日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷

1袋(50個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
36日以内出荷

パナソニックヘルスケア高周波治療器 コリコラン ブラック
仕事時間がコリの治療時間に。高周波で血管拡張・血行促進、肩・腰コリ改善。長時間つけても気にならない、1日ずっとコリ治療。お好みに応じて選べる装着スタイル
ブラック 本体個数コリコラン:4個入り 定格電圧(V)DC2.3(本体) 保護等級水の浸入:IPX-7 電源(V)充電器:ACアダプターの場合/AC100(50/60Hz)、乾電池の場合/DC6.0 定格消費電力(W)0.9(充電器) 使用電池単4アルカリ乾電池×4本 種別機械器具 78 家庭用電気治療器 連続使用時間3時間充電で約24時間使用可能 寸法(Φ×高さH)(mm)コリコラン本体:約33.0×約8.5 質量(g)コリコラン本体/約6(1個につき)、充電器/約170(乾電池含まず) 電源コード(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:約150×約105×約38.5 付属品ACアダプター×1個、装着リング×4個、腰アタッチメント×1個、装着テープ(肌にやさしい)×32枚、装着テープ(粘着力強め)×32枚 一般的名称家庭用高周波治療器 アズワン品番63-5596-15 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229AHBZX00023000 医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

日本初上陸! 最大限の安定性! 100%人間工学に基づくデザイン! 実用的! 最適な保護! 最小限の断面積! 特許製品!
使用温度範囲(℃)-40~100 関連資料(2.23MB)
1本
7,698 税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
839 税込923
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングTiAlNコーティング
1本
9,898 税込10,888
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。 広範囲に敷き詰められるランナータイプ。
材質合成ゴム エスコ品番EA997RA-51 厚さ(mm)約3 質量(kg)9 寸法(m)1.2×2
1個
16,100 税込17,710
当日出荷

耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工 材質K03 刃形右刃右ネジレ30° 表面処理TiAlNコーティング 関連資料(1.99MB)
1本
6,798 税込7,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1116種類の商品があります)

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • pf-51