357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
形状ゴーグル型 機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

レンズ表面はハードコートされているので傷がつきにくいです。 レンズ内側は曇り止め加工されているのでレンズがくもりません。 装着時に隙間が出来にくいゴーグルです。 ヘッドバンド角度調節可。UVカット。JIS規格品です。
仕様通気孔付。レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可 機能曇り止め加工、ヘッドバンド角度調節可、UVカット 形状ゴーグル型 レンズ防曇 材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF) 寸法(mm)193×85 質量(g)115 レンズ色透明 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80 高さ(mm)90 奥行(mm)30
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

定番のペットカップの中央に中筒を付けた新発想のカップです。 焼きドーナツ・カップケーキ・惣菜パンなどアイデア次第できっと目を引く楽しいスイーツが生まれます♪
仕様【オーブン】可 材質晒片艶クラフト、PET 容量140cc 寸法(Φ×mm)底85×H30 特性耐油・耐熱
1枚(50枚)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1袋(1個)ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


定番の柄付型ルーペです。傷がつきにくいガラスレンズを使用しています。日常使いに、手元に一つあると重宝します。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本(1m)
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1袋(50個)
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

くっきり書けて、きれいに消せる! カラー芯搭載!軽い筆圧でも鮮やかに書ける「カラーイーノ」!!握りやすいグリップとスケルトンボディで、カラーバリエーションは全8色です。芯をつかみ固定するチャックと呼ばれる部分には、カラー芯にやさしい新開発プラスチックチャックを採用しています。ボディは、芯の色に合わせた全8色です。芯の強度がアップし、折れにくく、メモ書き、アンダーラインなど様々な用途でご利用できます。従来のねばり気のある書き味を解消し、原料にワックスを使用していないので簡単に消しゴムで消せます。カラーイーノで描いた作品です。(クリックするとPDFファイルで見ることができます。) (作 川口 絵里衣)
用途紙への筆記、チェック作業、紙面の強弱 芯色全8色 芯径(mm)0.7 適合替ゴム:HERFN-10 全長(mm)147 種類カラーシャープペンシル 方式ガイドパイプスライドノック式 最大径(Φmm)11.2
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)のリターン側で使用できる、落鉱を減少させる効果のあるローラです。 ベルトとの接触長さが短いため、使用時の搬送物の「落鉱」を軽減します。 また、ベルト接触時の「音」を抑える効果もあり、コンベヤの騒音対策としてもご選定いただけます。
用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ 寸法W1(mm)50
1本
27,210 税込29,931
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。
材質車輪:強化ナイロン 荷重種別重荷重
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


オールステンレス製の丸型ガラリ(外羽根タイプ)のスタンダードタイプです。屋根のある場所への設置に最適です。ステンレス製防虫網付、水止板付きです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
659 税込725
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メーカー名:プロフェスト。メーカー品番:PRG784。耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。販売備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR 24。カワサキ[KAWASAKI] ELIMINATOR SE 24。色[カラー]:シルバー。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:無。使用箇所:ラジエーター。備考:耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。関連商品:品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784
材質ステンレス シルバー 備考耐久性の高いステンレス製です。ステンレス製ロゴプレート付。 加工 関連規格品番:PF31090,PF31190,PF31610,PRG784 使用箇所ラジエーター
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

1袋(10個)
369 税込406
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
159,800 税込175,780
8日以内出荷

1袋(10個)
650 税込715
当日出荷

1袋(10個)
739 税込813
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

樹脂製丸型ガラリとクーラーキャップの兼用タイプの換気口です。丸型ガラリとしてもクーラーキャップとしてもお使い頂けます。
材質ABS樹脂 仕様網無 寸法(mm)75 シルバーグレー
1個
369 税込406
当日出荷

1個
650 税込715
当日出荷

1個
590 税込649
当日出荷

1枚
1,000 税込1,100
当日出荷

エスコ品番EA944RG-7 材質シリコーンゴム 耐電圧8000V 耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm) 特性自己融着絶縁
1個
1,800 税込1,980
欠品中

産地限定の香りにこだわった国産ジャーキーです。仙台の人気店「利久」の牛タンの旨味を再現しました。素材を活かしたジューシーなおいしさに仕上げました。与えやすく、食べやすい一口サイズです。
成分たんぱく質13.0%以上、脂質2.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分4.0%以下、水分32.0%以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×230 内容量(g)70 カロリー(kcal)100g当り:262
1袋
219 税込241
3日以内出荷


SK リングゲージ SK(新潟精機) 動画あり
仕様ローレット有 材質合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (1136種類の商品があります)

出力力率が高いので、より高容量の機器を接続できます。 「無停止バイパス機能」標準装備。 制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。 アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。 バッテリ寿命もひと目でわかります。 BN75Rは1U(43mm)、BN150R/BN300Rは2U(87mm)サイズの薄型設計。 奥行きも短くラックマウントに最適。 通信用インタフェース USB/RS-232C標準装備 LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。 この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。 UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。 例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。 UPSの一次側の電源プラグをお客様側でご用意頂いたものに交換可能です。 設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
タイプ据置型 定格入力電圧(V)AC100 運転方式ラインインタラクティブ方式 電源コード(m)3 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数に同期、(バックアップ運転時) 50/60±0.1 使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露) 寿命5年(長寿命) 保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと) 切替時間(秒)10msec.以内 入力周波数(Hz)50/60±4 定格出力電圧(V)AC100 入力電圧許容範囲(V)AC89±3~118V±3V、AC84±3~118V±3V、AC89±3~113V±3V 波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時) 電池寿命(年)5(長寿命)
1個ほか
109,800 税込120,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

銀行やレジ、テーマパークなどで、人の行列をやさしく仕切ることができる製品。 各種施設運営をサポートする製品シリーズです。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,イベント会場 ベルト長さ(m)4.5 仕様ベルト内蔵(4.5m) 材質ABS樹脂 形状壁付式 寸法(mm)W92×D83×H145 質量(kg)約0.6 タイプテンサバリアー 色(本体)
1本
39,980 税込43,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


材質コバルトハイス 表面処理G(TiNコーティング) ドリルのシンニング形状X シャンク形状エンドミルシャンク 加工内容穴加工
1本
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

1個
830 税込913
翌日出荷

リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り 材質合金工具鋼 硬度HV653~772 工程処理サブゼロ処理・安定化処理済 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
2,950 税込3,245
5日以内出荷




ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)