一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
形状違径二重ワイ
使用流体空気、水(条件有)
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ標準タイプ
プライヤなどで絞って閉じます。
用途連結金具として。
材質ステンレス(SUS304)
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
本締め可能!
送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!
材質本体:CR-V
ラチェットレンチ・60度片口めがねレンチのシノ部への取付できるグリップ。
用途各種工具のシノ部に取付使用。
材質(耐油性ゴム)NBR
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
使用温度(℃)max110 min-20
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
種類クランプレバー
形状スティック形
取付部おねじ
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等
温度範囲(℃)-45~125
RoHS指令(10物質対応)対応
電波の波形歪に対する耐性を向上。
UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。
CEマーク対応。
1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)
保護構造IP40(パネル表面部)
耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)
動作方式限時動作
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48
制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)
電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下
耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h
耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回
許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%
使用周囲湿度35~85%
保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)
EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5
時間軸レンジ秒のみ
温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下
復帰方式自己復帰
電源リセット最小電源開放時間 0.5s
復帰電圧電源電圧の10%以下
インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k
静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV
耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min
セット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下
切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下
許容電圧変動電源電圧の85~110%
適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合
動作/復帰方式限時動作/自己復帰
耐電圧:AC500V(1分間)
絶縁抵抗:DC100V 100MΩ以上
主絶縁材:フェノール積層板(UL94HB)
端子金具:黄銅スズメッキ
極数8P
種類その他
極数(P)8
材質(主絶縁)フェノール積層板(UL94KB)、(端子金具)黄銅スズメッキ
絶縁抵抗(MΩ)DC100V 100以上
耐電圧(V/min)AC500
1個
¥551
税込¥606
当日出荷
ロックタイト5軸マシンバイスで円形ワーク・異形状ワークをクランプすることができます。
ベースとラウンド口金を組み合わせて使用してください。
適合機種LT5AU全サイズ
セット内容ラウンド口金(フラット、グリッド):いずれか4個、六角穴付ボルトM8X16:4個
質量(kg)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ
材質(本体)アルミ軽合金
種類リンク
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)アルマイト
材質(二重リンク)鉄
本締め可能!首振り自由自在。
送り角度5度の72山ギア。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。
材質CR-V
首振りあり
ラチェット機構あり
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B
形状ゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類Rc
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7969
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)117
質量(g)148
使用圧力(MPa)0~2.5
耐圧(MPa)3.7
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
設定圧力単位MPa
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ミシン目付きですが、ハサミでも簡単にカットもできます。水、油、溶剤を素早く吸収することができます。ロール製品は広範囲に飛散する油を吸収できます。
リングゲージはホールテスト、シリンダーゲージ、内側マイクロメータ、ダイヤルキャリパ、内径測定器などのマスターゲージとして0点調整をするときに使用します。
仕様ローレット有り
材質合金工具鋼
硬度HV653~772
工程処理サブゼロ処理・安定化処理済
RoHS指令(10物質対応)対応
吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。
対応オイル、水、溶剤
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)3
長さ(m)30
RoHS指令(10物質対応)対応
本締め可能!
用途送り角度5度の72山ギアなので狭い場所での作業に。
材質CR-V
ラチェット機構あり
軽量でカラフル&キュートなスプリングフックです。
用途アクセサリー用ですキーホルダー等にご使用下さい
材質/仕上本体:アルミ軽合金・二重リンク:鉄(ニッケルメッキ)/アルマイト仕上げ
材質(本体)アルミ軽合金
種類リンク
表面処理(二重リンク)ニッケルメッキ
表面処理(本体)アルマイト
材質(二重リンク)鉄
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。
強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。
金属材質には、銅系を使用しておりません。
低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。
シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有)
材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
タイプ耐腐蝕用タイプ
包装形態通常包装
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色
使用温度(℃)max80 min0
材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート
仕様ローレット有
材質合金工具鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
材質コバルトハイス
表面処理G(TiNコーティング)
ドリルのシンニング形状X
シャンク形状エンドミルシャンク
加工内容穴加工
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:赤
アズワン品番65-2309-70
1枚
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
内径(Φmm)79.4
材質ニトリルゴム(1種A)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RG-80
外径(Φmm)85.6
JIS呼びG-80
1個
¥765
税込¥842
当日出荷
形状違径二重ワイ
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)DC~6以上
グリーン購入法適合
種類同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ
優れた耐久力が作業能率をサポートします。
マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用できます。
クッション効果により、深いキズが入りません。
金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
エスコ品番EA725RG-8
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様●刃径×刃長×全長:8×19×64mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(先端尖りタイプ)
アズワン品番65-9288-92
1本
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
マジックテープ付
記入用紙1枚付
安全ピンを使わないクリップタイプ
特殊バネを使っているので、腕に当てればクルッと巻き付きます。
仕様●サイズ(mm):400×70●材質:軟質ビニール●カラー:緑
アズワン品番65-2309-69
1枚
特価
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ