294件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上) グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

両丸キーなので、手軽ですぐにご使用いただけます。
用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。 形状両丸キー 材質機械構造用炭素鋼(S45C) タイプ両丸タイプ 公差JIS B 1301
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

45°のオフセットの角度で、周辺の障害物を避けて作業ができます。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼) 表面処理三価クロムメッキ 形状オフセット
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

高輝度6500K専用設計のLEDだから車にピッタリの明るさを演出
用途車内ランプをLEDに交換
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形ストレート 材質超硬 コーティングノンコート 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。 ショートタイプで狭小箇所でも使い勝手がいいです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


TONE(トネ/旧:前田金属工業)フレックスラチェットめがねソケット
首振角度を自由に設定できるので、今まで届きにくかったボルト・ナットにしっかりアクセス可能です。 ラチェット機構でスムーズな連続作業が可能です。 エアコンや油圧機器などの各種配管、自動車のセンサー類の締め付け作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 差込角(mm)9.5
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
7,898 税込8,688
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


材質K10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (267種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃形ストレート コーティングノンコート
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)左20 食付角(°)45
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1本
20,980 税込23,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

100W80Ωの単体抵抗器
用途球切警告灯点灯防止 仕様80Ω 適合花魁製品汎用 スモール用 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,798 税込4,178
翌々日出荷

材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状レジューサ スケジュールSch・80
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

アサヒ工具マシンリーマ
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (294種類の商品があります)

マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~2.5 外径公差m5
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

刃数6 刃形ストレート シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)直刃
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (270種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途 材質超硬K種G2 刃先形状直刃 食付C0.5~1.5 外径公差m5
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 材質超硬 刃数4 刃形ヘリカル刃 コーティングノンコート
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

刃形スパイラル シャンクストレートシャンク
1本
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プロテック有孔ゴムマット
RoHS
種別ノンスリップマット ブラック 対応商品PHR-JP RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
3,490 税込3,839
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
8,098 税込8,908
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

シャンクテーパシャンク 刃形ストレート
1本
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

シャンクストレートシャンク 刃形スパイラル
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-150ER
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 寸法S(mm)5.99 材種F40M 寸法RE(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス スクエア6用インサート XNEX08
RoHS
スクエア 6 用6 コーナー両面仕様インサートです。複数の材種および切れ刃形状を使用できます。
寸法S(mm)6.45 寸法LE(mm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.48
1箱(10個)
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

セット内容3サイズ各6個 全長(mm)小:27、中:38、大:50
1個
599 税込659
6日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 金型用インサート 218.20-160ER
RoHS
三次元加工が可能なカッター用インサートです。
仕様AN(deg):15 寸法S(mm)6.4 寸法RE(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セコ・ツールズ・ジャパンフライス PCDインサート
RoHS
アルミ加工にて超高速な切削を可能にします。PCD 切削工具は、ダイヤモンドの高硬度、耐摩耗性、熱伝導性と、超硬の靱性を合わせ持った工具です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
32,980 税込36,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(2個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)