用途JS200RM2000用エンドキャップ部品として
材質ASA
トラスコ品番501-5405
幅(mm)900
質量(kg)12
高さ(mm)475
奥行(mm)160
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
付属品単4電池(1.5V)×4本(テスト用付属)、反射テープ×10枚
使用温度範囲(℃)5~40
本体寸法(mm)58×28×122
本体質量(g)約140
精度±(0.01%rdg+1dgt)
表示6桁LCD表示
分解能0.1rpm
レンジ6.0~99999.9rpm
測定距離(mm)50~300(反射テープ)
サンプリング1.0秒~2.0秒/回
レンジ切替オートレンジ
アズワン品番1-6393-01-20
校正証明書一般校正
1個
¥43,980
税込¥48,378
9日以内出荷
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27
付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書
材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)約1.93
タイプマイコン式
消費電力(W)最大400
コード長さ(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5
年間消費電力量(kWh/年)118
最大炊飯量0.8L(白米4合)
保温時間(h)12
プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0108
アズワン品番65-7970-37
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
。プレミアムラインのロッドエンドは、一体型自動調心式のローラー / ボールベアリングを備えた低メンテナンスで潤滑可能なロッドエンドです。雄ねじ潤滑可能で低メンテナンスのシールドアダプタです。ロッドエンドハウジング: 鍛造スチール、焼き戻し、ケース硬化、ベアリングレース、グラインド及びラッピング、圧延ねじ、亜鉛めっき仕上げ インナーリング: ボールベアリングスチール、焼き入れ、超精密グラインド 潤滑: Polyrex EP2 又は複合石鹸系 使用温度範囲: -20 → +120℃ ベアリングクリアランス: 15 → 40 μm (ラジアル)
仕様●接続サイズ:M20x1.5 オス●内径:20mm●動定格荷重:7.9kN●静定格荷重:3.5kN●全体長さ:103mm●材質:Forged Steel●接続ネジ規格:Metric●動作温度 Max:+120℃●動作温度 Min:-20℃●接続ジェンダー:オス●コード番号:185-0110
アズワン品番65-7968-85
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
取付施工が簡単な直付けタイプです。取付が容易になるために仮止めの両面テープ付き
用途室内壁面保護する為のガード材として
付属品JS20REM×2ヶ
材質硬質PVC
長さ(mm)2000
ボディサイズ(2) 2000
ねじの種類(N) NPT
仕様(-) 0.7MPa設定(標準)
排気機構リリーフタイプ
小形圧力計15付(オプション)
標準仕様で逆流機能付。
ボディサイズ(2) 2000
ボディサイズ(2) 2000
排気機構リリーフタイプ
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類減速機
取付方式脚取付
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
用途JS200RM2000用出隅コーナー部品です
材質ASA
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
スプロケットの交換
スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。
前後スプロケットとチェーンの3点同時交換
どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
IP65・スイッチ機能(NPN又はPNPオープンコレクタ)
アナログ出力(オプション)・6段階フィルタ設定(無し、25・250ms、2.5・5・10s)
ループチェック、表示
アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ワンタッチゼロ調
用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵したデジタル圧力計で、各種産業機械・設備における油圧・水圧ライン等の監視・制御用として使用できます。デジタル表示、圧力スイッチ及び伝送器をコンパクトに一体化しており、ループチェック、スケーリング機能等を搭載しています。
表示方式4桁LEDデジタル
文字高(mm)8
機能スケーリング/表示値、ループチェック/コンパレータ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ワンタッチゼロ調、キーロック
表示更新周期200ms
ケース構造IP65(大気開放穴有り)
リモートユニットRU-2001・RU-2002・WF-190や5局リモートマイクRM-2005をAC電源で動作させるための電源装置です。
質量(g)300
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力DC12V/500mA
電源AC100V(50/60Hz)
仕上ケース:ポリカーボネート/黒
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
TGK品番219-63-79-13
トラスコ品番756-7430
適合本体回転計RM-2000
アズワン品番1-6393-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC201。ETCアンテナステー Aタイプ ETC2.0に対応! 主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適! 360°回転。販売備考:クラッチレバーホルダー部ボルトへ固定するタイプです。※付属ボルトM6xL30xP1.0。タイプ:Aタイプ クラッチホルダータイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:クラッチレバーホルダー部。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプAタイプ クラッチホルダータイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC202,ETC203,ETC204
使用箇所主にクラッチレバーホルダー部への固定に最適です。ETC2.0対応商品。
サイズ(mm)貼付有効面:37×39
使用場所クラッチレバーホルダー部
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC203。ETCアンテナステー Cタイプ ETC2.0に対応! M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10固定タイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC204
使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。ETC2.0対応商品。
サイズ(mm)貼付有効面:37×39
使用場所M10サイズのミラーやボルト
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.163。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:オイルシールはARI104です。 純正品番:[SUZUKI:51173-28H40]。タイプ:Y-1 CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ49 [49x60.5x6/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:60.5。内径:49。フォーク径:Φ49mm。高さ:6 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス
適合代表的な車輌等:CRF-R, KX450F, RM/RM-Z, VN2000等
材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)
色ブラック
サイズΦ49 [49×60.5×6/10.5]
高さ(mm)6 to 10.5
タイプY-1 CAP
径(Φmm)フォーク:49
外径(mm)60.5
内径(mm)49
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC202。ETCアンテナステー Bタイプ ETC2.0に対応! 両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適! 約35°の角度調整が可能。販売備考:両面テープもしくはM8ボルトで固定するタイプです。※貼り付け面20.5mmx35mm。タイプ:Bタイプ 貼り付け/M8ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプBタイプ 貼り付け/M8固定タイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC203,ETC204
使用箇所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定に最適です。ETC2.0対応商品。
サイズ(mm)貼付有効面:37×39
使用場所両面テープでの貼り付け固定orM8ボルトでの固定
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC204。ETCアンテナステー Dタイプ ETC2.0に対応! M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適! 角度調整が可能。販売備考:M6ボルトや1/4インチボルトに共締めして固定するタイプです。アンダーブラケット下などに最適。※取付穴寸法Φ6.5mmx21.5mmの長穴 スライド幅15mm。タイプ:Dタイプ M6ボルト1/4インチボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:37mm×39mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M6ボルト・1/4インチボルトでの共締。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203。適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
適合ETC車載器:JRM-21/MSC-BE700/MSC-BE700E/MSC-BE700S/MSC-BE31
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
タイプDタイプ M61/4インチ固定タイプ
型番ETC
関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC103,ETC201,ETC202,ETC203
使用箇所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締め固定に最適です。ETC2.0対応商品。
サイズ(mm)貼付有効面:37×39
使用場所M6ボルト・1/4インチボルトでの共締
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
タイプリア
主な適合車種【KAWASAKI】KX125(1985~)、KX250(1987~)、KX250F(2004~)、KDX125SR(1990~)、KDX200SR(1989~1995)、KDX220R/SR(1994~)、KDX250SR(1990~)、KMX125R(1986~1989)、KLX250R/SR/ES(1993~2000)、KLX250/R(2001~)、KLX300R(1996~)、KX500(1987~)、D-TRUCKER(1998~)、SUPER SHERPA(1997~)、【SUZUKI】RM
タイプリア
主な適合車種【SUZUKI】RM125(1988~2006)、RM250(1988~2007)、RMX250R(1989~)、RMX250S(1992~1999)、RM-Z250(2007)、RM-Z450(2005、2006)、TS200R(1990~)、DJEBEL 250XC/GPS(1996~)、DR250R(1995~)、DR-Z400(2000~2003)、DR-Z400S 国内仕様(2000~2003)
関連キーワード
1
2
次へ