185件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
139 税込153
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

MEAN WELLRS-50シリーズ
エコ商品
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
長さ(mm)99 温度(℃)-25~+70 形状カバー付 幅(mm)97 奥行(mm)36 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 出力数1 パッケージカバー付 質量(g)410 実装タイプシャーシマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。水洗いが不要でコンクリート、モルタル面での再塗装に有効です。ロールバケによるのりが良く、はく離剤中の特殊成分の働きにより、上塗り塗後のモルタルに対する密着が非常に良い。
用途建築内外装、ガソリンスタンドの再塗装前のはく離 仕様●不揮発分(%):11.7●使用量(キロあたり平米数):2.5~3●有害物質表示(%):ジクロロメタン70~80、メタノール5~10●粘度(dPa・s):2.5 使用方法剥離剤をロールパケにて壁面に塗布する。塗膜が厚い場合は5~10分後にそのまま再度剥離剤を塗布する。10~15分たってから金ベラ、スクレーパー等で溶けた塗膜をかきとる。最終のかきとりはていねいに行う。そのまま乾燥するまで放置する。 (夏で2~3時間、冬で1晩) 青色透明 pH6~7 液性中性 主な用途建築内外装、ガソリンスタンド 危険物の類別非危険物 関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
15,880 税込17,468
5日以内出荷

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類回転ステージ 耐荷重(N)19.6 送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ) 移動ガイドすり合わせ 質量(kg)0.12 クランプ複合クランプ 平行度(mm)0.03 目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.018度) 材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地 RoHS指令(10物質対応)対応 ステージ寸法(mm)Φ50 移動方向回転方向 モーメント剛性(sec/N・cm)1.6 許容モーメント荷重(N・cm)40 心円度(mm)0.05 面振れ(mm)0.02 移動量(°)粗動360・微動±5 移動量(ツマミ1回転)約0.92°
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ソケット
エコ商品
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP) 形状異径ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1個
1,730 税込1,903
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS、ASME、ISOに準拠した世界規格品であり、安心してお使いいただけます。
用途動力伝達用 材質スチール 列数1
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ラバースプリング ロスタの基本形は、サスペンションユニットです。・金属製の内外殻に円筒状のゴムを圧入したユニークかつシンプルな構造で、産業機械はもとより搬送・運搬、遊具、アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用いただける多目的機械要素です。スプリング機能・ねじり角は±30°まで許容できます。・ばね特性は非線形で荷重の増加とともに、ねじり剛性が増加する特性です。・トルク特性はロスタの長さによって決まります。・引っ張り、圧縮、せん断荷重のあらゆる方向の荷重を支持することが可能です。ダンパー機能・圧入された円柱状ゴムの内部摩擦は金属(ばね鋼)に比べて1000倍以上です。したがって、共振時の振幅低下や衝撃にともなう振動の早期停止が可能になります。・緩衝装置、振動絶縁、防振支持などに利用できます。軸受け機能・振動を吸収しながら、高周期の摺動運動の伝達が可能です。・通常ベアリングの場合は、摺動運動の伝達や、給油が不十分な時耐久性が劣ります。これらのボールベアリング、ニードルベアリングに代わってロスタの軸受け機能が日常の保守不要で利用できます。
1個
40,937 税込45,031
10日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

シングルベアリングタイプで回転も良く小物/軽搬送物に最適です。
シリーズCRS 材質(ローラー部)ABS樹脂 ローラ径(Φmm)50
1個
3,300 税込3,630
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)




抵抗 = 50Ω。定格電力 = 1W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。動作温度 Max = +350℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
5日以内出荷

三次元立体曲面成型によるスポーティーなエアロフォルムのウインドシールドセット。ウインドシールドの角度調整(約10度)が可能な車種専用の取付ステー付。オプションバーΦ22.2×58L付属。
仕様素材:ポリカーボネート(厚さ3.1mm/スモーク/ハードコート仕様) 適合スーパーカブ50('12~'17)〈AA04〉/('18)〈AA09〉、スーパーカブ110('12~'17)〈JA10〉/('18)〈JA44〉
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

RS Pro のパネル取り付け抵抗器ですRS Pro RSLPR50 シリーズアルミハウジングパネル取り付け抵抗器は、 12 の抵抗値と 50 の定格電力を備えています。 寸法は 50 mm 75 mm 5.7 mm (長さ 幅 高さ)です。この低プロファイル抵抗器は、さまざまな業界や用途に適しています。特長と利点動作温度範囲: -25 C 250 C 許容差: 5% 絶縁耐力: 2500 Vac-rms 1 分間 最小絶縁抵抗: 100M 以上用途電気自動車 電源 デバイスの制御 ロボット認定 ANSI/ESD S20.20 2014 BS EN 61340-5-1 2007
仕様抵抗 = 12Ω定格電力 = 50Wシリーズ = RSLPR50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ワイヤリード動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +250℃寸法 = 50 x 75 x 5.7mm全体の幅 = 75mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジなしホール。ノブ直径 = 50mm。穴径 = 12mm。穴長さ = 40mm。ボディ材質 = デュロプラスト。カラー = 黒。。ノックオン成形ねじ. つや消しの黒色 セルフ固定 欠け、ひび割れ、脆性なし オイル、グリス、及びほとんどの産業用化学薬品に対する耐性 定格温度: -20 → +110 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ノブ形状 = ボール。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 50mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色熱可塑樹脂メスボールノブ. ;p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。 ;/p> ;p>ボールノブは、家具や一般的な電化製品の仕上げに使用されることが多く、レバーやハンドルにグリップ / 快適性のポイントを提供します。ノブは、対象用途の要件に応じて、突出ねじ(オス)、ねじ込みインサート(メス)、又はスルーねじで取り付けます。 ;/p> ;p>このメスのノブは、軽量で耐久 Durable です。高耐衝撃性の熱可塑樹脂製で、さまざまなライト / ミディアムデューティの用途での使用に適しています。 ;/p>. ;p>メスノブ: M4 ( RS ; 7027796 7027796 )、 M5 ( RS ; 7027790 7027790 )、 M6 ( RS ; 7027787 7027787 ) ; ; ; ; 、 M8 ( RS 7027800 )、 M8 ( RS 7027780 )、 M10 ( RS 7027784 )、 M12 ( RS 7027793 ) ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>高耐衝撃性熱可塑樹脂 ;/li> ;li>成形ねじ部 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、オイル、グリースに対する耐性があります ;/li> ;li>つや消し黒 ;/li> ;li>定格温度: -20 → +110 ℃ ;/li> ;li>欠け落ちや割れの発生なし ;/li> ;/ul>. 用途. ;p>このボールノブは、さまざまな用途で使用されますが、一般的にレバーやハンドルの端部で快適に使用できるようにするとともに、引き出しやドアハンドルなどの家具にも使用されます。 ;/p> ;ul> ;li>レバー及びハンドル ;/li> ;li>備品 ;/li> ;li>電気製品 ;/li> ;li>工具 ;/li> ;li>機械の治具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

RS PRO 9
仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

RS PRO 9
仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ホースクリップ材質 = ステンレススチール316最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mm強度クラス = A4 316ねじ/ボルトヘッド = スロット六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

RS Proワームドライブホースクリップ. これらのホースクリップは、高品質冷間圧延スチール製で、表面に特殊加工が施されています。このバンドは、エッジにバリが残らず、強度を上げ、高破壊トルクに耐えられるように加工されています。設置時に柔らかいホースを損傷から守り、ホース外壁を保護します。ハウジングはリベット留めで補強されており、ホースの接触面が滑らかになっています。. BS5315適合の軟鋼製標準ワームドライブホースクリップ. クリップはBSI Kitemark及び該当するBSサイズ番号取得済み. 推奨締め付けトルクはクリップサイズに従い次のとおり: 12-20 mm=4.5 Nm 22-25 mm=5.6 Nm 30-40 mm=6.8 Nm 50 mm=7.9 Nm
仕様内径 = 35 → 50mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = 亜鉛めっき軟鋼最小内径 = 35mm最大内径 = 50mmバンド幅 = 12mmねじ/ボルトヘッド = サムスクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = 不織布幅 = 12mm長さ = 50m色 = 白接着材料 = アクリル, ゴム動作温度 Max = +80℃
1個
829 税込912
翌々日出荷

許容入力 = 2.5 W。長方形のマットサイズ = 50 x 50mm。電源電圧 = 12 V。寸法 = 50 x 50 x 0.2 mm。厚さ = 0.2mm。。RS Pro ポリイミドヒーターマット、 50 mm x 50 mm x 0.2 mmコンピュータ機器やラボ環境に合わせてすばやく正確に加熱する必要がある場合に、 RS Pro のこのポリイミドヒーターマットは、低プロファイルで効率的なオプションです。 このヒーターマットの長さは 50 mm 、幅は 50 mm 、厚さは 0.2 mm です。カプトン c は、菌類や細菌に対する優れた耐性を備えた軽量な薄い加熱材料で、滅菌作業での使用に適しています。耐候性及び耐オゾン性にも優れ、 -60 ° C から +200 ° C までの温度で使用できます温度検出素子及び制御素子と組み合わせて最高の性能を発揮します。 このヒーターマットは、軍事、航空宇宙、医療などの分野で一般的に使用されています。一般に、医療滅菌、断熱、熱転写作業で使用されます。LCD (液晶ディスプレイ)、写真、光学機器でも使用されています。特長と利点.ポリイミドヒーターマット .カプトン c 製で、化学物質、菌類、細菌に対する耐性を備えています .長さ 50 mm .幅 50 mm .厚さ 0.2 mm .最低動作温度は -60 ° C です .最大動作温度は +200 ° C です .ラボの研究、 LCD ディスプレイ及びコンピュータ機器、医療滅菌、軍事産業や航空宇宙産業、写真及び光学機器に適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷


RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F40 は、両面粘着テープで、卓越した安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この透明ポリエステルフィルムキャリアは、高温、 U.V 、及び難解な基材に耐性のある高接着アクリル接着剤でコーティングされています。保持力(室温)が 24 時間を超えています 耐熱性( 80 ° C )は 24 時間以上です
仕様バックの材質 = ポリエステル幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.2mm色 = 赤モデル番号 = F40
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様材質 = ステンレス鋼仕上げ = ナチュラルオペレーティングテンション = 25kgf寸法 = 50 x 22.4 x 12mm深さ = 12mm長さ = 50mm幅 = 22.4mmマークを付けるための寸法テンプレートが付属しています。. 亜鉛不動態化/ステンレススチール小型標準ラッチ. 標準的な小型ラッチ 低負荷での利用に最適 キャッチ及びラッチにはM4ネジを使用 作動張力25 kgf ラッチからキャッチまでの距離は44 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,950 税込2,145
7日以内出荷

RS Pro 両面 PVC テープ、 12 mm x 50 m ここでは、高い接着用途向けに設計された RS Pro 両面テープ製品をご紹介します。透明なアクリル接着剤が塗布された PVC フィルムコーティングテープで、シリコン化された紙リリースライナーを交互に採用しているため、簡単で手間のかからない取り付けが可能です。このアクリル接着剤は、接着力が強く、最適な性能を発揮し、接合面に長期間接着します。強力な接着力により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性を備えています。このテープは、簡単に引き裂け、柔軟に貼り付けることができ、不規則な表面にも簡単に使用でき、組み立て時間を最小限に抑えることができます。 特長と利点 この RS Pro 両面テープは、粘着性の高いヘビーデューティ用途向けに設計されており、表面に安全で長持ちする取り付けを実現し、安心して使用できます このテープは簡単に引き裂け、柔軟性が高いため、特に不規則な表面や丸みのある表面で作業する場合、用途と設置時間を最小限に抑えることができます 強力で透明なアクリル系粘着剤の付いた PVC フィルムコーティングテープとして設計されており、リリースライナーをインターリーブすることで、手間をかけずに使用できます このテープにより、粘着力の高い面、凹凸のある面、凹凸のある面、すぐに接着可能で、すばやく接着可能で、高い接着力を発揮します 強力な接着特性により、高温、 U.V 、及び難解な基材に対する耐性があります さまざまな業界のさまざまな用途に適しています 12 mm x 50 m ロール RoHS対応 用途 両面テープは、一般的に接着剤の代わりに 2 つの面を接着するために使用され、使用環境や用途に応じて、さまざまな素材でできています。 表面材料との恒久的又は半恒久的(取り外し可能)接着を行うには、適切な素材と適切な接着剤を選択することが重要です。両面テープが最も一般的な用途: 裏面ゴム、ラテックス浸漬カーペット、アンダーレイを恒久的に固定して固定します ゴムシートやガスケットにラミネートして接着剤を作る 蒸気制御用途で使用され、メイン修理の前にメンブレンを一時的に保持します 装飾のトリムとエンブレムの固定 基板及びディスプレイの接着及び取り付け 家具のトリム、シーリングプロファイル、ケーブルダクトの接着式取り付けRS Pro F30 は両面テープで、あらゆる面で優れた安全性と信頼性の高い接着ソリューションを実現します。この厚い白色 PVC 基材は、高温、 U.V 、及び難なく基材に耐性のある高結合アクリル接着剤でコーティングされています。温度上昇、 U.V 、及び難なく物質に対する耐性があります。 あらゆる面に安全で信頼性の高い接着ソリューションを提供します
仕様バックの材質 = PVC幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.245mm色 = 黄モデル番号 = F30
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

RS PRO 10
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
翌々日出荷

RS Pro ペーパーマスキングテープRS Pro のペーパーマスキングテープは、幅 12 mm 、長さ 50 、厚さ 0.11 mm です。軽くクレープ紙で、溶剤系ゴム 樹脂接着剤でコーティングされています。特長と利点 引き出しやすく、ちぎりやすい 低強度 ほとんどの表面から最長 時間きれいに剥がすことができます
仕様バックの材質 = クレープ紙接着材料 = ゴム幅 = 12mm長さ = 50m厚さ = 0.11mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 80 W長方形のマットサイズ = 50 x 203mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 8 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

RS PRO 16
仕様マット形状 = 角形許容入力 = 60 W長方形のマットサイズ = 50 x 152mmピーク温度 = +180℃電源電圧 = 12 V dc寸法 = 2 x 6 インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性
抵抗値50kΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

寸法はすべて概算です。. Victrex(R); Peek 450G (ポリ・エーテル・エーテル・ケトン). 連続使用温度が約250℃蒸気または高水圧の環境でも顕著な劣化はなし 機械的特性を大きく損失することなく1000 Mrads以上の放射線を吸収可能 添加剤を使用せずに本来のUL94V-O可燃性を1.45mmまで抑制 すべての共通溶剤において不溶解性 広範な有機液体と無機液体に対する優れた抵抗. 適用例. 1. 蒸気と水のミキサーのバルブ シート 2. 高温ディーゼル エンジン用ターボ アクチュエータのコンポーネント. (R); Victrexは、Victrex Ltd.社の登録商標です。
仕様カラー = ベージュ長さ = 500mm幅 = 50mm厚さ = 12mm材料 = ピークラミネート加工 = なし密度 = 1.32g/cm3引張強度 = 95 MPa硬さ = ロックウェル硬さ スケールM 99燃焼性評価 = UL 94 V-0吸水 = 0.5%動作温度 Max = +260℃伸長 = 25% RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷


仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える) 形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.44 ベアリングスリーブ 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.32 音圧レベル(dB)28 取付角寸法(mm)50×50 最大静圧(Pa)24.89 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])5200 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

形状角形 厚さ(mm)10.5 種類DCファン シリーズOD5010 消費電力(W)1.08 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.28 音圧レベル(dB)25 取付角寸法(mm)50×50 定格回転速度(min-1[r.p.m])4600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)90
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)50×50 厚さ(mm)10.5 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.26 音圧レベル(dB)20 定格回転速度(min-1[r.p.m])3900 消費電力(W)0.96 最大電流(mA)80 ベアリングボール 出力方式センサー:タコメータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム 形状自在車S 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
359 税込395
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

RS Pro 埋込型静電容量型近接センサアンプ 2 PVC ケーブル接続 RS Pro の静電容量型近接センサ製品をご紹介します。この汎用性と高品質のセンサは、圧力、厚さなどの属性の測定が製造工場や産業環境などの業務に不可欠なあらゆる環境に不可欠です。RS Pro の認定ラベルを使用すれば、プレミアム製品価格のないプレミアム性能製品が保証されます。 特長と利点: この静電容量型センサは、金属と非金属の両方の物体を検出できます 非金属製の容器を使用してさまざまなメディアを検出する Ability も備えています 信頼性の高い正確な液面検出を提供します 高分解能、安定性、高速、低消費電力を特長とする近接センサーのニーズに対応する低コストソリューションを提供します 各センサは構造がシンプルで、調整が可能です 圧力、圧力、湿度などの測定に使用でき、感度が高く、小さな力で操作できます 静電容量型近接検出により、多くの消費者向けアプリケーションで、操作性の向上、工業デザインの改善、機能性の向上を実現します 用途: 静電容量型近接センサは、素材にかかわらず、ほぼすべての物体の有無を検出できる非接触デバイスです。 センサは、静電容量の電気的特性と、センサのアクティブな面を中心とした電界の変化に基づいて静電容量を変化させることで、このような動作を行います。 このセンサは、効果的な作業のために特定の属性を監視する必要がある生産環境やラボ環境でのレベル検出や、圧力、流量、厚さ、液面の測定などの品質の保証に特に役立ちます。 センサではどのような種類のコネクタを使用しますか? このセンサは、 m PVC ケーブルコネクタを使用しています
仕様ねじの呼び = M12センサ技術 = 静電容量型検出範囲 = 2 mm出力機能 = NO接続タイプ = ケーブル接続済みm電源電圧 = 10 → 30 V dcIP保護等級 = IP67mm実装タイプ = 洗浄材質 = 銅合金最大DC電圧 = 30V動作温度 Min = -25℃遮蔽 = シールド付きHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷