161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付 入力電圧(V)120~370dc、85~264ac 質量(g)130 形状カバー付 温度(℃)-20~+70 長さ(mm)62.5 実装タイプシャーシマウント 奥行(mm)28 幅(mm)51 出力数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ミニガイドレール
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。 特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。 難燃性はUL94HBです。
材質アルミニウム合金 仕上シルバーアルマイト処理 長さL(m)1200
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
55,980 税込61,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
36日以内出荷

RS Pro ウェッジナットRS Pro の亜鉛めっき素材製ウェッジナット製品で、最も一般的なねじサイズを取り揃えています。ウェッジナット又は ナットは、一般に、金属のデッキシステム又は合成フロアのデッキで使用されています。取り付け時にチャンネルに入れて、ねじ式ロッド又はボルトを確実に固定します。どのように機能するのですか? ウェッジナットはチャンネル内側に挿入し、ねじ付きロッド又はボルトを締め付けると、そのナットが下に動くようになっています。ウェッジナットを取り付けると、ロック及びチャンネルサポート機構として機能します。別名:V ブロックナット ナット チャンネルナット特長と利点デッキのチャンネルで一般的に使用されています 材質:亜鉛めっき 屋内及び屋外用途に最適です ねじサイズ:M6 M12RS Pro ウェッジナットM6 、12 12 mm RS 品番 (:176-6911) :176-6911 M8 、12 12 mm RS 品番:(176-6928) 176-6928 M10 、12 12 mm RS 品番 (:176-6948) :176-6948 M12 、12 15 mm RS 品番 (176-6949) 176-6949 用途 チャンネルの一時停止 チャネルのデッキング 固定及びアンカー Anchor 用途
仕様ネジサイズ = M12ナットベース寸法 = 12 x 15mm
1袋(50個)
13,980 税込15,378
7日以内出荷

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
1個
689 税込758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

RS Pro 黒色フォームテープ、 12 mm 15 、厚さ 4.8 mm使いやすく耐候性のあるシーリングソリューションが必要な場合は、 RS PRO の黒色フォームテープが最適です。この両面粘着テープは、ほとんどの面にしっかり接着し、風や光だけでなく、ほこりや水を効果的に密閉します。 この中密度の PVC フォームテープは、簡単に剥がせるポリライナーにより、効果的かつ迅速に貼り付けることができます。このライナーは、取り付け中の伸縮を防止するのにも役立ちます。厚さ 4.8 mm のテープは両側に粘着式で、シール寿命が長く、天候、酸化、紫外線に対する優れた耐性を発揮します。粘着性の高い接着剤は硬化せず、シーラントがしっかりと固定されます。 汎用性が高く使いやすい RS PRO のフォーム粘着テープは、振動減衰や音響透過の低減にも適しています。一般に、製造装置や工場で使用されます。特長と利点黒い両面粘着フォームテープ 中密度の PVC フォームを使用 ほとんどの面にしっかり貼り付けられます すばやく簡単に使用できます 幅 12 mm 厚さ: 4.8 mm 長さ 15 mRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様幅 = 12mm厚さ = 4.8mm長さ = 15mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒片面 / 両面 = 両面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 60N/cm
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

RS PRO黒色PVCシーリングフォームテープ. この卓越したRS PRO黒色PVCフォームテープは、ホットメルト接着剤の代わりに、高性能アクリル系粘着剤と独立気泡フォームを使用しています。強力な初期接着力と優れた保持力で、さまざまな素材に貼れます。. このフォームテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に貼れます。きれいに剥がせる必要がある、屋内と屋外両方の用途で使用されるように設計されています。. 用途. RS PROフォームテープは、感圧性アクリル系粘着剤により、高い強度と長期的な耐久性を実現しています。耐候性に優れ、屋内外で使用できます。すばやく接着できるため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代わりとなる費用対効果の高い手段です。不規則な面にも使用できるよう設計されています。また、紫外線の影響で粉末化しません。. 特長と利点. 高い初期接着性を備えた、柔らかい感圧性接着システム 汎用的、便利、すばやく簡単に使用可能なテープシステム 接着、取り付け、固定に最適 不規則な表面用に設計 ドリル、研磨、再仕上げ、ねじ締め、溶接、清掃が不要に. RS PROフォームテープを選択するメリット. RS PROフォームテープ フォームテープの片面に汎用PVC粘着剤が塗布されています。プラスチック、金属、木材、ガラスなど、さまざまな面に貼れます。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着力を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROフォームテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、接着の耐久性に優れ、ドリル、締め付け、液体接着剤などの従来の方法よりも速く固定できます。アクリル系粘着剤は極めて耐久性が高く、経時的な温度変化にも耐えます。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = 黒片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れた RS Pro グレーシリコン片面フォームテープは、非常に粘着強度が高く、一般的な接着剤により非常に高い粘着強度と高い耐荷重性を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での強力な保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。最大70 Cまでの衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。天候、真菌、酸化に対して優れた耐性を発揮する屋外用途に使用できます。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一及び起伏のある表面で使用するように設計されています。. 特長と利点. 高強度の接着剤の裏地により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、取り付け、マウントに最適 湾曲した面や不規則な面で使用する設計 あらゆる一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーで、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS Proスポンジテープ。 アクリル系粘着剤の片面スポンジテープを利用します。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 斬新なフォームテープです。 RS PROは、このPVCテープにより、極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性。 RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 64N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROグレー片面PVCスポンジテープ. この優れたRS PROグレーPVC片面スポンジテープは高い粘着力があり、アクリル接着剤により大きな結合強さと高負荷容量を実現します。強力な初期接着力とさまざまな材質での優れた保持力を備えています。. このPVCスポンジテープは、金属、プラスチック、木材など、さまざまな面に接着します。衝撃吸収、振動、消音を必要とする屋内用途で使用するように設計されています。. 用途. RS PRO PVCスポンジテープは、汎用接着剤により、高強度で長期的な耐久性を実現しています。すばやく接着するため、リベット、ホッチキス、ねじ、ボルト、液体接着剤の代替品として高い費用対効果が得られます。不規則、不均一と起伏のある表面で、優れた接着特性を発揮するように設計されています。. 特長 :. 裏面の高強度な接着剤により、シールの長寿命化を実現 テープシステムは、汎用性が高く、便利で、すばやく簡単に使用可能 接着、張り付け、取り付けに最適 曲面やでこぼこの面に使用できるように設計されています 一般的なシーリングニーズに最適 簡単に剥がせるライナーにより、取り付け中の伸縮を防止. RS PROスポンジテープを選択するメリット. RS PROスポンジテープ: 片面スポンジテープにアクリル接着剤を使用しています。プラスチック、金属、木材、ガラスなどのさまざまな表面に接着するように設計されており、通常の温度で優れた接着力と耐負荷性を備えています。. 新しいスポンジテープ: RS PROは、このポリエチレンテープの極めて高い信頼性、安定した耐久性と接着性を保証します。. 信頼性と耐久性: RS PROスポンジテープは、強力で信頼性が高いだけでなく、従来の方法(穴開け、固定、液体接着剤など)よりも速く固定可能な、耐久性に優れた接着を実現します。接着剤は非常に耐久性が高く、経時的な温度変化に対する耐性があります。
仕様幅 = 12mm厚さ = 6mm長さ = 15mバックの材質 = PVC色 = グレー片面 / 両面 = 片面kg/m3接着材料 = アクリル引張強度 = 16N/cm動作温度 Max = 70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 15。材料 = スチール。ボア内径 = 4mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 9.6mm。フェイス幅 = 6mm。。DIN規格 - DIN867、DIN3962、DIN3963、グレード / 品質が9又は同等. SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。. RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 ;/li> ;li>ギア比の範囲 ;/li> ;li>位置決めシステムの速度の低減又は増加、トルクのかけ算、分解能、精度に最適です。 ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

仕様拡大率 = 10 X, 15 Xレンズ直径 = 12 mm, 18 mmタイプ = ダブルレンズ拡大鏡折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

モジュール = 0.8。歯の数 = 15。材料 = POM樹脂。ボア内径 = 3mm。ピッチ円直径 = 12mm。ハブ径 = 6mm。フェイス幅 = 4mm。。RS PRO POMスパーギア. RS PROスパーギアにより、産業機械に必要な電力を供給します。これらのギアは、注入成形アセタールコポリマー素材で作られているため、非常に強力で耐久性に優れています。これらのギアは、優れた耐摩耗性と低摩擦性を備え、産業機械の回転部品の速度を低減したり、トルク伝達を向上させたりするのに最適です。RS PRO Spur Gearsで次のレベルまでオペレーションを進める準備をしてください。. 他にも. ;ul> ;li>ストレートギア ;/li> ;li>ストレートカットギア ;/li> ;li>スパーホイール ;/li> ;li>スパーギア ;/li> ;/ul>. 特長. ;ul> ;li>POM ;/li> ;li>圧力角度: 20 ° ;/li> ;li>メートル ;/li> ;li>さまざまな歯数を用意 ;/li> ;li>モジュール: 0.5、0.8、又は1 ;/li> ;li>伸張強度: 94 N/mm ;sup>2 ;/sup> ;/li> ;li>硬度(Rockwell R): 110 → 120 ;/li> ;/ul>. 用途. ;ul> ;li>マシンツール ;/li> ;li>トランスミッション ;/li> ;li>スピード削減 ;/li> ;/ul>. よくある質問. ;I>モジュールとは何ですか. ;/I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 規格UL、cUL、TUV 消費電力(W)1.6 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.54 音圧レベル(dB)37 取付角寸法(mm)60×60 最大静圧(Pa)37.34 色(本体)黒色 定格回転速度(min-1[r.p.m])4500 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)120
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)80×80 厚さ(mm)15 入力電圧(V)DC12 最大静圧(Pa)12.45 最大風量(m3/min)0.57 音圧レベル(dB)20 定格回転速度(min-1[r.p.m])2000 消費電力(W)1.1 最大電流(mA)90 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,320 税込3,652
翌々日出荷

種類DCファン 形状角形 取付角寸法(mm)60×60 厚さ(mm)15 入力電圧(V)DC12 最大風量(m3/min)0.34 音圧レベル(dB)25 定格回転速度(min-1[r.p.m])3500 消費電力(W)1.1 最大電流(mA)70 ベアリングボール 仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。 規格UL、cUL、TUV 色(本体)黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
欠品中

形状角形 厚さ(mm)15 種類DCファン 消費電力(W)1.8 ベアリングボール 入力電圧(V)DC12 出力方式センサー:タコメータ 最大風量(m3/min)0.24 音圧レベル(dB)36 取付角寸法(mm)40×40 定格回転速度(min-1[r.p.m])8000 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)110
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様セットタイプ = ラチェットスパナセットセットのサイズ = 8 → 19 mm個数 = 12材質 = クロームバナジウム鋼VDE/1000V認証 = なし仕上げ = クロム
1セット
34,980 税込38,478
5日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.4W奥行 = 15mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 2500rpmベアリングタイプ = ボール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様一次定格電圧 = 230V ac二次定格電圧 = 2 x 12V ac定格電力 = 15VA出力数 = 2二次電流 = 625mA高さ = 31mm重さ = 365g直径 = 60mm寸法 = 60 (Dia.) x 31mm最小動作周波数 = 50Hz最大動作周波数 = 60Hz終端タイプ = 銅導体終端ワイヤ取付け穴径 = 6mmUL506、EN61558. 固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、一次側230 V. 高品質オープン型トロイダルトランス、1つの230 Vac 50/60 Hz一次巻線。 2つの二次巻線は直列又は並列接続ができ、独立して使用することも可能。. 従来の積層薄板タイプに比べて小型軽量 超低レベルの輻射電磁波 非常に低い誘導ノイズ(ハム) 非常に少ない鉄損 二重に絶縁された一次側リード RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

仕様検出範囲 = 15 mm、30 mm、45 mm出力タイプ = NPN / PNP (ファイバアンプFD3シリーズ)光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = PVCケーブル応答時間 = 50 / 250 / 1000 / 16000 μs消費電力 = 0.8 →0.9 WIP保護等級 = IP54 (ファイバアンプFD3シリーズ)電源電圧 = 12 →24 V dc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

種類スプロケット スプロケット形状B形 歯幅(mm)8.9 軸穴種別軸穴加工タイプ 列数1 チェーンNo.RS50 仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)15.875 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)10.16 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (291種類の商品があります)

仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ 形状1B チェーンピッチ(mm)12.7 セットスクリュー2ヵ所 ローラ径(Φmm)7.92 軸穴径公差H7公差仕上げ
1個
839 税込923
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (335種類の商品があります)

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 18mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 15mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 9mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 28mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 20mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,898 税込6,488
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = スチール。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,798 税込7,478
7日以内出荷

ネジ = M12。ネジ径 = 12mm。ネジ長さ = 30mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ネジ = M8。ネジ径 = 8mm。ネジ長さ = 12mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = ネジ穴。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,398 税込8,138
7日以内出荷

ネジ = M10。ネジ径 = 10mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 60mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,198 税込10,118
7日以内出荷

ネジ = M6。ネジ径 = 6mm。ネジ長さ = 25mm。ノブ形状 = マルチローブ。取り付けタイプ = スタッドネジ。ノブ直径 = 40mm。取付部材質 = ステンレス鋼。カラー = 黒。。RS Pro 熱可塑樹脂製マルチローブノブ. ノブは、日常的な生活でさまざまな用途で使用され、固定ハンドルとして使用するから、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し込みに使用するまで、多くの機能を実行します。産業機械や建設機械からオーディオ / ビジュアル機器まで、さまざまな用途で使用されています。. RS PROのマルチローブハンドホイールは、人間工学に基づいた形状で、必要なグリップと圧力に応じてさまざまなローブ数を備えています。ノブハンドルは耐衝撃性熱可塑樹脂ボディ製で、オスノブにはステンレススチール又は亜鉛めっきスチール製の突出ねじインサート(オス)が取り付けられています。メスノブ及びねじスルーノブには、亜鉛めっき又はステンレススチール製のねじ山付きインサートがあります。亜鉛めっきスチールとステンレススチールのどちらもねじ山にも耐摩耗性があり、一般的な使用中にねじ山が長持ちし、簡単に損傷やせん断しないようにします。. メスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 9 ( RS ; 7027594 7027594 ; ; ; ; ; )、 M8 x 12 ( RS 7027598 )、 M10 x 15 ( RS 7027601 )、 M10 x 15 ( RS 7027605 )、 M8 x 12 ( RS 7027608 )、 M12 x 8 ( RS 7027614 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 9 ( RS ; 7027651 7027651 ) ; ; ; ; 、 M8 x 12 ( RS 7027655 )、 M10 x 15 ( RS 7027661 )、 M10 x 15 ( RS 7027667 )、 M12 x 18 ( RS 7027670 )。 ;/p> オスノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M6 x 20 mm ( RS ; 7027579 7027579 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027572 7027572 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027576 7027576 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027585 7027585 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027588 7027588 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027582 7027582 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027591 7027591 )。 ;/p> ;p>ステンレススチール: M6 x 15 mm ( RS ; 7027627 7027627 )、 M6 x 20 mm ( RS ; 7027636 7027636 )、 M6 x 25 mm ( RS ; 7027639 7027639 )、 M8 x 20 mm ( RS ; 7027633 7027633 )、 M8 x 30 mm ( RS ; 7027642 7027642 )、 M8 x 25 mm ( RS ; 7027645 7027645 )、 M10 x 25 mm ( RS ; 7027649 7027649 )、 M12 x 30 mm ( RS ; 7027658 7027658 )。 ;/p> スルースレッドノブ ;p>亜鉛めっきスチール: M8 x 12 ( RS ; 7027611 7027611 )、 M6 x 9 ( RS ; 7027617 7027617 )、 M10 x 15 ( RS ; 7027620 7027620 )、 M12 x 18 ( RS ; 7027623 7027623 ) ;/p> ;p>ステンレススチール: M8 x 12 ( RS ; 7027664 7027664 ) ; ; ; ; ; 、 M6 x 9 ( RS 7027673 )、 M8 x 15 ( RS 7027677 )、 M12 x 18 ( RS 7027683 )、 M8 x 12 ( RS 7027686 )、 M10 x 15 ( RS 7027689 )。 ;/p>. 特長及び利点. ;ul> ;li>熱可塑性樹脂製ハンドル ;/li> ;li>亜鉛メッキスチールまたはステンレススチール製スタッド ;/li> ;li>マットブラック仕上げ ;/li> ;li>動作温度範囲 -20℃.+110 ;/li> ;li>短期間での+170℃の耐熱が可能 ;/li> ;li>ほとんどの化学薬品、紫外線、吸水率(1.5%以下)に耐性がある ;/li> ;/ul>. 用途. これらのマルチローブノブは、人間工学に基づいたグリップで使いやすく、手でトルクをかけることができ、さまざまな用途に使用されます。ステンレススチールねじは、医療産業や食品調理産業など、屋外環境や衛生的に集中された環境に優れた耐性を発揮します。亜鉛ねじは同様に強固ですが、錆に弱いため、ねじの性能に影響を与えるため、屋外 / 湿気の近くに使用することはお勧めしません。. 一般的な用途:. ;ul> ;li>アクセスドア ;/li> ;li>引き出し・パネル(家庭用・産業用) ;/li> ;li>クランプとフィクスチャー ;/li> ;li>産業機械 ;/li> ;li>食品調理機械 ;/li> ;li>医療用家具 ;/li> ;/ul>
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷