RS200 1W出力UHF帯RFID リーダーです。
2アンテナポート内蔵毎秒最大750のタグを読み取ることができます。
RS200用ACアダプタ(1010-900007G)、ACコード(1010-600382G-3P)、RS200用UHF帯RFIDアンテナ(205367G)、アンテナケーブル(1550-900102G)が必要となります。
・ 外部コネクタを介してM6eモジュールのUSB、UART、およびGPIOインターフェースに直接接続することができます。
・ 多数のアプリケーション用に、複数のそして異なる入力電源インタフェース。
・ DC12~24V入力電源用のDCジャック1つと端子台。
・高い読み取り率:短い時間で、在庫を簡単に得ることができる高速読み取り(毎秒750タグ)。
・コンパクトな形状:小型の金属製ケースを採用、簡単に設置することができ、多くのアプリケーションで使用することができます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥90,980
税込¥100,078
4日以内出荷
RS200用ACアダプタです。ACコード(1010-600382G-3P)が別途必要となります。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
対応機種RS200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
。902 - 928MHz。右円偏波の1ポートRFIDアンテナ。 コンパクトなデザインが特徴で、倉庫ラックやスマートシェルフに柔軟に統合することができます。このデバイスはIP65の防塵・防水に対応しており、ハウジングは屋内または屋外環境に対して密閉されており、かつ耐久性があります。
仕様●周波数範囲:902 - 928MHz●利得 +8.2 dBi●右円偏波●防塵・防水:IP65●寸法:236.3×236.3×20.5mm
アズワン品番67-0320-19
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
1個
¥149
税込¥164
8日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

標準ローラーチェーン
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで)
比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。
軸間距離に自由度が大きいです。
多軸伝動が可能です。
両面が使用可能です。
取り付け取替えが容易です。
短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。
JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。
同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付
材質(本体)スチール
タイプユニット単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク 1列
モノタロウ
¥46~
税込¥51~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数1
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)
形状ソケット
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
こんなお得な商品も!

ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチール
タイプジョイントリンク
種類ローラーチェーン
列数2
こんなお得な商品も!

オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール
種類ローラーチェーン
列数2
散光式リフレクター電球です。作業灯の交換球です。
定格寿命(時間)2000
電球形状リフレクター球
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
その他カスタマイズ対応品もご用意しています
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数1
こんなお得な商品も!

ショーリングバー(ラッシングバー)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
持ち運びしやすい、特殊折りたたみ式ハンドル付
耐荷重(kg)900(水平・垂直)
材質本体/アルミ、ツメ/スチール
高さ(mm)82
厚さ(mm)66
本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。
回転台は360度回転します。
打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス
材質(本体)炭素鋼
付属品回転台
材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
置くだけでロール材のハドメになります。
紙製なので環境にやさしく軽量です。
用途ロール材のハドメに
材質紙管原紙3mm厚
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合純正品番41114-362
メーカーJUNSEI
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
DC24V対応。
用途女性向け商品・化粧品・ファッション・アパレル・おしゃれ小物・比較的軽量な商品等の売場・ショールーム・展示会等の棚を目立たせ綺麗に演出出来ます。
関連資料電源供給例 取扱説明書
大型の皿バネがクランプ力を維持します。アンクランプには油圧が使用されます。
単動設計なので油圧システムのセットアップが簡単です。
中空式のプランジャにより治具への取付けが容易です。
プランジャ先端ネジに特注サドルを取付けてワークピースを直接クランプすることができます。
高さ調整も容易に行えます。
最高使用圧力(MPa)35
材質/仕上スチール(クロムメッキ仕上げ)
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
材質SKH51
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)0
制振材が標準で付いている深型フードです。内部に有る水返しリングが、壁伝いの雨滴侵入を防ぎます。
用途排気用フードとして
材質SUS304
色シルファーメタリック
関連資料(0.12MB)
取扱説明書(0.58MB)
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
主な適合純正品番917027-00020
メーカーJUNSEI
1個
¥319
税込¥351
翌日出荷
壁際作業や天井作業に最適です。フレキ部が二重被覆なので、シャフト部をしっかり持って作業ができます。
力を入れやすいT型ハンドル 。曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
用途隅・際、狭い所などの締め付けに
セット内容T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数2
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類ローラーチェーン
列数5
仕様防振:あり●ヒューズサイズ:B2●定格電流:200A●定格電圧:660V ac●Redspot製品. BS88ヒューズリンクで使用 完全被覆構造 独立したベースコンタクト絶縁シュラウド 防振構造 ヒューズキャリアコンタクト領域を大きく取り、低抵抗と長寿命を実現 テーパーシャンクヒューズ固定ねじにより再取り付けが簡単 標準のヒューズ及びモータ用定格ヒューズに対応 BS88半導体ヒューズホルダ製品も提供(品番 ; 229-239 229-239 - 代表品番を参照) 注: 必須予備アダプタ品番 ; 414-213 414-213
種類ヒューズホルダ
取付方式DINレール取付
定格電圧(V)690AC
定格電流(A)200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ