カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 制御機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「ry2s」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RY2Sシリーズ IDEC(和泉電気)

    RY2Sシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    789税込868
    1個
    4日以内出荷から77日以内出荷
    種類ミニチュアリレー接点構成2c端子形状ソルダ端子
  • RY形 ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形 ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RY形は容量3Aを持ったミニチュアリレーシリーズです。 RY4タイプは全機種アークバリアを標準装備。
    種類ミニチュアリレー接点最大許容電流(A)3
  • 関西ペイントPG80 ライトグレー 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイントPG80 ライトグレー 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    7,598税込8,358
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    ★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
    用途塗料セット内容PG80 ライトグレー 1.2kg / 専用硬化剤 120g / 希釈用シンナー 0.8kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ライトグレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 表面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    表面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    529税込582
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面配線形ソケットと裏面配線形ソケットを多数ご用意してます。
  • 強化Vベルト DAYTONA(デイトナ)

    強化Vベルト

    DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
  • 裏面配線用ソケット IDEC(和泉電気)

    裏面配線用ソケット

    IDEC(和泉電気)
    109税込120
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)250
  • RDY01リプロディスク 155/41/66 DAYTONA(デイトナ)

    RDY01リプロディスク 155/41/66

    DAYTONA(デイトナ)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    各車に対応した、補修・交換用ブレーキディスクローター。SUS420相当素材を採用し、街乗りから日常メンテナンスまで幅広く対応します。摩耗した純正ディスクから交換することで、ブレーキ性能の維持に役立ちます。
    用途SUS420相当素材を採用したリプレイス用ディスクローター。適合車種:グランドアクシス(98) 。後期不可、アクシス90(90-97)、ジョグ90(91-97)、ジョグ デラックス(08-17)、ジョグZR(09-17) など。純正形状に合わせた設計で補修・交換用として使用可能適合グランドアクシス(98) [5FA1] ※後期モデル(SB06J系/5FA2ー6)は取付不可アクシス90(90-97) [3VR1/3VR2/3VR7/3VR8/3VR9]アクシス90 プロフット系(92) [3VR3/3VR4]ジョグ90/スポーツ90(91-97) [3WF1/3WF2/3WF3/3WF4/3WF5]ジョグ80/スポーツ80(88) [2XX1]ジョグ デラックス(17) [3P3R]ジョグ デラックス(15-17) [3P3L/3P3V]ジョグ デラックス(08-15) [3P32/3P35/3P37/3P3D/3P3H]ジョグZR Movistar(18) [3P3Y]ジョグZR(17) [3P3S]ジョグZR(15-17) [3P3M/3P3J/3P3W]ジョグZR SP(13) [3P3E]ジョグZR(09-13) [3P33/3P38/3P3B/3P3E]リモコンジョグZR(01-07) [5PT1/5PT2/5SW1/5SW2/5SW3/5SW5/5SW7]リモコンジョグZⅡ(04-07) [5SW4/5SW6/5SW8]スーパージョグZR(00) [3YKB]スーパージョグZR(95-98) [3YK7/3YK8/3YK9/3YKA]ジョグZⅡ(00) [5EM3/5EM4]ジョグZⅡ(98-99) [5EM1/5EM2]ジョグ(リモコンレス)(01-02) [5KN2/5KN5]ジョグC(リモコンレス)(01-02) [5KN3]ジョグC(03-07) [5SU2/5SU4/5SU6/5SU8/5SUC]ジョグ(01-07) [5KN1/5KN4/5KN6/5SU1/5SU3/5SU5/5SU7/5SUB]アプリオ タイプⅡ(95-97) [4LV2/4LV3/4LV4]アプリオEX(94) [4LV1]ジョグEX(93) [3YK5]ジョグZS(92) [3YK3]スーパージョグZ(93-94) [3YK4/3YK6]ジョグZ(91-92) [3YK1/3YK2]ジョグZ(91) [3RY3]ジョグスポーツ TECH21(89) [3RY2]ジョグスポーツ(89) [3RY1]ジョグスポーツ(88) [3CP1]BW’S50/ビーウィズ50(98) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可アクシス(90-94) [3VP1/3VP3/3VP7/3VP9]アクシス トランク(90-97) [3VP2/3VP4/3VP8/3VPA/3VPC]アクシス プロフット系(92) [3VP5/3VP6]チャンプRS(87) [2NA]チャンプ RS ネスカフェ(88) [3NH1]BW’S50/ビーウィズ50(1998) [5DA1] ※後継モデル(SA44J/SA53J系)は取付不可厚さ(mm)4ボルト穴数3外径(mm)155内径(mm)41穴径(mm)10.5純正品番3P3-F582T-00、5SU-F582T-00、4LV-2582T-00、2NA-25831-00摩耗限界(mm)3.5寸法PCD(mm)66
  • パワードライブKIT タイプX(JOG系) KITACO

    パワードライブKIT タイプX(JOG系)

    KITACO(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スクーター駆動系パーツの中で変速機能を持つプーリーとスーパードライブフェイスをセットにしたチューニングパーツです。駆動系の性能をフルに引き出すならコレ。
    メーカーヤマハ
  • ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ) KITACO

    ハイスピードプーリーKIT タイプX(JOG系補修パーツ)

    KITACO(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    3日以内出荷
    パワードライブKITに含まれる、プーリーの単品です。
  • パフォーマンスリフレッシュキット Grondement(グロンドマン)

    パフォーマンスリフレッシュキット

    Grondement(グロンドマン)
    8,098税込8,908
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    パフォーマンスリフレッシュキットの3つの利点 1.時間とコストの削減、結果コストパフォーマンスがさらにUP!※何度もメンテナンスすると時間とコストがかかります。※車両のバランスに合ったメンテナンスは部品の性能を活かし、 ※時間とコストだけでなく全体的なパフォーマンスも上がります。2.同時部品交換から得られる相乗効果!※例えばエアフィルターとスパークプラグを同時交換することで、各部品が一番いい状態でパフォーマンスを発揮! ※周辺部品にも良い影響に繋がり、燃費の向上や部品が長持ちします。3.基本メンテナンスに必要な部品が1パック!※基本的な消耗部品が1パックになっており、細かなパッキン、ガスケット類も入っているので部品を揃える手間がかかりません。※バイクで5,000~10,000キロ程度の走行で消耗する部品を1パックにした商品です。
    用途スクーターの基本のトータルメンテナンスがクイックにできるパフォーマンスキット、5000km~10000kmで必要なリペア部品をオールインワン! ネットやオークション等で直接中古車を購入した方、5000km~10000km以上走行された方、エアフィルター、エンジンオイル等の消耗品交換や、メンテナンスをすることで、スクーターが長持ち、燃費向上、思わぬ故障も防げます!
  • RY形ミニチュアリレー IDEC(和泉電気)

    RY形ミニチュアリレー

    IDEC(和泉電気)
    869税込956
    1個
    63日以内出荷
    容量3Aのミニチュアリレー
    極数2接点構成2c、シングル接点接点最大許容電流(A)3
  • ラリー591アルミキャリア ラフアンドロード

    ラリー591アルミキャリア

    ラフアンドロード(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スチールキャリアに比べ、最大58%、平均約40%の軽量化を実現! 強度は十分な超硬アルミを採用しました。 究極のフレームビルドワークがキャリア本来の実用性を持ち、なおかつ車体とのマッチングを考慮した美しい外観を生み出しました。
    仕上アルミバフ
  • ハンドルkit ハリケーン

    ハンドルkit

    ハリケーン
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。
  • 表面粗さ計 TIME3202(旧TR220) TIME

    表面粗さ計 TIME3202(旧TR220)

    TIME
    369,800税込406,780
    1台
    10日以内出荷
    TIME社のTIME3202表面粗さ計測定器は、合計19類粗さパラメーターを対応測定します。 測定項目:Ra・Rz・Ry・Rq・Rt・Rp・Rmax・Rv・R3z・Rs・RSm・RSk・Rmr・RPc・Rk・Rpk・Rvk・Mr1・Mr2。 測定範囲:Ra・Rq/0.01-40.0um、Rz・Ry・Rt・Rp・R3z/0.02-160um、S・Sm/2-4000um、tp/1-100%(%Ry)。 データ保存機能(最大10データ)。 ワーク加工、機械製造、金型、成形、仕上げ、商用サンプル/プラスチックなど、および生産ラインの大型ワークや製品のオンサイト検査。 DIN、ANSI、JIS、ISO規格に準拠しているため、高い品質で保証。。
    仕様粗さパラメータ:Ra、Rz、Ry、Rq、Rt、Rp、Rmax、Rv、R3z、RS、RSm、RSk、Rmr、Rpc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、評価されたプロファイル:粗さプロファイル(R)一次プロファイル(P)、測定システム:メートル法、インペリアル、ディスプレー解像度:0.001um、ピックアップ測定範囲:±20um、±40um、±80um、カットオフ長(L):0.25mm / 0.8mm / 2.5mm /オート、評価の長さ:1~5L(選択可能)、トレース長:3-7L(選択可能)、デジタルフィルター:RC、PC-RC、ガウス、DP、最大トレース長:17.5mm /0.71インチ、最小トレース長:1.3mm /0.052インチデータ出力RS232