936件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


下地を活かす透明のマットラベルです。コピーをしてもラベルの輪郭が写りにくく書き込みもでき、書類への貼付に最適です。彩度を落とした上品な色調で、マットな手触りも特徴的なラベルです。ラベルが目立ちすぎず、インテリア空間にマッチしたラベル表示が可能です。
用途事務所などでのラベル作成に。 トラスコ品番828-0916 材質テープ:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ケース:ABS樹脂 タイプマット 文字白に黒文字 テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)8
1個
939 税込1,033
当日出荷

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)ボディパッド リア MT-SB009MS
メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-SB009MS。販売備考:キャンセル不可商品です。REAR BODY PAD ホワイトwithブラック,ブルー,レッド&メタリックシルバー。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 12-14。タイプ:Rear Boards。色[カラー]:ホワイト/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW S1000RR (12-14)
材質特殊ビニール、3Dジェルシート ホワイト/ブラック/ブルー/レッド/メタリック シルバー 備考BMW S1000RR (12-14) タイプRear Boards
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

食品のディスプレイや保管に便利です。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS430) 商品タイプバット
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強化素材配合で強度は同等従来品を凌駕!。厚みを抑えた経済性重視のコスト対応型。
材質高密度ポリエチレン 入数(枚)100
1箱(100枚)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマット エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色透明 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(100枚)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 仕様穴あき 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平丁番 仕上鏡面バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス) 動画あり
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド 材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込 形状ストレートタイプ 使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150 公差L(mm)-0.1~0.3 許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000] 許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296] 許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
1個
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

SB-9 ポケットセクレタリー アルス 動画あり
驚異の超薄1.8mm!手帳に挟めてかさばらない名刺サイズの手帳ばさみ。 手帳や財布に入れて携帯できる超薄型の便利鋏です。 高枝鋏から応用した切ったものを落とさない「つかみ機構」付きです。 ほつれた糸や服のタグ、クーポンのカットなど、日常のちょっとした場面で役に立ちます。
用途ほつれた糸や服のタグの切断など細かな作業に 全長(mm)90 刃長(mm)35 材質ステンレス鋼 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷

標準パレットサイズのT11(1100×1100mm)モジュール可能のコンテナです。 メッシュになっており、通気性があり農産物や各種食品、工業部品など幅広くご利用できるシリーズです。
フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。
仕様コンバータ:D-Sub 9pin-USB(約82cm) 長さ(mm)(コンバータ)約820
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

山陽商会(AMENITY COX)連結管用割り板
定番化したことで安価になりました
用途マンションやビルなどに設置された消防隊が連結し使用する連結管に取り付け使用します 材質アクリルプレート 赤透明
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン) CADデータあり
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。 型式SB-A型 材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜 タイプSB-A
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製なのでサビにくい
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 仕様ダブルホルダー付 材質(ホルダー)PE(ポリエチレン) 材質(レンチ)ステンレス
1セット(9本組)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途壁面から突き出して表示したいときに使用します 材質PVCプレート 寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1.5
1枚
799 税込879
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

駐車場のスピード抑制に最適です。再生プラスチックを使用しているので環境にも優しいです。一人で取り付けられます。
材質再生プラスチック 高さ(mm)51 奥行(mm)255 取付穴径(Φmm)15 耐荷重(t)2
1個
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アウター用
仕様5JX-23125-00互換品 適合車種YAMAHA5JX-23125-00XT250XDG11J/DG17JSEROW250DG17J/DG31JSR400RH01J/RH03J/RH16J等
1個
799 税込879
10日以内出荷

木製収納ボックス【ワイド 扉あり】ボックスが2個連なっているタイプ。ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。扉を閉じたままでも、ロッカーに書類を投函できて便利。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴あり。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/鍵(2本×2セット)/穴隠しシール/六角レンチ 材質メラミン加工パーティクルボード【扉/左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)19.8(組合せ時) 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×367×363 ダイヤル錠(3桁)×2セット、シリンダー錠(鍵2本つき)×2セット 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)372×367×363 連結上下左右可、積上げ4段まで
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。 耐食性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製のロングボールポイントL形レンチです。 約25°傾けて使えるボールポイントタイプです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ標準 トラスコ品番445-6572 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質ステンレス(SUS420) 質量(g)448 材質(ホルダー)PP
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 クリア 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC) 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体水、空気、粉体、油
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

JIS規格シャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。
1個
249,800 税込274,780
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定 材質ステンレス(SUS304)
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Asmix 木製収納ボックスシリーズの製品であれば、上下左右に連結・4段まで積み重ねOK! オフィスやお部屋にあわせて様々な組み合わせが可能。オープンタイプのボックスで”見せる収納”!おしゃれに小物をディスプレイできます。また、オープンだからサッと取り出して、しまいやすい。棚板は奥行き2段階調整、高さ3段階調整ができる。背面に配線穴があるので使いやすい。
用途収納 テレワーク 個人ロッカー 付属品取扱説明書/連結ボルト・ナット・ワッシャー・木ダボ/穴隠しシール/六角レンチ 材質【左右側板/天板/底板/仕切り板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【背板】両面メラミン化粧板/MDF 質量(kg)16.8(組合せ時) 木目 耐荷重(kg)【天板/収納部】30【棚板】10 棚段数2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×400(組合せ時、突起物含まず) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)372×385×363 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)800×400×400 連結上下左右可、積上げ4段まで 均等耐荷重(kg/段)10
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。 材質特殊鋼
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
139 税込153
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (215種類の商品があります)

1枚
439 税込483
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5