用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち
ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止
ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全
軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド
材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE
法規制RoHS2修正規制適合
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込
形状ストレートタイプ
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150
公差L(mm)-0.1~0.3
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
スチール棚用の落下・こぼれ防止用パーツです。
スチール棚の枠に差し込むだけの簡易取り付けタイプです。
高さ(cm)11
ポール径(Φmm)25
日本製のステンレスワイヤロープです。
安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。
50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。
必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
用途産業機械、建設機械など。
型式SB-A型
材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜
タイプSB-A
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。
板厚(mm)0.3
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
口内径(Φmm)17
耐熱温度(℃)40
材質PET
壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。
アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。
インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
材質ガラス
外径(Φmm)約2.0~2.2
質量(g)約7
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
ベアリングの代用として機械に組み込むことも可能、さらに縦に使用することが可能です。高い回転精度で軸芯フレ1.5mm以下、面フレ2.0mm以下です。
用途コンベヤラインのターンテーブル。
材質本体:スチール(S33C)
2018年トラスコ掲載ページ8 0835
ベアリングの代用として機械に組み込んだり、縦に使用したりマワールでは対応できなかった使い方が可能です。
高さ(mm)48
周速(m/min)30
従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質ステンレス(SUS304)
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。サビにくいクリアー塗装仕上げです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様引廻し替
材質SK-5
刃厚(mm)0.9
仕上クリアー塗装
目数12
1枚
¥569
税込¥626
当日出荷
軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利な替刃式折込鋸用の替刃です。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。
用途アルミ・真鍮・銅・硬質プラスチック等の切断作業。
刃渡り(mm)120
仕様軽金属替刃
材質SK-5
刃厚(mm)0.6
仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入
目数28
1枚
¥539
税込¥593
翌々日出荷
セラミック弾性ラバー砥石のため、消耗度が少ない。カッターナイフで切って使用可能。汚れた場合など水で洗えます。
用途ステンレスヘアーライン修正・微キズ取り・微バリ取りなど
寸法(mm)80×50×10
適合材ステンレスなど
スライドギヤープーラ用部品。
用途スライドギヤープーラ用部品。
材質特殊鋼
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質SAE9254
種類極重荷重用
色茶
小分けに便利な小容量タイプ。
材質本体/ソーダガラス、スプレー・トップキャップ/PP、パイプ/PE
ミラーや標識板を簡単に固定。
ミラーを取付けたいところにベルトを巻きつけ、ラチェット機構で締め付けるだけ。強力に固定することができます。従来の金具を使用できないところにお試しください。ミラーのほかにも、アンテナや標識板などの取付けにもご利用いただけます。
材質ステンレス(縁折り)
寸法(mm)10幅×1200
質量(g)104
適合径(Φmm)27~350
日本緑十字社品番175005
1組(2本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
足元部分に備蓄品や防災品等を収納できます。
レザー部分はアルコールや次亜塩素酸での清拭が可能です。
便利な収納付き。
材質抗菌・防汚レザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃加工)
寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×610
全高(mm)740
座高(mm)400
座奥行(mm)450
デッキスノコ専用のベースです。
奥行(mm)150
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:1~150ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)
使用検知管名120SB 硫化水素
測定回数10回(1箱あたり)
アズワン品番61-9739-61
校正証明書一般校正
1式
¥20,980
税込¥23,078
8日以内出荷
ワイド縦長/観音開き扉付の木製ロッカーで背の高いものや、長いものも収納可能。たっぷり収納できます。
ダイヤル錠(3桁)付き。また、非常時にはシリンダー錠でも開錠できます。
棚板は奥行き2段階調整、高さは3段階調整できる。背面には配線穴あり。
別売りのAsmix 木製収納ボックスシリーズと、上下左右に連結可能。(積み重ねは、1600mmまで)
用途簡易 組み合わせ 木目 ロッカー フリーアドレス
材質【扉/左右側板/天板/底板/棚板】両面メラミン化粧板/パーティクルボード、【背板】両面メラミン化粧板/MDF
質量(kg)約29.7
耐荷重(kg)【天板/収納部】40、【棚板】10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×800
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)371×367×760(×2)
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
引火性の低いオイル庫(重油など)から引火性の高い倉庫まで幅広く用いられます。
ステンレス製引火防止網(40メッシュ)付
用途潤滑油・切削油・エンジンオイルなどのストック庫などに用いられます。
仕様回転式
適合場所危険物倉庫
アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。替刃式折込鋸(S120-シリーズ)専用替刃です。
刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。
板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。
刃渡り(mm)120
材質SK-5
刃厚(mm)0.4
目数26枚目
1枚
¥689
税込¥758
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ