44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
539 税込593
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

BMWやVESPAなど、特に現行型でない輸入車の場合、ブレーキキャリパー/マスターのメンテナンスに欠かせない、シール類の入手にも苦労することがありました。もともとフォークシールのラインナップの豊富さには定評があったarieteですが、新たにブレーキキャリパー/マスター用のシール類がラインナップに加わりました。材質はフォークシールと同じ、EPDMコンパウンドを使用しております。
材質EPDMコンパウンド
1キット
2,998 税込3,298
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
59 税込65
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。 使用温度範囲(℃)-15~200 規格JIS B 2401 機能耐油、耐熱
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

最高の耐熱性と耐薬品性をもっている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別S形固定用 材質ふっ素ゴム 硬度70 機能耐熱、耐油、耐薬品 耐熱温度(℃)220 耐圧(kg/cm2)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
53 税込58
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

デイトナはNISSINブレーキパーツの各種商品を取り扱っております。NISSINブレーキキャリパー製品、リペアパーツ、セッティングパーツ、各種デイトナオリジナルブレーキ関連キットをラインナップ中。
主な適合車種NISSINキャスト6POTキャリパー用補修部品
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

1セットほか
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング 材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
1袋
58 税込64
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。 材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
1袋
319 税込351
翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
59 税込65
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。 材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム) 種別P形固定用・運動用 使用温度範囲(℃)0~80 規格JIS B 2401 機能耐油、耐水
1袋(10個)ほか
399 税込439
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
26 税込29
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適!
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制(一般家屋解体)に。バケットの泥落としに。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #148Oリング付(50Hz:04N100148/60Hz:04N100124)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)7.8 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m
1台
379,800 税込417,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。 付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064) トラスコ品番609-6550 幅(mm)528 高さ(mm)715 タイプモーター式 200V水タンク付 奥行(mm)947 電流(A)15.7(絶縁:F種) 電源(V)200 モーター出力(kW)3.7 起動形式直入れ(トグルスイッチ) 吐出圧力(MPa)5 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715 給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能) 水タンク容量(L)71 キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷

1袋(10個)
188 税込207
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質PVC 形状パッキン形状:Oリング 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~45 規格JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa)無圧 JIS規格K6739規格品 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)PVC 材質(パッキン)平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスアンドエスサイクルロッカーカバー ガスケット 90-4049
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4049。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sビレットロッカーボックス用のロッカーボックスガスケットとOリングが含まれています。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット
付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング 備考2シリンダーコンプリートセット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-4091。1984-99年Vシリーズ、1986-2003年SBシリーズエンジンに使用されるS&Sダイキャストロッカーボックス用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] スポーツスターファミリー 86-03。付属品:ロッカーボックスガスケット、Oリング。備考:2シリンダーコンプリートセット
付属品ロッカーボックスガスケット、Oリング 備考2シリンダーコンプリートセット
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:90-9503。4インチボア用。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 。付属品:ヘッドガスケット、ベースガスケット、VシリーズもしくはSBシリーズ用のマニホールドシール、ダウエルピン、排気ガスケット、プッシュロッドOリング、バルブガイドシール。備考:S&S VシリーズエンジンおよびSBシリーズエンジンにも適合
付属品ヘッドガスケット、ベースガスケット、VシリーズもしくはSBシリーズ用のマニホールドシール、ダウエルピン、排気ガスケット、プッシュロッドOリング、バルブガイドシール 備考S&S VシリーズエンジンおよびSBシリーズエンジンにも適合
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

高耐久性で屋外への設置が可能なM5Stackの防水型組込みコントローラ。Wi-Fi/Bluetoothデュアルモードを利用可能なEspressif ESP32チップセットを搭載した、M5Stackの防水型組込みコントローラです。屋外での設置に向けて設計されたIoT開発キットで、耐久性のある筐体に防水型M12コネクタを接続できます。最大クロック周波数240MHzのデュアルコア低電力Xtensa 32bit LX6マイクロプロセッサを搭載し、8MB PSRAM+16MBフラッシュメモリ、2.0インチHD IPSディスプレイパネル+高感度静電容量式タッチスクリーン+豊富な周辺機器と拡張用インターフェイスを備えています。【構造設計】。Oリングによるシーリングを備えた耐水性、防水型M12コネクタの採用。耐紫外線のケース設計。ネジ止め、マグネット、粘着テープなど多様な設置方法を想定。【高度な統合性】。2インチ LCD 静電容量式マルチタッチスクリーン。NS4168 16bit I2S パワーアンプ+1W スピーカー。TFカードスロット。電源管理チップAXP192+RTCクロックBM8563。低消費電力ソリューション、RTCアラームクロックでウェイクアップ。精巧なRF回路で、堅固で安定したワイヤレス通信を提供。【拡張性】。プログラマブル拡張ボードを搭載。-12V/5V DC/DCコンバータ、柔軟性の高い電源。-RS485変換回路。-Grove拡張インターフェース(PortA、B、C)。M5Stackのソフトウェア/ハードウェアシステムが簡単にアクセス、プラグアンドプレイのセンサ拡張。【開発環境】。UIFlowグラフィカルプログラミングプラットフォームが利用可能、スクリプトなし、クラウド指向。Arduino、ESP32-IDF、その他主流の開発環境と完全互換。FreeRTOS上でデュアルコアを活用し、マルチタスクを実行させ、パフォーマンスを向上させます。※注意 ケースを水没させないでください。浸水に対する保護機能はありません。【セット内容】。M5Stack TOUGH。Type-C USB(1m)。2.5mm 六角レンチ。1.25-2Pコネクタ付接続ケーブル。1.25-4Pコネクタ付接続ケーブル。防水Oリング。ESP32-D0WD-V3。16MBフラッシュ+8MB PSRAM。防水・防塵。UV耐性のある筐体デザイン保護。2インチLCD静電容量式マルチタッチスクリーン。高度な低消費電力技術。RTCアラームクロックによるウェイクアップ。12V->5VのフレキシブルなDC/DCコンバータを内蔵。フレキシブルな電源供給。RS485/I2C/GPIO/UARTインターフェース。開発プラットフォーム。- Arduino/UIFlow/ESP-IDF
仕様●ESP32-D0WDQ6-V3:240MHz デュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi/デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:16MB●PSRAM:8MB●入力電圧:USB(5V @ 500mA)●RS485 DC入力(12V @ 1A)●インターフェース:TypeC ×1、GROVE ×4(RS485/I2C/GPIO/UART)●IPS LCD:2.0インチ@320×240、ILI9342C、フルカラーディスプレイ、最大輝度 853nit●タッチパネルドライバ:CHSC6540●スピーカー構成:NS4168 16bit I2S アンプ+1Wスピーカー●RTCクロック:HY8563●PMU:AXP192●USBチップ:CH9102●USB-TTLシリアルポート●TF カードスロット:メモリカード最大16GB●アンテナ:3D WiFi/BLE アンテナ●シェル素材:耐紫外線プラスチック●正味重量:108g●総重量:139g●サイズ:58×76×41mm●パッケージサイズ:99×80×45mm●データシート●- ESP32●- NS4168●- ILI9342C●- HYM8563●- SY7088●- AXP192 datasheet●- AXP192 register●Arduinoサンプル●- M5Tools●- M5Tough-Lib●回路図(1枚目、2枚目) アズワン品番67-0396-62
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト TK20RV20
最大照射距離は475メートルに到達しています。6段階明るさ切替可能です。ワンタッチで点灯、ワンタッチで点滅するタクティカルツインテールプレスコントロールです。USB Type-Cで簡単に充電できます。内部ダブルスプリング構造により、激しい衝撃にも安定した点灯を実現。APFの高度なパルス周波数伝送システムによる戦術的優位性。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0355 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)152 全長(mm)152 ブラック 高さ(mm)25.4 奥行(mm)34 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間約3.5時間 外径(mm)34 明るさ(Lm)3000 照射距離(m)475 最大点灯時間約48h
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)みるサーチミニ スリム
スリムになって新登場!。2台同時接続OK! ※接続する機種・OSにより接続や操作が不安定になる場合があります。スマホで見る!ワイヤレスカメラ。録画、再生をスマホで操作。スリム22mm。最長12m。濡れてもOK!(IP64)。LEDライト付。USB充電式。WiFi接続が切れても録画可能(カメラ内蔵メモリ搭載)。ピント調節機能付(自動or手動)。水平調節機能付。録画、再生をスマホで操作 ※音声はスマートフォン等のマイク機能を使用して録音されます。画面確認時の音声メモとして便利な機能です。ジェフコム製アルミポール、ケーブル索引具等(別売)と組合せて使用できる!
仕様カメラ通信アプリ:静止画・動画の保存と再生、ライト点灯の操作が可能(ダウンロード無料) セット内容カメラ本体 ×1、固定リング ×1、フレキシブルジョイント ×1、先端フック ×1、先端マグネット ×1、アダプター金具 ×4、Oリング ×2(予備)、USBケーブル ×1、収納ケース ×1 材質本体:ABS・アルミ、フレキシブルジョイント:鉄・炭素鋼、先端フック・先端マグネット:PC(ポリカーボネート)、アダプター:真鍮、ケース:EVA・ポリエステル 質量(g)36 使用温度範囲(℃)0~35 本体寸法(mm)22×91×22(突起部除く) 対応OSiOS 8以降、Android OS 6 以降 対応機種iPhone・iPad・Androidスマートフォン・Androidタブレット等 使用時間(分)90(LED点灯/中間輝度設定時) メモリー内蔵:8GB 使用電池リチウムポリマー電池 3.7V 500mAh 解像度アプリ保存720p、カメラ保存1080p 電池寿命充放電 約500回 充電時間(分)約80 録画時間最長連続30分 保管温度(℃)-20~45 関連資料(3.35MB) 通信規格WiFi 2.4GHz帯 IEEE802.11b/g/n (SSID:CMS-WC3、パスワード:なし) 防水性IP64(カメラ後部のキャップを取付けた状態)※水中では通信できません 取扱説明書(2.8MB) 通信距離(m)最長12m(遮蔽物がなく電波状況が良好な場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト E09R
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は142メートルを到達しています。4段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品予備Oリング、USB typecC充電ケーブル、キーチェーン トラスコ品番337-0092 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)79 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)600 保護等級IP68 充電時間1時間 外径(mm)19 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)124 最大点灯時間約25時間(16lm時) 落下耐久(m)1
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

FENIX(フェニックス)LEDバイクライト
4段階明るさ切替+バースト+点滅点灯切替式です。ヘッド部は角度調整ができます。USBで簡単に充電できます。短時間ターボ点灯時の明るさは最大1600ルーメンです。
トラスコ品番856-2348 セット内容リモート・スイッチ、取付マウンド、予備Oリング、充電池(内蔵) 材質6061-T6(アルミニウム合金) 質量(g)220 2018年トラスコ掲載ページ7 1125
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDバイクライト BC26R
最大照射距離は169メートルを到達しています。5段階明るさ切替が可能です。迅速な分解・組立設計、2ステップの分解・組立です。ボリューム表示と低電圧警告機能付きです。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0353 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)113 ブラック 高さ(mm)29 奥行(mm)27 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP68 充電時間約4時間 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)169 最大点灯時間約65h
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト PD36TAC
エコ商品
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。最大照射距離は274メートルを到達しています。6段階明るさ切替+ストロボ切替機能を搭載しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000Uリチウムイオン充電池、USB typecC充電ケーブル、収納ポーチ、予備Oリング トラスコ品番337-0091 材質6463B-T6(アルミニウム合金) 全長(mm)140 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)3000 保護等級IP68 充電時間4時間 外径(mm)26.5 明るさ(Lm)3000 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)274 最大点灯時間約160時間(30lm時) 落下耐久(m)2
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷

FENIX(フェニックス)充電式LEDライト HP25RV20GRAY
出力最高クラスの高輝度を実現したモデルです。様々な環境に対応しやすいように設計された3つの光源を採用しています。8段階明るさ切替+ストロボ+SOSモード切替機能を搭載しています。最大照射距離は290メートルを到達しています。USB Type-Cで簡単に充電できます。
付属品ARB-L21-5000 (21700 5000mAh)リチウムイオン充電池1個、USB充電コード、ホルダー、ストラップ、予備Oリング トラスコ品番394-0354 材質6061-T6(アルミニウム合金) 幅(mm)60 グレー 高さ(mm)33 奥行(mm)47 電源(V)USB充電タイプ 全光束(Lm)1600 保護等級IP66 充電時間約4時間 外径(mm)60 明るさ(Lm)1600 照射距離(m)290 最大点灯時間約400h
1個
22,980 税込25,278
翌日出荷

ロングタイプの正角缶です。並べやすく、省スペースで保管ができます。大口径なので手洗いも容易にできます。
容量(L)22 材質本体・キャップ・コック:HDPE、Oリング:SBR 全高(mm)440 口内径(Φmm)175 胴寸(mm)□240
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広口タイプで内側の洗浄が容易にできます。側面にくぼみがある為、持ち運びに便利です。コック付は小出しの際に大変便利です。
容量(L)20 材質本体・キャップ:HDPE、中栓:LDPE:コック:PE、Oリング:SBR 全高(mm)400 口内径(Φmm)175 コック25A 胴寸(mm)□260 コック外径(Φmm)Φ22
1個
6,198 税込6,818
12日以内出荷

二重管用バルブカバー 透明 東栄管機 動画あり
二重管内管のバルブをカバーします。透明なので内管の液漏れを早期に発見できます。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。 材質PVC 透明 材質(Oリング)EPDM 材質(フタ)点検蓋:PVC 材質(パッキン)蓋:SBR 材質(フランジ)分離:PVC 材質(ボルト)六角:SUS304 材質(ナット)PVC 材質(リング)PVC
1個
41,980 税込46,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)