154件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
6日以内出荷

回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ) 仕様ニトリルゴム
1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SC形 ベルト高さ(mm)11.0 ベルト上幅(mm)22.2 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形 ベルト高さ(mm)11 ベルト上幅(mm)22.7 種類Vベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

手締め、工具どちらでも締め付けることが可能なノブ(ねじ)です。 手締めよりも強く締め付けたい場合、ドライバーを使用すると効果的です。 ※電動工具を使用すれば作業効率UPにも繋がります。
表面処理3価クロメート 材質(ねじ部)SWCH 材質(頭)ABS樹脂(白) 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!。踏ん張りの利くカカト付き5本指!。2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!。甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途ショート丈ソックス。年中おススメです! 質量(g)140 サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ5本指
1組
979 税込1,077
8日以内出荷

線径(Φmm)0.25 軸径(Φmm)6 その他賠償保険付 適合電動・空気工具グラインダー 種別軸付カップブラシ
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモトSUS製止め金
エコ商品
材質ステンレス 寸法t(mm)2 質量(g)23.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
9日以内出荷

混じりけのない綿100%糸使用で通気性バツグンで蒸れずに快適!。踏ん張りの利くカカト付き5本指!。2本の糸を撚り合わせたZ撚糸を使用し、丈夫で洗濯にも強い!。甲周りにサポータ付で、ずれにくく踏ん張る作業やスポーツにもしっかり支える。
用途ショート丈ソックス。年中おススメです! 質量(g)140 サイズ(cm)25~27 混率(%)綿100 機能通気性 入数1組 指タイプ5本指
1組
979 税込1,077
8日以内出荷


ワークストッパーとしてご使用下さい。 ウレタンパッド付の為ワークを傷つけません。
材質(本体)SCM435 表面処理(本体)四三価鉄皮膜 材質(パッド)ポリウレタン 硬度(本体)HRC33~39 硬度(パッド)ショアA90 色(パッド)オレンジ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スターカッテンド 酸素アーク工業 動画あり
酸素アーク工業スターカッテンド
スターカッテンドは、熔断棒と被熔断物との間でアークを発生させながら加熱し、内孔より酸素を送り込み熔断します。 ガス切断が、予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹きつけ、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎であらかじめ切断物を発火温度以上に加熱し、酸素気流を吹き付け、酸化反応熱で熔断するのに対し、スターカッテンドは予熱炎の替わりにアーク熱を利用した製品で、安定したアークを発生する為に、スターカッテンドにはフラックスが塗布されています。 スターカッテンドは、アーク熱を利用したことで、酸素ランスより高い、6500℃の温度が得られ、より速い熔断速度で、クロム鋼、ステンレスなどの金属を熔断することができます。
1箱(50本)ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

故障の原因になりやすい衝撃や汚れ、水分から本体を保護して、メンテナンスに掛かる費用を抑えるのに役立ちます。背面は本体に取り付けたベルトクリップをそのままお使いいただけるようになっています。
対応機種DJ-R200D/DJ-P300シリーズ、DJ-M10
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

綿の特性による強くて爽やかな通気性。絹の特性による天然の抗菌性、夏はムレを軽減し冬は冷え取り効果。両方の素材の良さを生かしています!。ショートメッシュソックスですが年中履けます!
用途27~29cmの大きめサイズ!。足の大きな方やゆったりとして履き心地をお求めの方にお勧め!。年中おススメのショート丈ソックス 材質綿、絹 サイズLL 質量(g)140 サイズ(cm)27~29 機能通気性、抗菌、防寒 入数3足 指タイプ5本指
1組
1,290 税込1,419
8日以内出荷

適合車種MOTO GUZZI、NORGE 850-1200 (2009-2011)
1個
48,980 税込53,878
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭いスペースを運搬するのに適しています。スライドペダルにより前後だけでなく側面への横移動も可能です。
種別折り畳み可 アズワン品番3-4737-01
1個
51,500 税込56,650
8日以内出荷

摺動面や回転部配管用ホース。耐熱や耐久性に優れる
接続口径d6 ホース内径(Φmm)5.3 ホース外径(Φmm)10.5 使用温度範囲(℃)-20~+60 最高使用圧力(MPa)2.5 最小曲げ半径(mm)100 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)14 材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維 ブレードビニロン繊維 外被構造保護スプリング(メッキ付) 色調
1個
1,598 税込1,758
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。 材質SCM445 硬度HRC58~62 許容差0~-0.005 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
19,980 税込21,978
8日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ピストンの中心に貫通穴があるタイプで、各種引っ張り試験や緊張装置等にてご使用いただけます。
最高使用圧力(MPa)70
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)



1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい
1包(50個)
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)80 部品番号AC3290-E0 軸径d(Φmm)62 幅b(mm)9
1個
989 税込1,088
8日以内出荷

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)85 部品番号AC3295-E0 軸径d(Φmm)62 幅b(mm)9
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 7.5 V最大ゲートしきい値電圧 = 1.45V最大ゲート-ソース間電圧 = +3 Vパッケージタイプ = SC-62実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = RF MOSFET最大パワー消費 = 3 Wトランジスタ素材 = SiMOSFET Nチャンネル、2SKシリーズ、東芝 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

TRUSCO十字穴付化粧ビス
エコ商品
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。 材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂 表面処理三価クロメート 頭部厚(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・油用でダストがある場合のシールです。・シール対象物,が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SC 外径D(Φmm)85 部品番号AC3297-A0 軸径d(Φmm)62 幅b(mm)12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
429 税込472
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。 材質(本体)SUS303 材質(ボール)SUS440C (HRC55以上) 材質(取付金具)SUS304/電解研磨 材質(スプリング)SUS304-WPB RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316/電解研磨 材質(チェーン)SUS305/電解研磨
1本
1,671 税込1,838
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1パック
1,340 税込1,474
翌日出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サンワサプライ光アダプタ
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブルとSCコネクタ付き光ファイバケーブルを接続延長する際に使用します。
メス形状LCコネクタ/SCコネクタ コネクタ形状LCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番64-0860-45 変換タイプメス - メス
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

サビに強いステンレス製です。
外径(Φmm)6 線径(Φmm)0.8 材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA952SC-62 質量(g)83.2 長さ(m)1
1個
9,590 税込10,549
翌日出荷

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


関連キーワード