ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。
剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205
刃の厚さ(mm)2.0
清潔で堅牢なSUS304製溶接一体構造ワゴンです。
用途錆や汚れを嫌う場所での作業に。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
高齢者向け集合住宅システムFAGUS用の復旧ボタンです。呼出時に復旧ボタンを押すことで呼出が停止します。壁埋込型。
用途高齢者住宅向け
仕様非防止形
材質樹脂
形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)
寸法(mm)121×71×43.5
1台
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
優れた熱伝導と蓄熱性の高い鉄フライパンです。フライパンの温度が下がりにくく、食材の旨味をギュッと閉じ込めます。フライパン側面の緩やかなカーブにより料理をひっくり返しやすくなっています。チャーハンや炒めものにおすすめです。窒化処理によりサビにくいため、長くお使いいただけます。使用前の面倒な空焼きは不要です。使用後に油を塗る必要がないのでお手入れが簡単です。コーティング加工を施していないため、たわしで洗うことができます。使用前に油返しをすることでフライパンに油膜が定着し、くっつかずに調理が可能です。
材質表面加工/内側・外側:窒化処理、材質/本体:鉄、ハンドル:木製・スチール(クロムメッキ)、底の厚さ:1.8mm
色ブラック
質量(g)800
対応対応熱源:IH・ガスコンロ・ラジエントヒーター・オーブン・その他の電気ヒーター対応
寸法(cm)28
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)商品サイズ:489×285×135
満水容量(L)約3.9
1個
¥3,498
税込¥3,848
4日以内出荷
簡単に傾きの修正ができるCSW用塗代カバー。
ボックスが傾いた場合でも簡単に修正可能です(4~6個用)。
材質硬質塩化ビニル
穴あきキャップの為、キャップを取らずに直接シリンジを差し込め効率よく作業ができます。
ステンレスに銅を追加して菌の生きられない素材にした、抗菌ステンレス製のワゴンです。
抗菌コーティングとは違い、抗菌効果が半永久的に持続します。
強度・耐食性はSUS304と同等以上です。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
段数2
キャスター自在×4
材質(キャスター)スチール
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25
均等積載量(kg/段)(上段、下段)30
最大積載量(kg/台)50
引出しなし
裏紙をはがして貼るシールタイプ。抗菌ウレタン加工で、キズ・汚れに強く、抗菌効果がある。洗剤で簡単拭き取りできる。安全性の高い複合加工シート、エッジテープとしても活用。塩ビ系樹脂を使用していない安心シート。裏紙にマス目があるからカットしやすい。
用途ペット対策、キズ汚れ対策や補修、リフォームなどに
材質表面材/ウレタン樹脂(抗菌剤配合)、紙、ポリエステル、粘着剤/アクリル系、裏紙:紙
耐熱温度(℃)80
材料を保管したり、できあがった料理や下準備したものを運ぶのに適してます。透明なカムウエアポリカーボネイト製なので中がよく見えます。汚染のリスクを軽減させ、食品の安全性を高めます。丸型は空気の流通を助け、スープやソースを撹拌しやすい形です。
透明で頑丈なカムウェア。ポリカーボネートの耐熱温度は-40℃~+99℃です。
食品の酸、油脂、アルコールに耐性があります。シミや臭いが付きにくい。
モールハンドルで持ち運びも簡単です。乾きやすいようにハンドル部分に穴があけてあります。
使っていない時は重ねられるので省スペース。
読みやすい目盛が外側についています。
人気の高い丸型フードコンテナーは、食品の保管や運搬用に最適です。
中身が一目で分かる透明な本体。便利な赤い目盛も付いています。
コンテナーの形が適切な空気循環を促し、耐熱温度は-40℃から99℃までですので、大量の食品をすばやく冷やしたり、冷凍したりできます。
頑丈なポリカーボネイト製で耐久性に優れています。酸、油、アルコール等に強く、変色しません。
一体成型のハンドルで持ち運びがラクです。積み重ねもできます。運搬時のこぼれを防ぐカバーもあります。食器洗浄機で洗えます。
材質ポリカーボネイト
形状丸形
機能目盛り
耐熱温度(℃)-40~99
食器洗浄機〇
材質ポリカーボネート
形状丸型
色クリアー
機能目盛り付き
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類ワイヤーキャッチ
軽量、ハードアルマイト加工されたクックセットです。付属のポット(2個)とパンに焦げ付き防止処理がされています。2Lと2.5Lのノンスティックポット、ノンスティックフライパン直径18.5cm、グリッパー、ポットクロス、カッティングボード2枚がセットになります。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)202×117(収納時)
質量(g)804
アズワン品番62-7040-75
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
デジタル表示と使い易い設定器付き
位相/ゼロクロス切換制御
L負荷(位相制御時)対応
20A~600Aまでの小型・省スペース
オプションで定電流、断線警報機能付き
60A以上はオプションで速断ヒューズを内蔵
用途温度調節・ランプ調光・電力調整・モーター調整
周波数(Hz)50/60 自動切換
定格電圧(V)100~240 フリー
制御方式位相制御、ゼロクロス比例制御、ON/OFF制御方式、位相/ゼロクロス比例制御自動切替
設定方式4~20mA(250Ω),1~5V(60KΩ),0~20mA(250Ω),0~5V(60KΩ),0~10V(32KΩ),電圧パルス信号0/12V(60KΩ),無電圧接点,外部手動設定
絶縁抵抗(MΩ)主回路端子・電源端子・・・放熱器・・・信号端子 DC500メガーにて50以上
相数単相
絶縁耐圧主回路端子・電源端子:放熱器 間 AC2.3KV1分間、信号端子:放熱器 間 AC1.5KV1分間、主回路端子・電源端子:信号端子 間 AC2.3KV1分間
適合負荷抵抗負荷・変圧器1次制御(位相制御時)・誘導負荷(位相制御時)
周囲温度(℃)0~40(動作補償範囲 -15~60)
定格電圧変動範囲±10%
勾配0~100%
RoHS指令(10物質対応)対応
出力調整0~98%
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
その他(C)1976, 1996, 2001, 2012, 2020 SANRIO CO.,LTD. TOKYO JAPAN (L)
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
寸法(幅W×高さH)(cm)6.3×5.5
1枚
¥649
税込¥714
4日以内出荷
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
仕様キャスタータイプ:キャスターロック2個
幅(mm)1350
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)30.7
高さ(mm)810
奥行(mm)740
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
仕様キャスタータイプ:キャスターロック2個
幅(mm)1350
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)36
高さ(mm)1330
奥行(mm)765
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)675
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)15
高さ(mm)810
奥行(mm)740
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
幅(mm)675
材質/仕上●チェア●背・座:布地張り(C)●テーブル、デスク、TVボード●ほこりシャッター付(パーソナルテーブル除く)●スクリーンパネル
質量(kg)21
高さ(mm)1330
奥行(mm)765
電源4口コンセント 合計1500W 15A
コード長さ(m)2
材質(天板)メラミン化粧板
材質(脚)ABS樹脂脚、スチール塗装仕上
グリーン購入法適合
パネル布地張り(C)
サービス分類組立・設置・取付
2段押ボタンスイッチの2速仕様で、インチング操作を低減。小型で軽量なので設置も簡単です。
型式SCW
定格電流(A)5
巻上げ速度(m/min)低速:0.5、高速:6.5
モーター出力(W)巻上:180
モーター定格時間15分
ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)
用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式アイロン・シール両用
温度【アイロン】中温
入数1
材質18-8ステンレス(艶消し)
容量(mL)70
質量(g)55
寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)350
質量(g)235
寸法(Φ×高さH)(cm)7.1×15
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
材質18-8ステンレス(艶消し)
容量(mL)250
質量(g)217
寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)70
質量(g)58
寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)370
質量(g)184
寸法(Φ×高さH)(cm)8.2×13
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、赤漆流し仕上げ
アズワン品番65-8764-16
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)210
寸法(Φ×高さH)(cm)7×12
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)280
質量(g)159
寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.0
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
『燕の研磨技術×山中塗×越前和紙』三大産地のものづくりの融合。新潟県の「燕の研磨技術」、石川県加賀市の「山中塗」、福井県の「越前和紙」をコラボレーションさせた逸品です。日本製最高級18-8ステンレススチールを一体成形した「漆磨(シーマ)カップ」は、ビールや炭酸飲料の本来の旨みを引き出すこだわりの作りが自慢です。
仕様●商品サイズ:径70×125mm●重量:217g●材質:18-8ステンレススチール、本漆塗装、黒漆流し仕上げ
アズワン品番65-8764-15
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)70
質量(g)59
寸法(Φ×高さH)(cm)6×5
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)178
寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)250
質量(g)145
寸法(Φ×高さH)(cm)7.8×8.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ