カテゴリ

  • 農業機械(302)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(8)
  • 防犯用品(8)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-sp」の検索結果

384件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP イスカル

    Tスロット 交換式ミーリングヘッド SD-SP

    イスカル
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    交換式ミーリングヘッドです。
    用途フライス加工用。材種IC908
  • すぱっとドリル NACHI(不二越)

    すぱっとドリル

    NACHI(不二越)(27件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のドリルでは、貫通時のワークが除去されずに、塑性変形して大きなバリとなって残ることがあります。特に粘い材料や薄板にその傾向があります。すぱっとドリルはローソク研ぎの先端形状を採用し、貫通時のワークが肉薄になるために、加工中容易に取れてしまい残りません。 食い付き性のよいすぱっとドリルは、狙った位置へ真円に近い穴が加工できます。またアンクリア(マージンなし)のため、ガイド性がよく安定しています。 インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能な六角軸シャンクです。 電気ドリルやドリルドライバーに対しても滑らず確実なチャッキングができます。 薄板でもバリが小さい。 狙った位置へ真円に近い穴あけが可能。 独自のX形シンニングで、従来より軽く穴あけ。
    用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材、薄板用適合機種電気ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)175ねじれ角標準ドリルのシンニング形状ローソク研ぎX形シンニング六角軸対辺(mm)6.35
  • 冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー ネグロス電工

    冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー

    ネグロス電工
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。
    適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)容量(mL)300主成分高分子エポキシエステル危険物の類別非危険物
  • スタンダードデシケータージャンボ アズワン

    スタンダードデシケータージャンボ

    アズワン
    ¥142,000税込¥156,200
    1台
    当日出荷
    扉パッキンにはマグネットパッキンを採用し、気密性に優れています。スライドレール棚・温湿度計等の各種アクセサリー(別売)を取り付けることにより、便利にご使用いただけます。
    材質(本体)PMMA(アクリル)材質(キャスター)PA(ナイロン)荷姿完成品キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヵ所付)材質(枠)アルミサッシ取付ピッチ(mm)50棚板寸法(mm)490×460
  • ストレートシザー SD-80SP ドリーム産業

    ストレートシザー SD-80SP

    ドリーム産業
    ¥28,980税込¥31,878
    1丁
    7日以内出荷
    長めのブレードで前バランスシザー
    仕様右利き用適合荒刈・万能材質ステンレス質量(g)65長さ(cm)19.3ブレード長さ(mm)95アズワン品番64-5165-05長さ(inch)7.2
  • デジタル温湿度計付き アズワン

    デジタル温湿度計付き

    アズワン
    ¥140,900税込¥154,990
    1セット
    当日出荷
    デシケーターとデジタル温湿度の便利なセット品です。デジタル温湿度計は、広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。<デシケーター>。大量の防湿保管に適した超大型タイプ。大容量タイプのデシケーターです。複数サンプルを一括保管可能です。庫内が見やすい構造です。研究設備として適しています。
    付属品棚板×4枚・シリカゲル皿×1枚セット内容デシケーター、デジタル温湿度計材質【本体】PA(アクリル)【枠】アルミ測定範囲【温度】0~60℃、【湿度】10~90%RHタイプスタンダードジャンボキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)内寸法(mm)494×460×1470本体質量(kg)32表示分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH表示範囲【温度】-9.9~70℃、【湿度】0~99%RH使用温湿度範囲【温度】0~60℃【湿度】90%RH以下(結露なきこと)外寸法(mm)574×523×1765棚板寸法(mm)490×460/取付ピッチ:50パッキン【扉】マグネット式
  • 天井埋込型スピーカー アイホン

    天井埋込型スピーカー

    アイホン
    ¥5,498税込¥6,048
    1台
    4日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS用のスピーカーです。天井埋込型。スプリングキャッチ方式。
    用途高齢者住宅向け形状天井埋込型定格入力(W)3インピーダンス(Ω)定格:20±15%
  • FRCC 空研ぎペーパー 日本研紙

    FRCC 空研ぎペーパー

    日本研紙
    ¥6,198税込¥6,818
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊な目づまり加工(DS加工)を施しているので研磨力に持続性が可能です。 柔軟なクラフト紙基材を使用しており、曲面にもよくなじみます。
    用途木工生地研磨に。 木工塗装面の研磨に。 曲面・平面の手研磨に。 サンダー研磨可能材質基材:クラフト紙、砥材:炭化ケイ素長さ(mm)280幅(mm)230色ホワイト砥材炭化ケイ素
  • 学習パーティション ナカバヤシ

    学習パーティション

    ナカバヤシ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    3日以内出荷
    使わない時はすっきり収納。持ち運びに便利な取っ手付き。コピー用紙を5枚まで挟めるマグネットフラップ付き。開いて右側は筆記用具やメモが入る仕切り付きのポケット。30cm定規も収納可能。開いて左側はノートやA4サイズクリアホルダーが収納できるポケット。
    材質紙・ネオジム磁石・スチール本体質量(g)約900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250(1158)×50×335(378)※()内は展開時、持ち手含む
  • 2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    2MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    翌々日出荷
    200万画素CMOSセンサー搭載の高解像度。microSDカード録画カメラ。スマートフォンと直接接続して、 ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線に接続することでスマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応(解像度1920×1080/フレームレート 30fps/画質1設定で約14~20日間の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355%/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作がスマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。人体検知時にアラーム音を鳴らすことが可能。音声マイク内蔵
    付属品ACアダプター/取付ネジ/防水コネクター/防犯ステッカー形状ドーム質量(g)約1500電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×261×201記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約12レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度1920×1080視野角水平約 61~3.6° / 垂直約 33~2°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊 LED6pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
  • 事務用デスク用仕切板 コクヨ

    事務用デスク用仕切板

    コクヨ
    ¥2,898税込¥3,188
    1枚
    7日以内出荷
    A4ファイルボックスを6個収納できます。 ファイルボックスと仕切版が併用できない場合があります。
    付属品仕切版1枚仕様ラッチ機構付き種別中・下段用材質樹脂(PP)色黒区分部品シリーズ事務用デスク引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×635×265
  • TSD-SPSD400T用強化ブラケット 東進電機工業

    TSD-SPSD400T用強化ブラケット

    東進電機工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    翌々日出荷
  • 3Aフード トップエントリー 三桂製作所

    3Aフード トップエントリー

    三桂製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
  • 3Aフード サイドエントリー 三桂製作所

    3Aフード サイドエントリー

    三桂製作所
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
  • 5MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業

    5MP録画機能付防水ソーラーカメラ

    東進電機工業
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    7日以内出荷
    ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ。スマートフォンとダイレクト接続が可能。人体(熱源)検知録画。広い撮影範囲。遠隔監視。防水仕様。音声マイク内蔵
    付属品取付金具・取付ネジ・防犯ステッカー・プラスドライバーPC再生用ソフト形状暗視型幅(mm)136高さ(mm)105質量(g)約1030奥行(mm)230電源太陽光蓄電(リチウムイオン12800mAH)保護等級IP66記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上)※別売動作時間1ヶ月合計約120時間の日照時間で連続動作可能モード録画:人体検知(10秒or30秒)/連続/手動セキュリティ64/128-bitWEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK使用場所屋内/屋外通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4
  • 4MP録画機能付防水ソーラーカメラ 東進電機工業

    4MP録画機能付防水ソーラーカメラ

    東進電機工業
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    7日以内出荷
    ソーラー蓄電で動く完全電源不要のmicroSDカード録画カメラ
    質量(g)カメラ本体約334/ソーラーパネル約192記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)レンズサイズ(mm)2.8検知範囲PIR:約120°解像度2560×1440視野角水平約84°/垂直約50°検知距離(m)PIR:最大約8反応速度(秒)PIR:0.6セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSK通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265時間精度月差±1 分以内(NTP 対応)動作温度範囲(℃)-10~60周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/3 インチ 4M CMOS録画方式人体検知(10 秒or30 秒)/連続/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
  • 8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    8MP録画機能付防水PTZWi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    7日以内出荷
    800万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応。(解像度3840×2160/フレームレート30fps/画質1設定で約288時間以上の録画時間)。4.7~94mmの光学20倍ズームレンズを搭載。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約60m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
    仕様同時アクセス数:最大3(ダイレクト接続:1)質量(g)約1500電源(V)DC12±1消費電力(W)最大約12ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)精度時計:月差±1分以内(NTP対応)対応OSAndroid/iOS APP接続方法ネットワーク:P2P記録媒体microSDカード(最大256GB/class10以上) ※別売レンズサイズ(mm)4.7~94(光学20倍電動ズーム)解像度録画:3840×2160/2560×1440/1920×1080視野角水平約61~3.6°/垂直約33~2°S/N比50dB以上モード録画:連続/動体検知(15秒)/手動録画時間目安288 時間以上for 256GBセキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)映像圧縮方式H.265最低被写体照度(Lux)0.01 ※白黒撮影照射距離(m)赤外線:最大約60 特殊LED6pcsフレームレート録画:30fps動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4音声圧縮方式G.726/G.711 (Built-in マイク&スピーカー)イメージセンサー1/2.8 インチ 8MP CMOS可動範囲(°)水平約355/垂直約90
  • 2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    2MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    7日以内出荷
    240万画素CMOSセンサー搭載の高解像度microSDカード録画PTZドームカメラ。スマートフォンと直接接続して、ライブ映像や録画映像の確認と設定の変更が可能。インターネット回線にWi-Fi接続することで、スマートフォンからの遠隔監視も可能。最大256GBまでのmicroSDカード録画に対応 (約14~20日間の録画時間)。水平355°/垂直90°の旋回動作とレンズのズーム動作が、スマートフォンから遠隔操作可能。防水性能IP66相当なので、雨の降り掛かる屋外への設置が可能。赤外線照射機能による夜間撮影も可能(最長照射距離約40m/赤外線照射時は白黒撮影)。夜間撮影用の赤外線LEDの他に威嚇用の白色LEDを搭載。音声マイク内蔵
    形状ドーム質量(g)約960電源(V)DC12±1ケーブル長(m)約0.4(LAN端子/電源/リセットボタン)対応OSAndroid/iOS APP接続方法P2P記録媒体microSD カード(最大256GB/class10 以上)最大消費電力(W)約10レンズサイズ(mm)2.7~13.5解像度1920×1080視野角水平約96~36°/垂直約70~27°S/N比50dB以上セキュリティ64/128-bit WEP/WPA/WPA2/WPA-PSK/WPA2-PSKノイズリダクション3DNRシャッタースピード1/30~1/50000s通信規格IEEE 802.11b / g / n防水性IP66(本体のみ)アクセス方式同時3台(ダイレクト接続:1)映像圧縮方式H.265照射距離(m)赤外線:約40 特殊LED4pcs可動範囲水平約355°/垂直約90°フレームレート30fps時間精度月差±1分以内(NTP対応)動作温度範囲(℃)-10~55周波数帯域(GHz)2.4イメージセンサー1/2.8インチ 2.4M Sony CMOS録画方式連続/動体検知(15 秒)/手動最低照度(Lux)0.01 (白黒撮影)
  • 5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ 東進電機工業

    5MP録画機能付Wi-Fiドームカメラ

    東進電機工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    7日以内出荷
    カメラをポールに固定するための取付金具。60mm以上のポールであれば取付可能
    材質ステンレス厚さ(mm)1.5質量(g)約512バンド幅(mm)20(別売)適合径(Φmm)約60~350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×78
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -  ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×23×8.9容量2TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    5日以内出荷
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。
    寸法(mm)30×22×2.3容量2TB質量(g)2.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2230ポート耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2230-S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
    寸法(mm)80×22×2.38容量500GB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性300(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】6800書込速度(MB/s)【シーケンシャル】5800フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】760K IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    5日以内出荷
    プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×2.38容量4TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD -  ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥61,980税込¥68,178
    1台
    5日以内出荷
    プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
    寸法(mm)80×25×9.76容量1TB質量(g)28.2温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】11000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】1.6M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD -  ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    5日以内出荷
    プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】11000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】1.6M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
    寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.4M IOPS【読み込み】1M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥87,980税込¥96,778
    1台
    5日以内出荷
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
    寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6900フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.4M IOPS【読み込み】1M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -  ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×24×10.31容量4TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×2.38容量1TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×3.88容量4TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 8100 NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    5日以内出荷
    プロフェッショナル、クリエイター、ゲーマーは、高負荷のAIワークフローや長時間のゲームプレイに対応するパフォーマンスを求めています。SANDISK Optimus GX PRO 8100 NVMe SSDは、そのすべてを実現します。信頼の第8世代のSANDISK BiCS TLC 3D CBA NANDで構築され、増え続けるゲームライブラリやデジタルアセットを余すことなく保存できます。対応するワークステーション、AI対応PC、ゲーミングPC、クリエイター向けPCに最適です。
    寸法(mm)80×25×9.76容量4TB質量(g)28.2温度範囲(℃)【非動作時】-40~85保証期間5年間互換性PCIe 5.0 x4インターフェース、M.2 2280ポートWindows 10以降耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】14900書込速度(MB/s)【シーケンシャル】14000フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】2.4M IOPS【読み込み】2.3M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100 NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100 NVMe SSDなら、ゲームプレイを今までになく高速化できます。システムの応答性が向上し、ゲームの遅延を最小限に抑えます。電力効率に優れ、外出先でもゲームセッションや制作ワークフローを実行でき、ノートパソコンや携帯ゲーム機に最適です。ゲームやコンテンツを余すことなく保存できます。
    寸法(mm)80×22×2.38容量4TB質量(g)5.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVME 2.0保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2280ポート耐久性2400(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7000書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6700フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.35M IOPS【読み込み】900K IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×24×10.31容量8TB質量(g)30.4温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD -ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×3.88容量8TB質量(g)8.6温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性4800(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7200書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 D5-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.2M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク非搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×22×2.38容量2TB質量(g)7.5温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性1200(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6600フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】1.2M IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載 SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX PRO 850X NVMe SSD - ヒートシンク搭載

    SanDisk(サンディスク)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    SANDISK Optimus GX PRO 850X NVMe SSDで、ゲームプレイや制作ワークフローを強化しましょう。長時間のゲームや高負荷の作業でも、内蔵されたSANDISK Optimusヒートシンクがドライブのサーマルスロットリングを抑えます。信頼のSANDISK BiCS TLC 3D NANDで構築され、ゲームやデジタルアセットを余すことなく保存できます。TCG Opal v2.01保存データ暗号化でプロジェクトや大切なデータを保護します。 Microsoft DirectStorageのサポートにより、次世代のゲームにも対応します。ゲームPC、クリエイター向けPC、ノートPCに最適です。
    寸法(mm)80×23×8.9容量1TB質量(g)24温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe 1.4保証期間5年間コネクタM.2耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~85読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7300書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6300フォームファクタM.2 2280 S3-Mパフォーマンスレベル【書き込み】1.1M IOPS【読み込み】800K IOPS
  • 内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD SanDisk(サンディスク)

    内蔵SSD SanDisk Optimus GX 7100M NVMe SSD

    SanDisk(サンディスク)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    PCIe 4.0対応のSANDISK Optimus GX 7100M NVMe SSDなら、外出先でもゲームプレイを今までになく高速化できます。携帯ゲーム機やノートパソコン向けに構築され電力効率に優れ、外出先でも高負荷のゲームをプレイできます。
    寸法(mm)30×22×2.3容量1TB質量(g)2.8温度範囲(℃)【非動作時】-40~85インターフェースPCIe 4.0 x4保証期間5年間互換性Windows 10以降PCIe 4.0 x4インターフェースM.2 2230ポート動作温度(℃)0~85耐久性600(TBW)RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)【シーケンシャル】7,250書込速度(MB/s)【シーケンシャル】6,900フォームファクタM.2 2230パフォーマンスレベル【書き込み】1.3M IOPS【読み込み】1M IOPS
  • SP水拭きモップSD 替糸 テラモト

    SP水拭きモップSD 替糸

    テラモト(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    水拭きモップ用スペアです。
    用途モップ替え糸、店舗、オフィス、ご家庭のフローリングなどに材質綿・エステル・その他幅(mm)240質量(g)約160種類水拭きモップ全長L(mm)約180繰り返し・詰め替え対応
  • スプリンクラーSP-5035SD イーエス・ウォーターネット

    スプリンクラーSP-5035SD

    イーエス・ウォーターネット
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    8日以内出荷
    ★SDシリーズの特徴★。新開発のスーパーディフューザー(SD)とハンマーの組み合わせは均一な散水分布を実現します。従来のブレーカーとは違って飛距離が短くなりません。樹脂製プロテクトキャップで砂や凍結からアームスプリングを守るので長寿命です。散水量によって色分けされたノズルは簡単に交換が可能です。低圧でもスプリンクラー近傍に十分な散水をします。低衝撃で細かな液滴は育苗に最適です。また土や肥料が飛散することを防ぎます。ゴミが詰りにくく、風に強いスプリンクラーです。高強度・耐久性・耐候性に優れたポリアセタール(エンジニアリングプラスチック)製です。★5035SD-PCの特徴★。散水範囲が扇形です。限られた範囲を散水するのに最適です。双口ノズルです。飛距離と流量があります。
    用途扇形(パートサークル)散水タイプです。一般の畑地作物の散水にご利用ください。材質ポリアセタールノズル口径(Φmm)双口:3.5×2.5、4.0×2.5、4.5×2.5、5.0×2.5、5.5×2.5、6.0×2.5散水範囲(m)半径:双口:27.2~34.0適合圧力(MPa)双口:0.30~0.50仰角(°)スーパーディフューザーにより水流の仰角が変化散水方式全円