外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
UHS-II テクノロジー(U3)最大転送速度 280MB/s (FD156、HD312)高画質な画像やフルHD、映画品質の4Kビデオを長時間撮影可能なV60対応SD/SDHC/SDXC UHS-I互換性あり(SDR12、SDR25、SDR50、DDR50、SDR104)本体シールメモ欄の位置は、撮影現場でプロが求めるニーズに応えます製造過程で100%全品検査を実施の高品質メモリーカード
容量(GB)64
SDスピードクラスClass10
UHSスピードクラスUHS-II 3
ビデオスピードクラスV60
1台
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイル
潤滑性と燃焼性を高次元でクリアする化学合成オイルです。
高性能2サイクルスーパースポーツ車に最適で、高回転・高出力エンジンの性能を最大限に引き出す最高級オイルです。
レーシングオイルではありません。
このオイルは通常の2サイクル混合用オイルとしても使用できます。この場合20:1の混合比でご使用下さい。
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー
材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング
付属品収納袋
12V 23Wシングル球
ポリッシュ仕上げ。
レンズ色イエロー
関連キーワード