16,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
459 税込505
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-25~+100 使用流体外部ダスト
1個
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
418 税込460
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。 材質NBR 型式UE 使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください) 使用圧力(MPa)0.03以下 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。
材質RN 807 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ) 材質はめあい部(外周)/ゴム製
1個
特価
349 税込384
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし 材質NBR(ニトリルゴム) 接点部シングルリップ(主リップ) 使用圧力(MPa)0.03以下
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油 仕様ダブルリップ 材質ゴム 最大圧力(MPa)0.03 接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

阪上製作所SERスクレーパ
RoHS
ロッド用
材質RN906 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
423 税込465
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

手になじむ長さで狭いところでも動かしやすく使い勝手は良い。細かいところもこのブラシならしっかりお手入れ可能です。
用途配管・円筒器具向けブラシ 材質毛:PBT(食品衛生適合)、グリップ:ステンレス 径(Φmm)毛材:0.25 耐熱温度(℃)80 毛色 外径×ブラシ長×全長(mm)ブラシ大:Φ14(ブラシ径)×50×130、ブラシ小:Φ2(ブラシ径)×10×80
1セット(10組)
6,998 税込7,698
9日以内出荷

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。換気の需要が高まる中CO2濃度に着目した、CO2センサー搭載のレンジフード。「CO2換気」のスイッチをONにするとCO2濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。省エネ制御の「エコラン」運転は、間欠的な低出力運転とファンの慣性運転により消費電力を 約5~10%カットでき、通常の運転時と同等の風量を確保します。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸がなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。
定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/36、(中)17/17、(弱)10/10、(常時換気)7/7 騒音値(dB)(強)45/45、(中)36/36、(弱)30/30、(常時換気)24/24 排気口上面左排気(薄型) 電源プラグ2芯 ファンシロッコファン 風量(m3/h)(強)420/420、(中)300/300、(弱)230/230、(常時換気)170/170 関連資料図面(0.28MB)
1台
129,800 税込142,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターSUS-ER型固定車・プレート式
RoHS
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
形状固定車 型式SUS-ER型固定車 ストッパーなし 特性耐水性、耐食性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
479 税込527
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 12V dc●出力電流: 250mA●定格電力: 3W●出力数: 1●入力電圧: 120 → 430 V dc, 85 → 305 V ac●実装タイプ: シャーシマウント●パッケージタイプ: 密閉型●長さ: 50.3mm●幅: 50.3mm●奥行き: 11mm●シリーズ: RAC03-SER/277%●最低温度: -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

材質(グリップ)ポリプロピレン黒色 使用温度(℃)max80 min-20 材質(軸)鋼材SUM22 材質(ねじ部)鋼材SUM22 材質(ロックナット)黄銅C3604B 材質(バネ)バネ鋼SWPB
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量な超高圧タイプです。渇水停止装置をはじめ、循環水温度上昇停止装置を装備しています。
用途仮設資材の洗浄に。アスファルトフィニッシャの洗浄に。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落としに。断熱材(スタイロフォーム)の除去に。改修工事の外壁洗浄に。資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。敷鉄板の錆落としに。圧力指定外壁洗浄の洗浄テストに。土木工事用仮設配管の洗浄に。コンクリートブロックの目粗しに。 付属品噴射ガンASY 50MPa 800(04P52024)、噴口直射 1/4×1/8 MCMPΦ1.2Sa-S303(040002465)、高圧ホース 4RJ 1/4×20m 5+5 3/8ユニオン(04T2900112)、給水ホース仕組 水道直結用3/4×10m P無(040000863) トラスコ品番663-0530 幅(mm)780 高さ(mm)925 奥行(mm)840 回転数(min-1[r.p.m])1655 燃料無鉛ガソリン 排気量(mL)688 吐出圧力(MPa)50 連続使用時間(分)満タン時:約108 燃料タンク容量(L)12.8 エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン 給水方式水道直結式 吐出水量(L/min)15
1台
1,598,000 税込1,757,800
21日以内出荷

1個
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 車輪幅(mm)20 金具仕上ステンレス 穴径P(Φmm)6.5 取付寸法X×Y(mm)56×28 取付座A×B(mm)70×42 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
559 税込615
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-50YAZ) SMC CADデータあり
1個
特価
709 税込780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

MG Series(MGPM50-50AZ) SMC CADデータあり
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

水の硬度を容易に確認できます。 サンプルに浸けた後、15秒後に変色の様子を確認することで測定可能です。 カルシウムやマグネシウムが除去された状態を確認する用途にも使用可能です。
仕様(測定レンジ・目盛ppm)0-25-50-120-250-425 測定項目水硬度 測定時間15秒 アズワン品番4-1648-01
1本(50枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
619 税込681
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MG Series(MGPL50-50AZ) SMC CADデータあり
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA50-50Y) SMC CADデータあり
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)


CK Series(CKG1A50-50YZ) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

CK Series(CKG1B50-50YAZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

CK Series(CKG1B50-50YABDZ) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ストローク(mm)50 磁石内蔵有無(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(-) Rc1/4 先端金具(YA) 2山ナックルジョイント(M6タップ付)
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CK Series(CKG1B50-50YZ) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

CL Series(CLK2GA50-50YA) SMC CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

CK Series(CKG1A50-50YLZ) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MB Series(MBB50) SMC CADデータあり
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (334種類の商品があります)

1台
609,800 税込670,780
翌日出荷

CG Series(CG1BA50) SMC CADデータあり
1個
特価
509 税込560
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

MG Series(MGPM40-50AZ) SMC CADデータあり
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)