カテゴリ
- 研磨材(12)
- 切削工具(10)
- バイク部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イチグチ(11)
- 日研工作所(6)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- 昌栄産業(4)
- イスカル(3)
- EXCEL(エクセル)(1)
- コガネイ(1)
- TRUSCO(1)
- ユニオンツール(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- SAMSOL(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 美和ロック(1)
- Vesrah(1)
- ソリア(1)
- サンエレメント(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
エコロジープロダクト
「sf-1002」の検索結果

オイルフィルター
Vesrah(76件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から7日以内出荷ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
フューエルフィルター
サンエレメント(8件のレビュー)¥1,590税込¥1,7491個当日出荷から7日以内出荷日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
モールドスプリング(SF 軽少荷重用)
SAMSOL(4件のレビュー)¥84税込¥921本当日出荷から15日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色黄種類軽少荷重用
U9 HMD 握り玉錠
美和ロック(5件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781セット当日出荷U9シリンダーを装備した内部扉用モノロック。外側シリンダー、内側サムターン。D型握玉。用途内部扉付属品鍵3本付色ST
クイック継手付スピードコントローラ
コガネイ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から16日以内出荷エアシリンダ速度制御に使用するクイック式継手付スピードコントローラ、低圧・低速・大流量タイプなど多くのバリーションをご用意。取付方式シリンダ直付け使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気(真空には使えません)推奨チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ
角型引掛シーリング
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥229税込¥2521個4日以内出荷付属品取付ねじ×2本色ベージュ本体質量(g)約25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×20×55適合電線Φ1.6/Φ2 Cu(銅)単線専用定格容量(W)合計600までアズワン品番65-0529-59RoHS指令(10物質対応)対応
止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥33,980税込¥37,3781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
直接ねじ込み式GPサンダー・フェルト(M10×P1.5ネジ穴付)(ふきとり用)
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1箱(5個)当日出荷用途に応じて油脂研磨剤を使用、鏡面仕上げをします。ディスクグラインダのシャフトに直接ねじ込んで取付けます。6mm軸アダプターでストレートブラインダーにも使用可。用途表面研磨、鏡面仕上げに最適。付属品6mm軸アダプタ(1箱に1個)仕様直接ねじ込み式厚さ(mm)25穴径(Φmm)M10(P1.5)最高使用回転数(min-1[r.p.m])7000使用工具ストレートグラインダー外径(Φmm)100
スリットホイル (#40)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#80)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度80寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6直径(Φmm)100砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#60)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#240)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度240砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#400)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度400砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#600)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット寸法(mm)直径:100、幅:25、軸径:6砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高回転数(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#320)
イチグチ¥2,998~税込¥3,298~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度320砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#150)
イチグチ(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#100)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#180)
イチグチ¥2,898~税込¥3,188~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度180砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
スリットホイル (#120)
イチグチ¥2,698~税込¥2,968~1個ほか3日以内出荷羽根部分にスリットが入ったホイルです。フラップホイルでは困難であった、険しい曲面・ねじ山・多数の溝が重なったワークを丁寧に研磨します。種別スリット軸径(Φmm)6粒度120砥材アルミナ研磨材の構造研磨布RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
CBN 超仕上げ加工用ロングネックラジアス
ユニオンツール¥15,792~税込¥17,371~1本当日出荷から9日以内出荷高硬度材加工に最適なCBN素材を採用し、刃形状の改良により高精度と長寿命を実現しました。優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。高精度のコーナRと超仕上げ加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~60HRC)(~70HRC)。材質CBN形状(工具)ラジアスタイプ刃数1枚全長(mm)50シャンク径(Φmm)4ねじれ角(°)0
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥4,298~税込¥4,728~1本5日以内出荷から9日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
タングスリット チップ交換式スリッター TGSF
イスカル¥119,800税込¥131,7801本4日以内出荷から29日以内出荷タンググリップチップ対応です。用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
昌栄産業¥9,998~税込¥10,998~1本5日以内出荷から8日以内出荷両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K 鉄フランジ付)
昌栄産業¥7,298~税込¥8,028~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-鉄フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブで、接液部は全てステンレス鋼です。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SS400規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
フレキシブルホース(両端ルーズ、JIS10K SUSフランジ付)
昌栄産業¥13,980~税込¥15,378~1本8日以内出荷から10日以内出荷両端にJIS10K-SUS304フランジ(ルーズ)付のフレキシブルチューブです。用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、接液部:SUS304、フランジ部:SUS304規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
2輪用オイルフィルター
UNION(ユニオン産業)(324件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から12日以内出荷最高の濾紙を、高効率な折り方により作られていますので、オイルとエンジンの寿命を長くします。ユニオン産業の主力工場の一つである、マレーシア工場が1999年に品質システムの国際規格「ISO9001」の認証を取得し、フィルターエレメント製造について品質・生産の管理しています。
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
二輪車用スーパーオイルフィルター
DAYTONA(デイトナ)(190件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷フィルターの折目を約20%増やし、ろ過面積を拡大。オイルの中の異物を効率よく取り除きエンジンへの負担を軽減。ろ過性能試験でも裏付けされた優れた性能は、徹底した品質管理の元に製造された国内生産の証です。
ソリア スフェア 150cc(5個入)
ソリア¥699税込¥7691パック(5個)翌々日出荷手軽に使えて今までにない創造的なコンセプトと美しいデザインで食のシーンを楽しく演出します。色クリア容量(mL)150直径×高さ(mm)73×50TKG品番9-1702-0201
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥45税込¥501個8日以内出荷部品名称ボルト図解NoSSA-Z600T エンジン (ターボチャージ オイルクーラ オイルバルブ)部品_No.11、MSA753DR6S-3K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.59、SSA-α1004 ヘッドカバー,マニホルド部品_No.16、SSA-S602DXVT エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.42、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ 2004年7月~部品_No.42、MS755DR6SF-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.59、SSA-S610VT -1 エンジン ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ部品_No.35、SSA-F616MAT エンジン(ブーストコンペンセータ・ターボチャージャ)部品_No.35、MSA755DR6S-K(13) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.59、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.59など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷図解NoSSA-アルフア605V EGRバルブ,EGRクーラ部品_No.6、GKSL3301-K エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.16、MS171EMK-1 クランクケース バルブ部品_No.19、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.3、MSW-72-K クランクケース,シリンダヘッド,バルブ部品_No.18、MS313CA2-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.16、SSA-F617MAT エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.6、SSA-F617VT エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.6、SSA-V1002CT-DX エンジン(EGRバルブ・EGRクーラ)部品_No.6、MS755DR6SF-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.3、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-EGX-SPMR-1 インジェクションポンプ部品_No.3、MSA755DR6S-K(13) エンジン インジェクションポンプ部品_No.3など
ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷備考PT1/4XPT3/8部品名称ケイチガイニツプル(R1/4XR3/8)図解NoSDW1109 -A アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-K 高圧ホース部品_No.12、SSA-α1004 オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.9、MSW1511-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.10、SSA-アルフア605MA オプション-2(巻車,巻込防止バー,ボックス)部品_No.11、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機2部品_No.6、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.23、MSW1511-K -A アンローダ部品_No.23、SSA-V1002CT-DX オプション-2(巻車・巻込防止カバー)部品_No.11、SF22GW ポンプ部品_No.30、MSW1511-M-1 アンローダ(~2010年9月)部品_No.23、MS410ENA-M 付属品部品_No.12、MSW1511-K-1 ポンプ部品_No.45など