79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!。見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用 型式楕円 (ミラー裏面)ホワイト 材質(ミラー)高級アクリル 材質(アーム)スチール(白塗装) 像の大きさ(曲面R)中(860) 使用場所室内専用
1枚
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミツギロン表示シール
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板として使用できます。
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール 取付け方法粘着シール 材質PVC 質量(g)22 寸法(Φmm)【表示シール】285
1枚
649 税込714
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。 材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール 厚さ(mm)2(ミラー) ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
1式
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (228種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 リード角右ネジレ30°
1本
3,490 税込3,839
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (563種類の商品があります)

1袋(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ミツギロン表示シール
ミニスタンド(SF-67)に貼り付けるだけで表示看板とし
用途ミニスタンド(SF-67)用表示シール トラスコ品番160-7776 材質PVC 質量(g)22 寸法(Φmm)【表示シール】285 取付け方法粘着シール 表示内容駐車場
1セット(60個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数4枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (385種類の商品があります)

ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス 材質粉末ハイス 刃長(mm)25 表面処理イオン窒化 ねじれ角(°)左ねじれ 45 食付長さ(mm)0.6
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。粉末ハイス、Vコートにより、さらに高性能、長寿命が得られます。
材質粉末ハイス 刃数2枚刃 表面処理Vコーティング リード角30°
1本
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (205種類の商品があります)

NSK(日本精工)ベアリング
材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質快削鋼(SUM) 表面処理三価クロムクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

位置決め用のフランジ付きタイプです。電動工具・計測器・事務機など幅広い用途でご使用いただいております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

NSK(日本精工)ベアリング
内径d(Φmm)10 外径D(Φmm)19 材質(本体)ステンレス 幅B(mm)5 JIS等級0 シールド形状両シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフランジ付き 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
769 税込846
当日出荷

外径(Φmm)4.5 線径(Φmm)0.55 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-68 高さ(mm)12 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.5 許容荷重(N)6.91 巻方向 密着高さ(mm)6.3 許容荷重時高さ(mm)7.39
1個
540 税込594
翌日出荷

IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク SF
種類軸単品 形式ミニアチュアストロークロータリブッシング 仕様
1個
299 税込329
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1本
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1本
199,800 税込219,780
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)3Sエンドミル6枚刃 6SF
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56) 刃数6枚刃 刃径公差0~+0.03(センター穴付) リード角右ネジレ30°
1本
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質ステンレス
1個
395 税込435
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1本
199,800 税込219,780
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)25 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術情報はこちら(149MB) グリーン購入法適合
1本
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ゴム系粘着剤なので食品など糊の臭いを気にされるユーザー様向けです。粘着力は勿論、冷蔵庫や冷凍庫など寒い時期での耐寒に優れます。業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ 特性耐寒 テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
1箱(50巻)
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリバースチールチェア
エコ商品
環境にも人にもやさしい製品のラインナップです。カフェカウンターなどにご利用いただけます。
グリーン購入法適合 FSC認証認定 FSC認証番号CO13448
1脚
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


仕様メリーバネ トラスコ品番281-7438 適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65 質量(g)5
1袋(10本)
299 税込329
当日出荷


高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)


高速加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。
用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC53) 材質超々微粒子 刃数2 先端角(°)140゜ 表面処理TiAlN+HHコート ねじれ角30゜
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 寸法P(mm)49 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6前面枠:1.6
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

仕様埋込型 材質 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上 設置場所屋内用 材質(基板)鉄製2.3mm
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

オイル交換時に一緒に交換したい消耗品の車種別セット。これ一つで自分のバイクに必要なものが揃います。ビギナーから上級者の方までおすすめです。・10個入り
用途オイルフィルター交換の際に必要になるガスケット類を車種別にセット化。個別に部品を探して購入する手間を解消
1セット
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メーカー名:エフェックス。メーカー品番:EBX1207SK-5SET。販売備考:【受注生産品】5本SET販売(※単品売り不可)。受注生産品の為、納期は4ヶ月程。 汎用品ですので、取付にはスイッチ穴加工やケーブル交換等を伴う場合があります。純正バーエンドは使用不可。形状はハリケーンHB0068相当。適合情報:。ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB1300SB [SC54] 2010-2016。ホンダ[HONDA] CB400SB [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] CB400SF [NC39] 2005-2007。ホンダ[HONDA] HORNET250 [ホーネット250] 2003-2007(MC31後期)。ホンダ[HONDA] VTR250 2003-2017。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 2001-2008。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 2009-2016。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR1100 [ゼファー1100] 1992-2007。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR χ [ゼファーχ] 1996-2008
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷

1個
319 税込351
4日以内出荷

1個
869 税込956
4日以内出荷